1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スピーチの声をクリアに捉える単一指向性のコンデンサーマイク 口元にマイク位置を合わせられる2か所のグースネック 安定感抜群のスイッチ付スタンドが付属 話者のノイズを防ぐウインドスクリーンが付属 マイクケーブル(2.4m)付属ですぐに接続可能
付属品ウインドスクリーン、XLR-XLRマイクケーブル(2.4m) 質量(g)970 形式バックエレクトレット・コンデンサー 電源(V)ファントム電源:48 感度-39dB +/-3dB (0dB=1V/Pa at 1kHz) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)132.5×457.5×140 周波数特性50Hz-16000Hz インピーダンス負荷:100Ω 出力インピーダンス(Ω)250 +/-30% コネクタ3 ピン XLR オス 指向性カーディオイド(単一指向性)
1台
17,980 税込19,778
6日以内出荷