「日本グリース エースコ」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
鉱物油をベースにした油状の防錆油です。精製鉱物油に防錆剤・酸化防止剤等を有効に配合した、鉄鋼金属製品に実績を有する低粘度の潤滑油形防錆油です。
1. 潤滑油形防錆油 NP-8に近い動粘度を有し、薄い油膜を形成する屋内保管用の防錆油です。
2. 常温での潤滑性・作業性に優れています。
用途1. 機械装置の作動部の潤滑兼防錆
2. 製品及び部品の一時~短期防錆
3. 鉄鋼金属製品の短期防錆
仕様湿潤試験:720hr-A級、塩水試験:3hr-A級
容量(L)20
外観黄色透明液体
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)(40℃)19.8
屋内放置3ヶ月
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
密度(g/cm3 at15℃)0.86
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥19,980
税込¥21,978
11日以内出荷
防錆、湿潤、浸透性に優れる低臭気型の環境に優しいスプレーオイルです。
合成油、合成溶剤を主材料としており環境に優しい、又人体への影響も極めて少ないです。
殆どの金属の防錆、防食ができ、耐樹脂・耐ゴムへの影響が少ないです。
水置換、耐オイルステイン性にも優れています。
用途機械部品全般。
ヒンジ部及びネジ類の防錆潤滑とネジ部のゆるめ剤。
自動車、バイク、自転車、家電製品等の回転~摺動部への潤滑と防錆。
色淡黄色~茶褐色
タイプ無臭
使用温度範囲(℃)常温
使用温度範囲常温
使用ガス高圧ガスLPG
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.142L
特性凍結浸透潤滑
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥719
税込¥791
当日出荷
こんなお得な商品も!

リチウムグリース
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
リチウム石けん基グリースで、潤滑性、機械安定性、酸化安定性に優れ、自動車、土木建設機械、コンベア等の回転軸受に最適で長期安定して使用いただけます。
用途自動車、土木建設機械、コンベア等の回転軸受に最適
使用温度範囲(℃)-20~120
色黄褐色
増ちょう剤リチウム
危険物の類別非危険物
特性潤滑
商品タイプリチウムグリース
リチウム石けん基グリースで、極圧剤、酸化防止剤、防錆剤を有効に配合した非鉛系極圧万能グリースです。
自動車・建設機械・産業機械の軸受、粉砕機・プレス機械などの振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑に最適です。
危険物の類別非危険物
機械安定性に優れているので、ちょう度変化が少なく、長時間ご使用頂けます。耐水性に優れているので、水混入による軟化流失が少ない。防錆性が優れているので、低温時・水混入時にも錆の発生を防ぎます。酸化安定性が優れていますので、長時間の使用に耐えられます。
用途潤滑性に優れ、ホイルベアリング用に最適。
色茶褐色
特性潤滑、耐水、耐摩耗
使用温度範囲(℃)-20~120
増ちょう剤リチュウム
危険物の類別非危険物