「写真用紙 絹目」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
しっとりとした質感をかもしだす高級感のある絹目調光沢紙(半光沢紙)です。独自開発の高機能微粒子と写真用支持体を採用。さらに、発色性に優れたインク吸収層により、銀塩写真並みの画質を実現しています。ぎらつきを抑えた高級感のある、しっとりとした風合いに仕上がります。
坪量(g/m2)260
印刷方式片面
カテゴリー写真用紙(印画紙タイプ)
しっとりとした質感をかもしだす高級感のある絹目調光沢紙です。
幅(mm)220
サイズA4
高さ(mm)305
奥行(mm)8
1冊(20枚)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
落ちついた質感をかもしだす”微粒面”の光沢紙(半光沢紙)です。優れた速乾性により、プロユースが求める高い生産性に貢献します。照明の影響を受けにくい特長があるので、プロユースや作品の展示、鑑賞に適しています。
対応機種PIXUS iP8730、PIXUS iX7000/PIXUS iX6830/PIXUS iX6530、PIXUS Pro9500 Mark II/PIXUS Pro9500/PIXUS Pro9000 Mark II/PIXUS Pro9000/PIXUS PRO-100S/PIXUS PRO-100/PIXUS PRO-10S/PIXUS PRO-10、PRO-S1、PRO-G1、PIXUS PRO-1
坪量(g/m2)260
印刷方式片面
カテゴリー写真用紙(印画紙タイプ)
1個(20枚)
¥4,298
税込¥4,728
6日以内出荷
6層構造採用により広い色域を獲得。これまで再現できなかった色もプリントできます。
プリント直後の濃度がアップし、発色まで時間がかかった色も写真本来の色まで素早く発色します。
手に持ったときに高級感が感じられる厚みとコシがあります。
色ホワイト
用紙印画紙
紙質光沢
坪量(g/m2)265
入数400枚
素材光沢
サイズL判
入数(枚)400
白色度(%)92
紙質光沢
紙厚(mm)0.27
適合プリンタインクジェットプリンター
1冊(400枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
インクジェットプリンター写真用紙(光沢紙)のフラッグシップモデル。質感・性能、すべてにこだわりぬいたキヤノンのプロ・ハイアマ向け光沢紙です。キヤノン写真用紙・光沢プロ[プラチナグレード] では、インク受容層をクリアハードコート層と発色層と吸収層に機能分離するとともに、レジンコート層に光を増幅させる発色性向上剤を配合することで、高い発色性を実現しました。また、用紙の白地には高い白色度を持つニュートラルホワイトを採用。さらに、鮮やかで優れた発色、引き締まった黒、高堅牢性の実現など、プロ・ハイアマの要求を満たすべく進化させました。従来製品(PT-101)と比べ、光沢度20%UP、耐傷性50%UPと商品力が大きく向上しています。作品をアートへと導く高品位なインクジェットプリンター用光沢紙は、作品づくりはもちろん、大切な思い出の写真プリントにもオススメです。
白色度(%)ISO:98
紙質光沢
紙厚(mm)0.3
坪量(g/m2)300
印刷方式片面
適合プリンタインクジェットプリンタ
カテゴリー写真用紙(印画紙タイプ)
美しい仕上がりで、あらゆる写真に応える、キヤノン写真用紙(光沢紙)です。従来製品(スーパーフォトペーパー SP-101)と比べ、印刷性能(画質)と、コストパフォーマンスに優れ、商品力が大きく向上しています。
白色度(%)92
紙厚(mm)0.27
坪量(g/m2)265
カテゴリー写真用紙(印画紙タイプ)
ご家庭にある大量のプリント写真や年賀状などを簡単に連続スキャンし、デジタル化するフォトスキャナー。
家庭にある写真や年賀状を簡単きれいに保存。
年賀状やはがきをスキャンし、表面・裏面を見開きにつなげて保存する「はがき見開き」モードを搭載。
通信面と宛名面の記載を見開き1ページの見やすい画像で保存することできます。
※別途、プラグインモジュールのインストールが必要
自動写真補正機能で簡単きれい。
自動で画像を最適化する自動写真補正を搭載。
他にも褪色補正や赤目補正、絹目補正などを搭載し、シーンにあわせて写真を簡単きれいに補正できます。
簡単操作で快適にデジタル化。
最大40枚のL版写真をまとめてセットして連続スキャンすれば、1度の作業で難しい設定をすることなく、40枚の写真を簡単きれいにデジタル化することができます。
フラットベッドタイプスキャナーのように繰り返し写真を並べてセットしたり、スマートフォンで1枚ずつ撮影する必要がなく、大量の写真もストレスなく簡単にスキャンすることができます。
簡単セットアップ/簡単操作。
ウェブから専用ソフトウエアをダウンロードしインストールするたけですぐに利用可能。
簡単な操作で電子化ができます。
また、スキャンソフトCaptureOnTouchの操作画面は直感的に使えるシンプルなレイアウトで、トップ画面の大きなアイコンからスキャンモード、出力先を選んでスキャンするだけの3ステップで、誰でも簡単に使うことができます。
多彩な原稿に対応。
L判や2L判などの定形サイズ写真に加え、インスタント写真やパノラマなどさまざまな写真サイズに対応しています。
ドキュメントスキャナーとしても使用することも可能で、一般的なA4文書から名刺やプラスチックカードまで、さまざまなサイズや厚さの原稿もスキャンすることができます。
最適なサイズで読み取る用紙サイズ自動検知や、原稿内容の傾きも検知し補正する斜行補正、読み取り容量を抑えるカラー・グレー・白黒自動判別、文字の視認性を高めるテキストエンハンスメントなど多彩な機能の搭載により、快適かつ効率的なスキャンを実現しています。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)291×250×245(トレー収納時)、291×600×382(トレー全開時)
質量(kg)約3(ACアダプター除く)
付属品ACアダプター、電源コード、USBケーブル、セットアップガイド、A5キャリアシート、クリーニングクロス
適合消耗品:交換ローラーキット(5595C001)
対応L判、2L判、KG、インスタント写真、六切、普通紙(幅50.8~216mm、長さ54~356mm、紙厚0.04~0.25mm)、名刺(幅50~55mm、長さ85~91mm、紙厚0.15~0.3mm)、カード(幅54.0mm、長さ86.0mm)[エンボス・ISO/JIS 規格準拠プラスチック製可、ただしエンボス部は厚さ1.4mm以下、状況により適切な画像が得られない場合あり]
解像度【光学】600(dpi)
インターフェースHi-Speed USB2.0
対応OSWindows 8.1/10/11、Mac OS 10.15/11/12
センサーCIS
消費電力(W)動作時:19、スリープモード時:1.4、電源オフ時:0.1
電源DC24V 0.7A ACアダプター(入力:AC100~240V 50/60Hz 1.06~0.6A 、出力:DC24V 2.0A)(ACアダプター使用)
グリーン購入法適合
仕様【最大トレー積載量】L判/KG/2L判:40枚、六切:10枚、A4:60(80g/m2かつ積載高さ6mm以下)枚(カール量含む)、【読取面】片面/両面、【読取速度(L判写真/片面)】300dpi時:30(枚/分)/600dpi時:8(枚/分)
1台
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
関連キーワード