「樹脂用 接着剤」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
業務用の壁紙接着剤です。
空気を汚染する事のないゼロホルマリン型接着剤で、安定した接着能力が有り、また均一塗布性で糊付機に最適です。
化学物質発生ゼロでシックハウス症候群を防ぎます。
安全性の高い食品添加物用防腐・防カビ剤を使用。
建築基準法施行令第20条の5第4項 国土交通大臣認定品 認定番号:MFN-0004
ホルムアルデヒド放散量等級:F☆☆☆☆
用途バケツ等に移し水で溶きます。
受け皿にとり、壁紙にローラー等で塗り広げて下さい。
適合下地=石膏ボード
成分合成樹脂でん粉
認定番号MFN-0004(国土交通大臣認定品)
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
主なワークパーツ
塗りが軽くて、のびが良いパテ。
ミミ切れが良い。
塗りやすく、下地は凹部を埋める。
壁紙の接着は完璧。
用途仕上げ用
成分合成樹脂系粉末
色黄
タイプ硬化型
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
施工面積(m2)300/14.8kg
主なワークパーツ
軽い塗りにより、作業効率が上がります。
ノビが良く、ミミ切れも良いので、美しく仕上がり、作業時間が短縮します。
用途上塗り用
成分合成樹脂系粉末
タイプ硬化型
硬化時間(分)120
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
主なワークパーツ
さまざまな下地基材に内部浸透し吸水調整するとともに、下地を強力に固め、乾燥後、優れた耐水・耐湿性能を発揮します。
壁紙施工用でん粉系接着剤との接着性に優れているため、シーラー処理後の捨て糊や、壁紙施工の際、でん粉系接着剤に合成樹脂エマルジョンを加える必要がほとんどありません。
文部科学省 学校環境衛生基準適合品
特性耐水、耐湿
主な用途紙
使用場所屋内
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1個(4kg)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
R刃形状で刃部先端までしっかりスムーズに切れます。
刃先は、テープや接着剤が付きにくいフッ素樹脂加工です。
強い初期接着力で、施工時のシートの浮きやタイルのズレを防止。高性能樹脂により、目透きや剥がれを防止。化学物質(VOC)の発生が少ない低VOC商品。エコ容器使用商品 外装材には段ボール・内装容器にはポリプロビレン樹脂容器を使用。使用後の廃棄物を大幅減量。燃やしての有害なガスが発生しません。
用途長尺ビニル床シート・ビニル床タイル用接着剤
荷姿18kg
危険物の類別非危険物
施工面積(m2)60
1個(18kg)
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
接着力が高く、軽い塗布性、キメが細かくヤセが少ない。
削りやすくペーパーが掛けやすく、軽量なので持ち運びも容易です。
用途下塗り用
成分合成樹脂系
タイプ硬化型
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
施工面積(m2)300/13.2kg
主なワークパーツ
危険物の類別非危険物
強力防カビ剤でカビの発生を抑え、特殊樹脂入りでハガレを防止する。
仕様VOC発生ゼロ
成分合成樹脂でん粉
認定番号MFN-0005(国土交通大臣認定品)
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
施工面積(m2)180以上/18kg
主なワークパーツ
1箱(18kg)
¥6,298
税込¥6,928
4日以内出荷
スピード化のニューテクンロジー。
粒子が細かくスジ引きがない。
ミミ切れが良い。
ブリッジ塗りでヤセが殆どない。
用途下塗り用
成分合成樹脂系粉末
色灰
タイプ硬化型
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
施工面積(m2)300/14.8kg
主なワークパーツ
仕様低VOC
種別アクリル樹脂系エマルション系接着剤
規格JIS・F☆☆☆☆
塗り面積(m2)(ヘラ塗り)約150/15kg
主な用途タイルカーペット
危険物の類別非危険物
特性速乾
1箱(15kg)
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
内装施工用コーキング剤・壁紙や水性塗料との接着性に優れており、高耐湿性で水分による壁紙の剥離を防止します。抜群の伸縮性と密着性で下地の動きに追従し切れにくい。
用途天井・壁面のコーナー、ドア枠、窓枠まわりのコーキング、壁紙の剥がれ防止、下地のすき間、凹凸補修など
主成分変性アクリル樹脂系
危険物の類別非危険物
高凝集力で床材のおさまりが良く、高い接着力。
床タイル・床シートの接着力に優れ、また耐水性が良いため、屋外や半屋外への床材施工に使用できます。
種別ウレタン樹脂系接着剤
規格F☆☆☆☆
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
施工面積43m2/16kg
主なワークパーツ
1缶(16kg)
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
巾木の施工性が向上。
高凝集力により、出隅箇所等の巾木施工が容易。
巾木施工や腰壁部への床材施工に最適。
仕様低VOC
種別アクリル樹脂系エマルション系接着剤
規格JIS・F☆☆☆☆
危険物の類別非危険物
施工面積10cm幅で80m2/3kg
主なワークパーツ
1箱(3kg)
¥3,698
税込¥4,068
9日以内出荷
日光、紫外線による接着剤の黄ばみが少なく拭き取り性も抜群。優れた拭き取り性はもちろん、拭き残しがあっても糊カスが出にくい。壁紙ジョイント部や廻り縁など、日光・紫外線による接着剤の黄ばみが少ない。湿気に強く、目透き・剥離を防止します。
シックハウス症候群の原因となるホルムアルデヒドやアセトアルデヒド等の有害な化学物質(VOC)の発生がないVOC発生ゼロ商品。
成分合成樹脂入りでん粉系
認定番号MFN-2746(国土交通大臣認定品)
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
施工面積(m2)180以上/18kg
適合用途低VOC
主なワークパーツ
1箱(18kg)
¥3,798
税込¥4,178
10日以内出荷
裏面溝付で、PTFEコーティングにより接着剤の除去が容易です。
上部カバーへ熱が伝わりにくく、合成繊維カーペットのパイルを傷めにくくなっています。
質量(kg)約1.58
電源120V
コード長さ(m)約3
設定温度範囲約57~218
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×130×258
1台
¥39,980
税込¥43,978
8日以内出荷
タイルカーペット用ピールアップ形接着剤。
乾燥が早く、強力な粘着力。
高樹脂成分により、乾燥が早く、乾燥後は強力な粘着性を発揮します。
用途タイルカーペット用。
仕様低VOC
種別アクリル樹脂系エマルション系接着剤
規格JIS・F☆☆☆☆
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
水性シーラー、油性シーラー、合成樹脂系接着剤の捨て糊等に大変扱い易いプラスチック製の容器です。
9インチのローラーが丁度入るサイズで、また、プラスチック製のネットによりローラーの含みを適度に調整して塗布することができます。
油性シーラー使用後の洗浄が困難な場合でも、内容器を取り替えるだけできれいになるので経済的です。
形状撫でブラシ
セット内容バケット2個、ネット5枚、内容器20枚
サイズ14L
外形寸法(mm)約長385×幅310×高170(ハンドル、突出部除く)
1セット
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
関連キーワード