カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
    • エアダスターガン関連商品(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 栗田製作所
  • モノタロウ(16)
  • 近畿製作所(53)
  • TRUSCO(43)
  • SK11(39)
  • ジョプラックス(20)
  • E-Value(3)
  • AIR MASTER(22)
  • エスコ(80)
  • 千代田通商(2)
  • 扶桑精機(100)
  • アネスト岩田(21)
  • WTB(21)
  • エムオースプレーイング(20)
  • BeHAUS(17)
  • CEJN(セイン)(14)
  • GREAT TOOL(11)
  • SMC(10)
  • 精和産業(10)
  • ダイセン(9)
ノズル長(mm)
  • 22(1)
  • 28(1)
  • 39(1)
  • 100(1)
  • 105(1)
  • 106(1)
  • 120(2)
  • 130(1)
  • 150(1)
  • 170(3)
  • 180(2)
  • 220(3)
  • 230(2)
  • 300(1)
  • 320(3)
  • 330(2)
  • 335(1)
  • 500(2)
  • 510(2)
  • 520(1)
ノズル口径(Φmm)
  • 1(1)
  • 1.6(1)
  • 2(5)
  • 2.3(4)
  • 2.5(1)
  • 3(2)
  • 6.5(1)
  • 9(1)
  • 9.5(1)
  • 12(1)
接続口径
  • G(PF)1/8(15)
  • G(PF)1/4(1)
使用圧力(MPa)
  • 0.7(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エアーガンノズル」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスクリーンフィルタ 栗田製作所ステンレスクリーンフィルタ栗田製作所
5,998税込6,598
1本
当日出荷
ステンレスSUS304製ですので、耐腐食性に強いです。エアーガンの先端に取り付けるので、噴出直前での微細なゴミをシャットアウトします。フィルタは小型・軽量です。
用途精密機械部品のエアブローに最適。付属品Oリング:2個トラスコ品番100-9376適合機種ノズル口径G1/8エアーガン各種材質本体:SUS304、中空糸膜:ポリプロピレン、Oリング:バイトン接続口径G1/8全長(mm)46使用圧力(MPa)0.7ろ過精度(μm)0.01使用流体空気流体温度(℃)5~45RoHS指令(10物質対応)対応処理空気流量(m3/min)(ANR)40
ステンレスロングノズル 栗田製作所ステンレスロングノズル栗田製作所
9,998税込10,998
1本
当日出荷
耐腐食性に優れたオールステンレス製のロングノズルです。 先端部は絞り加工で、部品落下の心配がありません。
ノズル口径(Φmm)2.3ノズル取付部G1/8最高使用圧力0.7MPaパイプ径(Φmm)5
サイクロンノズル 栗田製作所サイクロンノズル栗田製作所
4,398税込4,838
1本
当日出荷
連打吐出で衝撃のパワー噴射ノズルです。 間欠波動による効果で、窪みに溜まった水などを叩き出します。
ノズル口径(Φmm)2.5ノズル長(mm)54.5ノズル取付部G1/8トラスコ品番818-9241材質本体材料:快削アルミニウム合金(KS26相当品)、部品材料:ポリアセタール(POM樹脂)・ステンレス(SUS304)質量(g)39最高使用圧力0.7MPa
ロングノズル Φ6 栗田製作所ロングノズル Φ6栗田製作所
2,098税込2,308
1個
当日出荷から4日以内出荷
パイプ径Φ6のハードタイプ。ノズルを回せば流量調整が可能です。
用途様々な清掃作業で活躍します。ノズル口径(Φmm)2取付口G1/8(ノズル)材質銅パイプ・黄銅棒表面処理クロームメッキ
ロングノズル Φ6 栗田製作所ロングノズル Φ6栗田製作所(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
パイプ外径Φ6のハードタイプ用途に合わせて取り換え可能です。
用途様々な清掃作業で活躍します。ノズル口径(Φmm)2取付口G1/8(ノズル)材質銅パイプ・黄銅棒表面処理クロームメッキ
スパウトガン用延長ノズルアダプタ 栗田製作所スパウトガン用延長ノズルアダプタ栗田製作所
4,398税込4,838
1個
当日出荷
エアーガンやスパウトガンのノズルを約30cm延長します。先端に各種エアーガンノズルやスパウトガンノズル(G1/8)の取り付けが出来ます。
用途エアーガン・スパウトガンノズルの延長出来ます。ノズル長(mm)335パイプ内径(Φmm)6取付口G1/8(ノズル)トラスコ品番556-9486材質黄銅・アルミパイプ質量(g)80Oリングバイトンパイプ外径(Φmm)8
エアーガン用ノズル 銅パイプ付 栗田製作所エアーガン用ノズル 銅パイプ付栗田製作所(1件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
エアーガン本体に収納可能な105mm銅パイプノズル。穴径3mmの強力タイプ。
用途一般的な清掃作業に。ノズル長(mm)105ノズル口径(Φmm)3取付口G1/8(ノズル)トラスコ品番556-9524材質黄銅製質量(g)15表面処理クロームメッキ(パイプはメッキしておりません)パイプ径(Φmm)4
自在ノズル 栗田製作所自在ノズル栗田製作所(13件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
自由に大きく曲げられるフレキシブルノズルです。エアダスターのノズルとしてだけでなく、工作機械などに取り付けてエアブローに使用できます。
ノズル口径(Φmm)2.3ノズル取付部G1/8材質黄銅棒(C3604)、銅パイプ(C1020)、ポリウレタン(PU)、表面処理(クロームメッキ)ノズル外径(Φmm)(先端)7チューブ径(Φmm)6
エアガンノズル 栗田製作所エアガンノズル栗田製作所(5件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
プラスチックノズルΦ13.5。加工品のキズ防止に。
寸法L(mm)21ノズル口径(Φmm)2ねじG1/8トラスコ品番556-9532材質POM樹脂質量(g)2エア噴出量(L/min)160
ロングノズル 栗田製作所ロングノズル栗田製作所(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
エア流量調整機能付き。
ノズル口径(Φmm)2.3ねじG1/8材質本体:黄銅棒パイプ:銅製タイプエア流量調整タイプ六角対辺(mm)12パイプ径(Φmm)5
エアガンノズル 栗田製作所エアガンノズル栗田製作所(2件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
ねじG1/8
エアダスター用増量ノズル 栗田製作所エアダスター用増量ノズル栗田製作所(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
小型でも通常ノズル(N-AG45)と比べて数倍の風量が得られます。
用途広範囲のエアブローに。ノズル取付部G1/8
エアーガン 細ノズル 栗田製作所エアーガン 細ノズル栗田製作所
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ノズル長(mm)106ノズル口径(Φmm)3.0ノズルねじ径PF 1/8接続口径PF1/4質量(g)210エア噴出量(L/min)260
スレンダーノズル 栗田製作所スレンダーノズル栗田製作所(6件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
パイプ径が細いため、隙間掃除が容易です。
ノズル長(mm)120ノズルねじ径PF 1/8材質本体:黄銅棒パイプ:黄銅製ねじG1/8六角対辺(mm)12
ロングノズル 栗田製作所ロングノズル栗田製作所(9件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
ねじG1/8材質本体:黄銅棒パイプ:銅製六角対辺(mm)12
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら