38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自由に大きく曲げられるフレキシブルノズルです。エアダスターのノズルとしてだけでなく、工作機械などに取り付けてエアブローに使用できます。
ノズル口径(Φmm)2.3 ノズル取付部G1/8 材質黄銅棒(C3604)、銅パイプ(C1020)、ポリウレタン(PU)、表面処理(クロームメッキ) ノズル外径(Φmm)(先端)7 チューブ径(Φmm)6
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



プラスチックノズルΦ13.5。加工品のキズ防止に。
寸法L(mm)21 ノズル口径(Φmm)2 ねじG1/8 トラスコ品番556-9532 材質POM樹脂 質量(g)2 エア噴出量(L/min)160
1個
599 税込659
当日出荷

エア流量調整機能付き。
ノズル口径(Φmm)2.3 ねじG1/8 材質本体:黄銅棒パイプ:銅製 タイプエア流量調整タイプ 六角対辺(mm)12 パイプ径(Φmm)5
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

連打吐出で衝撃のパワー噴射ノズルです。 間欠波動による効果で、窪みに溜まった水などを叩き出します。
ノズル口径(Φmm)2.5 ノズル長(mm)54.5 ノズル取付部G1/8 トラスコ品番818-9241 材質本体材料:快削アルミニウム合金(KS26相当品)、部品材料:ポリアセタール(POM樹脂)・ステンレス(SUS304) 質量(g)39 最高使用圧力0.7MPa
1本
4,398 税込4,838
当日出荷

1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パイプ外径Φ6のハードタイプ用途に合わせて取り換え可能です。
用途様々な清掃作業で活躍します。 ノズル口径(Φmm)2 取付口G1/8(ノズル) 材質銅パイプ・黄銅棒 表面処理クロームメッキ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアーガン本体に収納可能な105mm銅パイプノズル。穴径3mmの強力タイプ。
用途一般的な清掃作業に。 ノズル長(mm)105 ノズル口径(Φmm)3 取付口G1/8(ノズル) トラスコ品番556-9524 材質黄銅製 質量(g)15 表面処理クロームメッキ(パイプはメッキしておりません) パイプ径(Φmm)4
1個
619 税込681
当日出荷

耐腐食性に優れたオールステンレス製のロングノズルです。 先端部は絞り加工で、部品落下の心配がありません。
ノズル口径(Φmm)2.3 ノズル取付部G1/8 最高使用圧力0.7MPa パイプ径(Φmm)5
1本
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプ径Φ6のハードタイプ。ノズルを回せば流量調整が可能です。
用途様々な清掃作業で活躍します。 ノズル口径(Φmm)2 取付口G1/8(ノズル) 材質銅パイプ・黄銅棒 表面処理クロームメッキ
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアーガンやスパウトガンのノズルを約30cm延長します。先端に各種エアーガンノズルやスパウトガンノズル(G1/8)の取り付けが出来ます。
用途エアーガン・スパウトガンノズルの延長出来ます。 ノズル長(mm)335 パイプ内径(Φmm)6 取付口G1/8(ノズル) トラスコ品番556-9486 材質黄銅・アルミパイプ 質量(g)80 Oリングバイトン パイプ外径(Φmm)8
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアーガンとコイルホースとコイルホース用プラグのセット品。プラグ付なので配管はワンタッチ。
用途一般的な清掃作業に。 ノズル長(mm)22 ノズル口径(Φmm)2 付属品エアーガン、コイルホース、コイルホース用プラグ トラスコ品番556-7963 材質(本体)アルミダイカスト(ADC12)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、表面処理(クロームメッキ) 質量(g)393 最高使用圧力(MPa)0.7 最大使用寸法(mm)4300 材質(ホース)ポリウレタン(PU)、ポリアミド(ナイロン12)、黄銅棒(C3604)、プラグ:鋼鉄製(SUM23) ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 空気消費量(L/min)160 ノズル取付口G1/8
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

POM樹脂製なので軽量です。レバーで流量調整が可能です。自在ノズル付ですので自由に曲げられます。
用途一般的な清掃作業に。 ノズル長(mm)120 ノズル口径(Φmm)2.3 エアー取付口G1/4 トラスコ品番398-1151 材質ポリアセタール樹脂(POM)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、銅パイプ(C1020)、ポリウレタン(PU)、表面処理(クロームメッキ) 全長(mm)295 質量(g)185 最高使用圧力(MPa)0.7 ノズル取付部G1/8 エア噴出量(L/min)160
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
2,098 税込2,308
当日出荷

1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
2,398 税込2,638
当日出荷

オイルレスタイプのエアーガン。通常のエアーガンはバルブ内部にオイル等を使用しておりますが、こちらのエアーガンは製造時にオイル等を一切使用せずに製作しております。
用途精密機械部品へのエアブローに。 ノズル長(mm)22 ノズル口径(Φmm)2 エアー取付口G1/4 トラスコ品番556-7955 全長(mm)116 質量(g)184 最高使用圧力(MPa)0.7 取付口G1/8(ノズル)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

オールステンレス製のエアーガンです。 固形物除去率99.9%の一般用クリーンフィルター付です。
用途衛生的な現場に、クリーンエアブロー用 エアー取付口R1/4 ノズル長(mm)22 ノズル口径(Φmm)2 ノズル取付部G1/8 トラスコ品番818-9242 材質ステンレス(SCS13、SUS304)、表面処理:電解研磨(本体のみ)、部品材料:ステンレス(SUS304)、表面処理:電解研磨 全長(mm)145 質量(g)376 最高使用圧力0.7MPa
1丁
49,980 税込54,978
当日出荷

ガンとホースとスプリングの3点セットで、ガンのノズルを回せば流量調整が可能です。
用途一般的な清掃作業に。 ノズル長(mm)28 ノズル口径(Φmm)2 最高使用圧力(MPa)0.7
1セットほか
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガンとホースとスプリングの3点セットで、ガンのノズルを回せば流量調整が可能です。
用途一般的な清掃作業に。 ノズル長(mm)28 ノズル口径(Φmm)2 取付口G1/8(ノズル) 最高使用圧力(MPa)0.7 ホース寸法(内径×外径)(mm)(コイルホース)5×8
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天井から吊り下げて使用します。握りやすいボディー形状です。ノズルで流量調整が可能です。
用途一般的な清掃作業に。 ノズル長(mm)28 ノズル口径(Φmm)2 エアー取付口G1/4 トラスコ品番398-1177 材質アルミダイカスト(ADC12)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、冷間圧延鋼板(SPCC)、表面処理(クロームメッキ) 全長(mm)116 質量(g)224 最高使用圧力(MPa)0.7 ノズル取付部G1/8
1丁
2,698 税込2,968
欠品中

天井から吊り下げて使用します。握りやすいボディー形状です。ノズルで流量調整が可能です。
用途一般的な清掃作業に。 ノズル長(mm)28 ノズル口径(Φmm)2 エアー取付口G1/4 ノズル取付部G1/8 トラスコ品番398-1169 材質アルミダイカスト(ADC12)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、表面処理(クロームメッキ) 全長(mm)116 質量(g)205 最高使用圧力(MPa)0.7
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

天井から吊り下げて使用します。握りやすいボディー形状です。
用途一般的な清掃作業に。 ノズル長(mm)22 ノズル口径(Φmm)2 エアー取付口G1/4 トラスコ品番363-4591 全長(mm)110 質量(g)195 使用温度範囲(℃)0~50 最高使用圧力(MPa)0.7 ノズル取付部G1/8
1丁
2,298 税込2,528
当日出荷

天井から吊り下げて使用します。握りやすいボディー形状です。
用途一般的な清掃作業に。 ノズル長(mm)22 ノズル口径(Φmm)2 ノズル取付部G1/8 エアー取付口G1/4 トラスコ品番363-4582 材質本体:アルミダイカストADC12相当品、部品:黄銅棒C3604、ニトリルゴムNBR、ステンレスSUS304、冷間圧延鋼板SPCC(レバー材料)、SS400相当品(プラグ材料)、表面処理:クロームメッキ 全長(mm)110 質量(g)205 使用温度範囲(℃)0~50 最高使用圧力(MPa)0.7
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

自動車の空気入れや一般的な清掃作業まで使用出来ます。
用途自動車の空気入れや一般的な清掃作業に。 ノズル長(mm)17 ノズル口径(Φmm)1.3×2 エアー取付口G1/4 取付口G1/8(ノズル) トラスコ品番556-7866 全長(mm)110 質量(g)179 最高使用圧力(MPa)0.7
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

工作機械(CNC・CMC)のクーラントポンプに接続して、切削油で工作機械内を洗浄します。
用途工作機械内の洗浄に。 最高使用圧力(MPa)0.7 適合流体オイル・圧縮空気
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレスSUS304製ですので、耐腐食性に強いです。エアーガンの先端に取り付けるので、噴出直前での微細なゴミをシャットアウトします。フィルタは小型・軽量です。
用途精密機械部品のエアブローに最適。 付属品Oリング:2個 トラスコ品番100-9376 適合機種ノズル口径G1/8エアーガン各種 材質本体:SUS304、中空糸膜:ポリプロピレン、Oリング:バイトン 接続口径G1/8 全長(mm)46 使用圧力(MPa)0.7 ろ過精度(μm)0.01 使用流体空気 流体温度(℃)5~45 RoHS指令(10物質対応)対応 処理空気流量(m3/min)(ANR)40
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

洗浄液の吸上げ量が調整出来ます。
用途機械や製品などへの防錆油や洗浄液の散布。 ノズル長(mm)270 ノズル口径(Φmm)3 付属品ビニールホース1.5M(ストレーナ付) 最高使用圧力(MPa)0.7 取付口特殊(ノズル)
1個
6,598 税込7,258
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切り替えボタンで洗浄と乾燥の切り替えが簡単に出来ます。
用途機械や製品などへの防錆油や洗浄液の散布。 ノズル長(mm)270 ノズル口径(Φmm)3 付属品ビニールホース1.5M(ストレーナ付) 最高使用圧力(MPa)0.7 取付口特殊(ノズル)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1丁
6,998 税込7,698
当日出荷