5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒンジ付き押しフタ式の一般用入れ物です。 摩擦で締まり、はずれません。またきっちりと締まり、もれません。
材質PE(ポリエチレン)
1ケース(100本)ほか
6,898 税込7,588
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

特に透明度の高いポリプロピレンを使用したコニカルチューブです。 書き込みができる白い部分が豊富に設けられており、-80℃~+121℃の温度に耐久します。 試験管の底は、サンプルが全部取り出せるよう先細の形状となっており、目盛りは見やすいシルクスクリーンの青目盛です。 オートクレーブ可。
タイプ円錐型 容量(mL)15 滅菌β滅菌済 材質ポリプロピレン(PP) 本体寸法(mm)Φ17×121 目盛- 包装個装 仕様相対遠心力:-G
1箱
41,980 税込46,178
3日以内出荷

特に透明度の高いポリプロピレンを使用したコニカルチューブです。 書き込みができる白い部分が豊富に設けられており、-80℃~+121℃の温度に耐久します。 試験管の底は、サンプルが全部取り出せるよう先細の形状となっており、目盛りは見やすいシルクスクリーンの青目盛です。 オートクレーブ可。(ラックは不可) 目盛りはシルクスクリーンの青目盛です。 書き込み可能な広めの白地付きです。
タイプ円錐型 滅菌未滅菌 材質ポリプロピレン(PP)、ラック:PS
1袋(25個)ほか
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特に透明度の高いポリプロピレンを使用したコニカルチューブです。 書き込みができる白い部分が豊富に設けられており、-80℃~+121℃の温度に耐久します。 試験管の底は、サンプルが全部取り出せるよう先細の形状となっており、目盛りは見やすいシルクスクリーンの青目盛です。 オートクレーブ可。 目盛りはシルクスクリーンの青目盛です。 書き込み可能な広めの白地付きです。 パイロジェン・フリー、エンドキン・フリー。 ラックは付属しておりません。
タイプ円錐型 容量(mL)50 滅菌β滅菌済 材質ポリプロピレン(PP) 本体寸法(mm)Φ30×117 目盛5mLから50mLまで2.5mLごと 包装個別パック 仕様相対遠心力:9400G
1箱
26,980 税込29,678
3日以内出荷

Kartell(カルテル)水中試験管立
ウォーターバスで使用する際、温水の循環を妨げないようにデザインされていますので、試験管を定温で効率良く温められます。 積み重ね保管が可能で場所をとりません。 数字・アルファベット刻印入でサンプルの位置管理も簡単です。
材質特殊強化PP オートクレーブの可否可能
1個
3,098 税込3,408
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)