「充填」の検索結果

特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
市販の16kg缶に直接セット出来ます。1ストローク60cc吐出。
用途集中給油装置のリザーバータンクへの充填専用。 質量(kg)4.1 適合16kgペール缶 トラスコ品番121-7887 寸法(直径Φ×高さH)(mm)315×630 ホース長さ(m)1.5(カプラー付) 最大吐出圧力(MPa)4.9 吐出量(mL/回)60 危険物の類別非危険物
1個
99,980 税込109,978
当日出荷

注入時のエア抜きが簡単。 エアの噴き返しがあっても、タンクで吸収するので安心です。 充填と同時にエア抜きができるため、走行後の冷却水の補充の手間が省けます。 シリンダガスケットの噴き抜け点検ができます。 タンクが半透明のため、冷却水の減り具合がわかります。 パワートレーン修理後の水補充にも利用可能。
付属品Aキャップ、Bキャップ 質量(g)958 危険物の類別非危険物
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

市販の16kg缶に直接セット出来ます。1ストローク60mL吐出。
用途ハンドポンプやK6・K5などの専用缶へ充填用。 質量(kg)4.1 適合16kgペール缶 トラスコ品番121-7879 寸法(直径Φ×高さH)(mm)315×600 最高吐出圧(MPa)4.9 吐出量(mL/回)60 危険物の類別非危険物
1個
73,980 税込81,378
当日出荷

制御ノブで5段階の流量調整が可能です。本機を設置したままで、グリスの充填が楽にできます。本機にグリスを最大充填した状態で保管する場合は、付属のピストンクランプをご使用ください。作動・制御に電気やガスなどを使用しないため、省エネルギーに貢献します。耐熱性に優れています。(雰囲気温度120℃)グリス充填で繰り返し使用できます。
用途製造機械の保守用に。ピローブロックへの給油に。ローラー・クレーンなどの保守用に。 付属品ピストンクランプ 質量(g)200 グリス容量90g 防塵防水性能IP68 寸法(高さH×幅W)(mm)129×67(突起部含まず) 危険物の類別非危険物 ねじサイズ1/4PT
1個
3,998 税込4,398
欠品中

給油期間:1/2、1、2、4、6、12、18、24ヶ月の8モードで設定することができます。最大4分配での給油が可能です。LCD画面による操作と給油状況が確認できます。オイルの再充填が可能です。分配給油時配管距離最大6mです。
用途チェーン、オープンギアなどのメンテナンスに。 トラスコ品番793-1107 セット内容標準電池:アルカリ電池 質量(g)800 危険物の類別非危険物 2018年トラスコ掲載ページ4 1664
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷

1分間最大2000gのグリス吐出可能なエアー式グリスポンプです。 エアー作動圧0.2Mpaから作動するグリスポンプです。
用途工場内生産設備のグリース給油用、建機・重機のグリース充填用、生産工場内ロボット給油用、ロボットの減速機のグリース充填用、ベアリング・ピロブロック・建機・フォークリフトなどのグリスの補充に トラスコ品番237-0462 セット内容耐油耐圧ホース2m、スイベル付グリスガン(SG3007)、フォロワーディスク 質量(kg)17 直径(Φmm)314 高さ(mm)785 空気消費量(L/min)450 ホース長さ(m)2(耐圧) 最大吐出圧力(MPa)60 作動圧力範囲(MPa)0.2~1.0(エア) 吐出量(mL/min)2000 ポンプレシオ60:1 危険物の類別非危険物
1台
369,800 税込406,780
翌々日出荷

NLGI0~2迄のグリース吐出可能なエア式ドラムグリスポンプセットです。 高い吐出能力があります。
用途生産ライン装置・建設機械・重機などのグリス補充に、建機・重機のグリース充填用 トラスコ品番237-2012 セット内容耐油耐圧ホース3m、スイベル付グリスガン(SG3007) 質量(kg)24 直径(Φmm)1212 高さ(mm)630 空気消費量(L/min)450 ホース長さ(m)3(耐圧) 最大吐出圧力(MPa)60 作動圧力範囲(MPa)0.2~1.0(エア) 吐出量(mL/min)900 ポンプレシオ60:1 危険物の類別非危険物
1台
369,800 税込406,780
翌々日出荷