7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
S142 極艶ワックスシャンプー PROSTAFF(プロスタッフ) 動画あり
汚れを洗い落とすと同時にツヤ出し&撥水効果を発揮するワックスシャンプーです。 この1本で洗車・艶出し・撥水が一気に完了!TP洗浄剤(汚れへの浸透性と洗浄力に優れた洗浄剤)で汚れをしっかり洗い落とすと同時に専用成分のシリコーンポリマーが塗装面に密着し、深い艶と撥水性を与えます。 また、ボディーにやさしい中性&ノーコンパウンドで安心・安全に洗浄できます。 全色対応の大容量タイプなので、お車が複数台あるご家庭でも経済的にご使用いただけけます。
内容量(L)2 液性中性 対応ボディー色全色 性質撥水、ワックスイン、ノーコンパウンド タイプ原液使用 危険物の類別非危険物
1本(2L)
999 税込1,099
当日出荷

S129 CCワックス ゴールド PROSTAFF(プロスタッフ) 動画あり
1度で2度塗り以上の艶に仕上がる、塗り込みタイプの丸缶固形ワックスです。 従来の丸缶ワックスと違い、塗り込み後の乾燥+ふき取りが不要だから作業時間が大幅に短縮でき、スピーディーに仕上げることができます。 天然のカルナバロウを精製し、厳選された中から最高品質カルナバロウのみを100%贅沢に配合し、かつてない深く濃い艶を実現しました。さらに、ガラス系ポリマーがシャープで透明感あふれる輝きを与えます。またUV吸収剤配合により、紫外線によるダメージからボディー・ワックス被膜を守ります。 きわだった艶と、最上級の仕上りを体感できるプレミアムワックスです。 全塗装色対応・ノーコンパウンドタイプ(コーティング施工車にも使用できます) ボディー以外にも、ヘッドライトやテールランプカバー・バイザー・メッキ部分に使用できます。
対応ボディー色全色 特性耐紫外線 形状固形 質量(g)270 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)84×114×114 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量100g
1個(100g)
2,198 税込2,418
当日出荷

汚れ落とし・キズ消し・艶出しまでこれ1本で簡単に仕上がる、万能タイプのクリーナー&ワックススプレーです。 使いやすさアップ!よりラクに、よりキレイに仕上がります。シュッとスプレーして付属のクロスで磨いて拭き取るだけでOK。約0.7ミクロンの超微粒子コンパウンドがしつこい水アカ・キズ等を磨いて消します。 さらに、W艶出し剤(最高級カルナバ+PEワックス)が、ボディーに透き通る艶を与え、新車時のような輝きが甦ります。 車やバイクのボディー・ヘッドライト・メッキ・ホイール等に幅広く使用できます。 全色対応(コンパウンド入) UVアブソーバー配合で、紫外線による劣化を防ぎ、効果をより長持ちさせます。 1本でキズ消し・汚れ落とし・艶出し 車のボディーだけでなく、ヘッドライトの黄ばみ、メッキパーツのくすみ、アルミホイールの汚れなど様々な箇所に使用可能です。 バイクのタンクやマフラー等の金属パーツ、自転車や、ゴルフ、釣り具、アウトドア道具等いろいろ使えます。
用途【使い方】 はじめに使用箇所を水洗いし、泥や砂汚れをよく落としてください。缶をよく振り、使用箇所から15センチ程離してスプレーし、付属のクロスで磨いてキレイな面で拭きあげてください。約30センチ四方を目安に、縦横一方向に磨くとキレイに仕上がります。 付属品2色のクロスを1枚にまとめたブック型のマイクロファイバークロス付き 質量(g)426 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)208×121×60 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量210mL 対応ボディー色全色対応 特性キズ消し、汚れ落とし、艶出し 危険物の性状非水溶性
1個(300mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

S206 モンスター ステインリーパー PROSTAFF(プロスタッフ) 動画あり
シャンプーでは落ちないボディーのウロコを驚異の溶解力で落とす、イオンデポジット除去剤です。 塗装面のウロコ状の「イオンデポジット・スケール」に強力浸透し溶解。 軽くなでるだけで驚く程スーッと落ちます。 コンパウンドタイプとは違い、力をかけずに落とせるので細部までしっかり作業できます。 さらに、手入れしにくい未塗装樹脂の白ボケ汚れもスッキリ落ち、本来の黒色が甦ります。 ウロコや白ボケ汚れをしっかり落とすことで、コーティングやワックスの本来の効果(艶・撥水・耐久)が発揮できます。 削らず落とす、ノーコンパンドタイプ。全塗装色対応。 100ml(普通車2~3台分)
幅(mm)120 高さ(mm)200 質量(g)205 奥行(mm)43 危険物の類別非危険物
1本(100mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

洗うだけで汚れを落とし、究極の輝きを与えるワックスインシャンプーです。 スポンジにとって洗うだけで、ボディーに付いた汚れをスッキリと落とし、高純度カルナパロウにより、透明感と深みのあるツヤで塗装表面を美しく仕上ます。さらに、強重合シリコーンオイルにより耐久性のある被膜に変化させ、驚きの輝きを長期間持続します。 また、高い撥水効果で今までにない雨弾きを実現し、雨ジミや汚れの付着を防ぐことで艶を長持ちさせます。 ストレートタイプ。ノーコンパウンドで手早くサッとお使いいただけ、至高の艶が体感できる高性能シャンプーです。
用途コーティング施工車対応。 S140ミスターマジックゴールドのメンテナンスにも最適。 付属品ソフトブラックスポンジ 性質撥水、ワックスイン、ノーコンパウンド 危険物の類別非危険物
1セット
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

S139 俺の黒 一発極上コート 黒専用 PROSTAFF(プロスタッフ) 動画あり
落ちないとあきらめていた、しつこい雨ジミを除去して、同時にコートもできる黒色系専用のクリーナー&コーティング剤です。 新配合のクリーナー成分により、驚くほど簡単に雨ジミ汚れをスッキリ落とします。また、劣化したコーティング・ワックス被膜や・水アカ・虫汚れもまとめて除去してボディーをリフレッシュさせます。同時に、ガラス系成分配合により一度でコーティングまででき、美しい鏡のような新車時の深い黒ツヤに仕上ります。さらに、紫外線吸収剤配合により炎天下での紫外線によるボディーへのダメージを軽減。 仕上りと手軽さにこだわり、一度の作業で黒色の美しいツヤを実現させる新発想のガラス系コーティング剤です。
対応ボディー色 特性防汚、耐紫外線 付属品ペフ付きスポンジ×1/マイクロファイバークロス×1 作業量(目安)普通車2~3台分 危険物の類別非危険物
1本(250mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

S138 俺の白 一発極上コート 白専用 PROSTAFF(プロスタッフ) 動画あり
シャンプーでは落ちないガンコな水アカ汚れを除去して、同時にコートもできる白色系専用のクリーナー&コーティング剤です。 新配合のクリーナー成分により、驚くほど簡単に水アカ・くすみ汚れをスッキリ落とします。また、劣化したコーティング・ワックス被膜や・雨ジミ・虫汚れもまとめて除去してボディーをリフレッシュさせます。同時に、ガラス系成分配合により一度でコーティングまででき、純白のまばゆい新車時の輝くツヤに仕上がります。さらに、紫外線吸収剤配合により炎天下での紫外線によるボディーへのダメージを軽減。 仕上りと手軽さにこだわり、一度の作業で美しい白の輝きを実現させる新発想のガラス系コーティング剤です。
対応ボディー色 特性防汚、耐紫外線 付属品ペフ付きスポンジ×1/マイクロファイバークロス×1 作業量(目安)普通車2~3台分 危険物の類別非危険物
1本(250mL)
2,198 税込2,418
当日出荷