20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)210 消費電力(W)30 付属品こて先(T-48B) 質量(g)50 電圧(V)100 定格電圧100V AC 50/60Hz 温度(℃)480 ヒーターニクロムヒーター
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長寿命こて先、レッドチップ。作業性重視の軽量グリップ。
電源(V)AC100 電圧(V)100 コード長さ(m)1.5 ヒーターニクロムヒーター
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高性能筒型セラミックヒーター採用。 シャープなこて先で精密な作業ができます。 こて先とグリップの間が短く精密な作業に最適です。
全長(mm)186 質量(g)43
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

goot(太洋電機産業)キャップ付はんだこて
使用後、即収納できるキャップ付。
全長(mm)185/キャップ取り付け時 280 付属品こて先(R-48B) 奥行(mm)280 電圧(V)100 定格電圧100V AC 50/60Hz ヒーターニクロムヒーター
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業性重視の小型・軽量・高性能モデルです。コネクター式ヒーター採用、ヒーター交換が簡単です。こて先はハードクロムメッキ仕上げです。
全長(mm)205 質量(g)60 電源(V)AC100 標準こて先PX-60RT-SB
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電子工作から電気部品まで
セット内容はんだこて、ペースト(10g)、折り曲げこて台、ヤニ入りはんだ、サンドペーパー 電圧(V)100 定格電圧100V AC 50/60Hz ヒーターニクロムヒーター
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ターミナル、コネクタに適した大熱容量モデル。ハードクロム仕上げ、厚メッキ長寿命こて先。コネクター式、簡単ヒーター交換
全長(mm)268 奥行(mm)268 電圧(V)100 定格電圧100V AC 50/60Hz 電源コード(m)1.5 ヒーターセラミックヒーター 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

別売のコテ先に交換することで、ホットナイフの熱工具として使用でき、幅広い用途にお使いいただけます。 即熱・秒速加熱で着火後約30秒で使用でき、温度調整ツマミではんだこて15~75W相当の熱量を自由にコントロールできます。
全長(mm)175 連続使用時間45分 付属品コテ先:GP-510RT-2.4C トラスコ品番398-5644 質量(g)65 規格RoHS指令 最高温度(℃)580(はんだこて使用時) 燃焼方式ガス燃焼加熱方式 使用ガスブタンガス 着火方式圧電着火方式 充填時間約30秒
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

ステンドグラス専用のはんだこてです。 ティファニー式からレッドケイムを使用した本格的なステンドグラスの製作も可能。 パワーコントローラーPC-11と併用すると、より細やかな作品の製作にもご使用になれます。
全長(mm)273 奥行(mm)273 電圧(V)100 定格電圧100V AC 50/60Hz 電源コード(m)1.5 ヒーターセラミックヒーター 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)
1個
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャップの取り付け位置でストレート型、ピストル型と2通りの使い方が出来ます。家庭用はんだごて。使用後即収納出来るキャップ付です。こて先は、長寿命でレッドチップ採用を採用しています。RoHS対応品です。
仕様レッドチップニクロムヒーターキャップ付●サイズ:185mm/キャップ取り付け時280mm●重量:60g 消費電力(W)30 コテ先温度(℃)480 アズワン品番62-4022-51-22 校正証明書点検・検査書
1個
12,980 税込14,278
18日以内出荷

2段切替式はんだこて。手軽に使えるホビー用。小型軽量で作業しやすいホビー用はんだ。鉄メッキの長寿命こて先 ブラックチップ。ニクロムヒーター型
仕様サイズ:175mm●重量:160g 消費電力(W)トリガーON時/60、平常時/30 コテ先温度(℃)トリガーON時/470、平常時/450 アズワン品番63-5407-38-22 校正証明書点検・検査書
1個
13,980 税込15,378
22日以内出荷

電子工作用はんだこて。軽量グリップ。長時間でも疲れにくい
校正証明書点検・検査書
1本
12,980 税込14,278
18日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

実装基板・プリント基板用はんだこて。小型軽量モデル。簡単ヒーター交換。厚メッキ長寿命こて先
仕様電源(V):AC100●付属コテ先:PX-60RT-SB●全長(mm):205●質量(g):60 消費電力(W)22 最高温度(℃)420 アズワン品番61-4485-49-22 校正証明書点検・検査書
1本
14,980 税込16,478
18日以内出荷

実装基板・プリント基板用はんだこて。小型軽量モデル。簡単ヒーター交換。厚メッキ長寿命こて先
仕様電源(V):AC100●付属コテ先:PX-60RT-SB●全長(mm):205●質量(g):60 消費電力(W)30 最高温度(℃)470 アズワン品番61-4485-51-22 校正証明書点検・検査書
1本
14,980 税込16,478
22日以内出荷

ハイパワーはんだこて。蓄熱容量が大。ターミナル、コネクタ等のはんだ付け作業向け。ヒーター交換が簡単。厚メッキ寿命こて先
仕様全長(mm):268●電源(V):AC100●付属コテ先:CXR-80RT-5C●コード:1.5m●質量(g):80 消費電力(W)28 最高温度(℃)500 アズワン品番61-4485-52-22 校正証明書点検・検査書
1本
14,980 税込16,478
22日以内出荷

ハイパワーはんだこて。蓄熱容量が大。ターミナル、コネクタ等のはんだ付け作業向け。ヒーター交換が簡単。厚メッキ寿命こて先
仕様全長(mm):268●電源(V):AC100●付属コテ先:CXR-80RT-5C●コード:1.5m●消質量(g):80 消費電力(W)38 最高温度(℃)520 アズワン品番61-4485-54-22 校正証明書点検・検査書
1本
14,980 税込16,478
22日以内出荷

精密プリント基板用はんだこて。低ワット。スリムグリップ
仕様電源(V):AC100●付属コテ先:CS-20/30RT-SB●全長(mm):188●質量(g):43 消費電力(W)20 最高温度(℃)420 アズワン品番61-4485-72-22 校正証明書点検・検査書
1本
13,980 税込15,378
20日以内出荷

折り曲げこて台、ヤニ入はんだ、はんだこて用のこて先をセットしてありますので、はんだこてとしても使用できます。
ヒーターニクロムヒーター 定格電圧100V AC 50/60Hz 電圧(V)100
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


関連カテゴリ