「はんだごて 半自動」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
はんだ付け作業時間を劇的に短縮します。スムーズに通過するチューブでΦ0.6、1.6鉛フリーはんだ対応。はんだをストレートに挿入:はんだ詰まりの少ないこて部形状。片手ではんだ付け作業が可能。静電気拡散材料が使用されている製品です。鉛フリーはんだ付けに対応できる製品です。
仕様はんだ送り時間0~4sec、はんだ戻し量0~5mm(一定速度)
適合Φ0.6~1.6(鉛フリーはんだ対応)
トラスコ品番486-1230
質量(kg)1.5
消費電力(W)8
定格電圧100-240V AC 50/60Hz(フリー電源&インレット)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×210×140
電源コード(m)1.5(インレット 3芯コード)
最大速度(mm/sec)6~22(無負荷時)
1個
¥45,980
税込¥50,578
翌日出荷
作業性重視の小型・軽量・高性能モデルです。コネクター式ヒーター採用、ヒーター交換が簡単です。こて先はハードクロムメッキ仕上げです。
全長(mm)205
質量(g)60
電源(V)AC100
標準こて先PX-60RT-SB
高性能筒型セラミックヒーター採用。
シャープなこて先で精密な作業ができます。
こて先とグリップの間が短く精密な作業に最適です。
全長(mm)186
質量(g)43
強(トリガーON/安定時90W)、標準(安定時15W)の2段切換式。
トリガースイッチを押すと標準の約10倍の出力で立ち上がります。
はんだ付け作業後、即収納できる耐熱キャップ付。
熱回復性と電気特性のよいハイパワーヒーターを使用。
全長(mm)167
消費電力(W)15(標準)/90(強)
トラスコ品番364-2275
質量(g)90
電源(V)AC100
最高温度(℃)390(標準)/560(強)
標準こて先TQ-77RT-B
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
電源投入後、クイックスイッチを押し続けると標準の約10倍の出力で立ち上がります。
はんだ付け作業後すぐに収納できる耐熱キャップ付き。
クイックスイッチONで強(ターミナル、ケーブル等)、標準でプリント基板等に使い分けできます。
熱回復性と電気特性のよいハイパワーヒーターを使用。
全長(mm)210
消費電力(W)90/15
仕様強・標準の2段切換式
トラスコ品番364-2305
質量(g)65
電源(V)AC100
最高温度(℃)560/390
標準こて先TQ-77RT-B
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
関連キーワード