「半田そう」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ボリュームで自由に温度設定ができますので最適な状態での作業が可能です。
ゼロクロス制御(時間比例)のため、出力ノイズが大幅にダウン。
ヒーター通電時にLEDランプが点灯します。
カス取りスキージ付
用途リード線の予備はんだ。
温度(℃)(ツボ)270~530
溶解はんだ量(g)約300
消費電力(W)130
定格電圧100V AC 50/60Hz
制御方式時間比例制御方式
ヒーターニクロムヒーター
溶解所要時間約10分(ボリュームMax.設定時)
正確な温度管理を実現するPID制御。設定温度と測定温度を同時に確認できるツインデジタル表示。鉛フリーはんだ対応の鋳鉄ツボ採用。はんだ槽とヒーターが分かれているのでヒーター交換が簡単
設定温度(℃)(最高)450
材質(はんだツボ)鋳鉄
電圧(V)100
定格電圧100V AC 50/60Hz
制御方式PID制御方式
精度(%)±{(表示温度の1.25%)+1}(センサー付近)
電源コード(m)1.5(3芯コードプラグ無)
ヒーターシースヒーター
トランスリード線の予備はんだや小型プリント基板はんだ付などに適した鉛フリー対応はんだ槽。
PID制御による確実な温度管理が可能。(センサーフィードバックによるON-OFF制御可能)
室温-500℃まではんだ槽の温度を設定可能。
デジタルキーロック式で確実な温度管理が可能。
ケース温度が低い安全設計。
温度(℃)(ツボ)500(MAX)
設定温度(℃)(最高)500
溶解はんだ量(g)約850
トラスコ品番849-8548
材質(はんだツボ)鋳鉄
長さ(mm)50
内径(Φmm)50
電圧(V)100
消費電力(W)420
定格電圧100V AC 50/60Hz
制御方式PID制御方式
内寸法(mm)(ツボ部)高さ50×長さ50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×285×142
電源コード(m)1.5(インレッド 3芯コード)
ヒーターセラミックヒーター
溶解所要時間50分(MAX設定時)
1台
¥84,980
税込¥93,478
13日以内出荷
関連キーワード