8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CRS-Y 黄 LED回転灯 マリンテック 動画あり
マリンテックLED回転灯
本体は黒色アルマイト処理アルミ製。(高出力仕様のため放熱対策)。レンズはポリカーボネート製。高輝度LED素子1W×24個(24W)。完全防水仕様の本格的回転灯。防水等級IP67。黄色発光ダイオード+黄色カバーを使用。光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可。閃光パターン11種類切替可能。※常時点灯パターン・旋回パターン付き。3か所で直接固定タイプ(マグネット固定タイプはこちら→CRS-YC)。オプションの切替スイッチによりパターンを変更可能(準備中)。発光色は黄色。12V/24V兼用電源。1年保証。2025年モデル
黄色(アンバー) 質量(g)390 切替方式黄色線(パターン切替線)を赤色線(プラス線)に接触 電流(A)3.3(12時) 規格CE、ECE R10、ECE R65 Class 1、Class2、SAE CLASS 1、CRAPR25 CLASS 3 電圧(V)DC11-36 光源オスラム社製 寸法(Φ×mm)110×53.8 保証期間1年 ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替) ケーブル長(cm)50 防水性IP67 発光パターン11種類 発光方式黄色LED+黄色カバー
1個
特価
7,998 税込8,798
当日出荷

マリンテックLED回転灯
本体・レンズともにポリカーボネート樹脂製。電源はシガープラグ・本体はマグネット磁石で簡単取り付け。高輝度LED素子1W×12個(12W)。防滴仕様の回転灯。防水等級IP65。閃光パターン4種類切替可能。発光色は黄色。12V/24V兼用電源。1年保証。2025年モデル
寸法(mm)Φ130×70 黄色(アンバー) 質量(g)350 出力(W)12 規格(国際規格)CE 電圧(V)DC11-24 接続方法赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替) 保証期間1年 ケーブル2.5mケーブル+シガープラグ、パターン切替スイッチ付き LED3030SMD 防水性IP65 発光パターン4種類 発光方式黄色LED+黄色カバー
1台
4,398 税込4,838
7日以内出荷

マリンテックLED回転灯 赤色
新型フラッシュライト登場。モーターレスで長寿命!耐久性抜群!。高さ5cmコンパクトサイズで高出力。高輝度LED素子1W×24個(24W)。完全防水仕様の本格的回転灯。各色発光ダイオード+各色カバーを使用。光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可。閃光パターン11種類切替可能 ※常時点灯パターン・旋回パターン付き。3か所で直接固定タイプ。12V/24V兼用電源。2025年モデル
型式CRS-R 寸法(mm)Φ110×53.8 赤色 質量(g)390 切替方式黄色線(パターン切替線)を赤色線(プラス線)に接触 電流(A)3.3(12V時) 規格CE、ECE R10、ECE R65 Class 1、Class2、SAE CLASS 1 電圧(V)DC11-36 構造発光部:赤色LED+赤色カバー 本体黒色アルマイト処理アルミ製 レンズポリカーボネート製 保証期間1年 ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替) LEDオスラム社製 ケーブル長(cm)50 防水保護等級IP67 発光パターン11種類
1式
11,980 税込13,178
6日以内出荷

マリンテックLED回転灯 青色
新型フラッシュライト登場。モーターレスで長寿命!耐久性抜群!。高さ5cmコンパクトサイズで高出力。高輝度LED素子1W×24個(24W)。完全防水仕様の本格的回転灯。各色発光ダイオード+各色カバーを使用。光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可。閃光パターン11種類切替可能 ※常時点灯パターン・旋回パターン付き。3か所で直接固定タイプ。12V/24V兼用電源。2025年モデル
型式CRS-B 寸法(mm)Φ110×53.8 青色 質量(g)390 切替方式黄色線(パターン切替線)を赤色線(プラス線)に接触 電流(A)3.3(12V時) 規格CE、ECE R10、ECE R65 Class 1、Class2、SAE CLASS 1 電圧(V)DC11-36 構造発光部:青色LED+青色カバー 本体黒色アルマイト処理アルミ製 レンズポリカーボネート製 保証期間1年 ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替) LEDオスラム社製 ケーブル長(cm)50 防水保護等級IP67 発光パターン11種類
1式
11,980 税込13,178
6日以内出荷

最新型フラッシュライト登場。モーターレスで長寿命!耐久性抜群!。高さ5cmコンパクトサイズで高出力。超強力磁石(マグネット)で脱着可能!!。高輝度LED素子1W×24個(24W)。完全防水仕様の本格的回転灯。発光ダイオード+カバーを使用。光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可。閃光パターン11種類切替可能 ※常時点灯パターン・旋回パターン付き。マグネット固定タイプ ISO-4148標準。シガープラグ・パターン切替スイッチ付き。12V/24V兼用電源。2025年モデル
型式CRS-YC 寸法(mm)Φ110×53.8 黄色 質量(g)390 電流(A)3.3(12V時) 規格CE、ECE R10、ECE R65 Class 1、Class2、SAE CLASS 1、CRAPR25 CLASS 3 電圧(V)DC11-36 構造発光部:黄色LED+カバー 本体黒色アルマイト処理アルミ製 レンズポリカーボネート製 保証期間1年 ケーブル2.5mケーブル+シガープラグ、パターン切替スイッチ付き LEDオスラム社製 マグネットネオジム磁石 防水保護等級IP67 発光パターン11種類
1式
14,980 税込16,478
6日以内出荷

マリンテックLED回転灯 黄色
フラッシュライト スタンダードタイプ登場!。プリズム式!効率的にLED光源を屈折・反射。強力な閃光を遠くまで照射。高輝度LED素子3W×12個(36W)。防水仕様。各色発光ダイオード+各色カバーを使用。光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可。閃光パターン6種類切替可能 ※回転灯のような旋回パターン付き。3か所で直接固定タイプ。12V/24V兼用電源。2025年モデル
型式TK-3Y 寸法(mm)163×110 黄色 材質(本体)ABS樹脂製 質量(g)511 切替方式黄色線(パターン切替線)を黒色線(マイナス線)に接触 規格CE、SAE Class 1、ECE R65 電圧(V)DC11-30 構造発光部:黄色LED+黄色カバー レンズポリカーボネート製 保証期間1年 LEDオスラム社製 3W×12 防水保護等級IP66 発光パターンフラッシュパターン 4種類、旋回パターン 2種類
1式
14,980 税込16,478
6日以内出荷

マリンテックLED回転灯
12V自動車・24Vトラック・トレーラー・建機。48Vフォークリフトなど80Vまでの様々な電圧に対応可!。本体・レンズともにポリカーボネート樹脂製。電源はシガープラグ・本体はマグネット磁石で簡単取り付け。高輝度LED素子。防滴仕様の回転灯。防水等級IP65。閃光パターン1種類のみ。らせん状にカールした伸縮するコード付き。発光色は黄色。12V/24V兼用電源。1年保証。2025年モデル
寸法(mm)Φ130×70 黄色(アンバー) 規格(国際規格)CE 電圧(V)DC9-85 保証期間1年 ケーブル電源スイッチ付きシガープラグ(赤色LED付き)、カールコード LED3030SMD 防水性IP65 発光パターン1種類 発光方式黄色LED+黄色カバー
1台
4,498 税込4,948
6日以内出荷

最新型フラッシュライト登場。モーターレスで長寿命!耐久性抜群!。高品質・高出力なLED回転灯。超強力磁石(マグネット)で脱着可能!!。高輝度LED素子1W×32個(32W)。完全防水仕様の本格的回転灯。黄色発光ダイオード+黄色カバーを使用。光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可。閃光パターン11種類切替可能 ※常時点灯パターン・旋回パターン付き。マグネット固定タイプ ISO-4148標準。シガープラグ・パターン切替スイッチ付き。2V/24V兼用電源。2025年モデル
型式CRL-YC 寸法(mm)Φ111×123 黄色(アンバー) 質量(g)645 規格ECE R10、ECE R65 Class 1、Class2、SAE CLASS 1 電圧(V)DC11-36 構造発光部:黄色LED+黄色カバー 本体黒色アルマイト処理アルミ製 レンズポリカーボネート製 保証期間1年 ケーブル2.5mケーブル+シガープラグ、パターン切替スイッチ付き LEDオスラム社製 マグネットネオジム磁石 防水保護等級IP67 発光パターン11種類
1式
17,980 税込19,778
6日以内出荷