6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マリンテックLED回転灯
本体は黒色アルマイト処理アルミ製。レンズはポリカーボネート製。高輝度LED素子1W×24個(24W)。完全防水仕様の本格的回転灯。防水等級IP67。各色発光ダイオード+各色カバーを使用。光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可。閃光パターン11種類切替可能。※常時点灯パターン・旋回パターン付き。3か所で直接固定タイプ(マグネット固定タイプはこちら→CRS-C)。オプションの切替スイッチMF-S3によりパターンを変更可能。発光色は黄・赤・青より選択。12V/24V兼用電源。1年保証。2025年モデル
寸法(mm)Φ110×53.8 黄(アンバー)・赤・青の3色より選択可 質量(g)390 電流(A)3.3(12V時) 規格(国際規格)CE、ECE R10、ECE R65 Class 1、Class2、SAE CLASS 1、CRAPR25 CLASS 3 電圧(V)DC11-36 保証期間1年 ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替) LEDオスラム社製 パターン黄色線(パターン切替線)を赤色線(プラス線)に接触 ケーブル長(cm)50 防水性IP67 発光パターン11種類 発光方式各色LED+各色カバー
1台
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マリンテックLED回転灯
本体ベースはABS樹脂製。レンズはポリカーボネート製。高輝度LED素子3W×12個(36W)。防水仕様。各色発光ダイオード+各色カバーを使用。光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可。閃光パターン6種類切替可能。※回転灯のような旋回パターン付き。3か所で直接固定タイプ(マグネット固定タイプはこちら→TK-3YC)。オプションの切替スイッチにより船内でパターンを変更可能(準備中)。発光色は黄・青・赤・緑・白の5色から選択。12V/24V兼用電源。1年保証。2025年モデル
付属品取付ベース用ウレタンパッキング・ステンレス製取付ネジセット 寸法(mm)163×110 黄・青・赤・緑・白の5色から選択 質量(g)511 切替方式黄色線(パターン切替線)を黒色線(マイナス線)に接触 規格CE、SAE Class 1、ECE R65 電圧(V)C11-30 光源オスラム社製 3W×12 保証期間1年 ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替) 防水性IP66 発光パターンフラッシュパターン 4種類、旋回パターン 2種類 発光方式各色LED+各色カバー
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

本体ベースはABS樹脂製。レンズはポリカーボネート製。高輝度LED素子3W×12個(36W)。防水仕様。各色発光ダイオード+各色カバーを使用。光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可。閃光パターン6種類切替可能。※回転灯のような旋回パターン付き。マグネット固定タイプ。シガレットソケット・パターン切替スイッチ付き。発光色は黄・青・赤・緑・白の5色から選択。12V/24V兼用電源。1年保証。2025年モデル
寸法(mm)163×110 黄・青・赤・緑・白の5色から選択 質量(g)511 規格CE、SAE Class 1、ECE R65 電圧(V)DC11-30 光源オスラム社製 3W×12 保証期間1年 ケーブルシガレットソケット、パターン切替スイッチ付き マグネットネオジム磁石 防水性IP66 発光パターンフラッシュパターン 4種類、旋回パターン 2種類 発光方式各色LED+各色カバー
1個
16,880 税込18,568
6日以内出荷

新型フラッシュライト登場!漁船に最適!! 従来の回転灯の取り付けベースに直接設置出来ます! 本体は樹脂製で軽量かつ防水構造となっております。 閃光パターン 6種類切替可能 回転灯のような(旋回)パターン付き シリコン製耐震用ゴム足付き オプションの切替スイッチにより船内でパターンを変更できます。 従来の既設回転灯120サイズ、140サイズに互換性があります。 ノイズ対策品 結露防止対策品
寸法(mm)163×110 電圧DC11V-30V 質量(g)511 規格CE/SAE Class 1/ECE R65 光源オスラム社製 3W×12 保証期間1年 防水保護等級IP66 発光体青色LED+青色カバー 発光パターンフラッシュパターン 4種類、旋回パターン 2種類
1台
20,980 税込23,078
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高出力型フラッシュライト、50W登場! 漁船、作業船、遊漁船、プレジャーボートなどの船舶に最適! 従来の回転灯の取り付けベースに直接設置出来ます!
電圧(V)DC11~30 LED日亜化学製 5W×12 発光パターンフラッシュパターン 4種類 規格EMC VCCL CLASS B 防水IP66 寸法(mm)163×110 質量(g)600
1台
46,980 税込51,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【FUKUOKA DESIGN AWARD 2015】 入賞製品 国内最大級の明るさを実現!回転灯にかわる次世代ライト!! コンパクトで洗練されたデザイン 防滴仕様(IP66相当) 遠距離からの高い視認性 フラッシュ方式で鮮烈な光を実現 閃光パターンを切替可能 DC12/24V兼用駆動回路を搭載 オプション切替スイッチ 発光パターンを変更したい時、 白色線をプラス(赤線)に接触してください シリコンキャップはネジ穴に海水など溜まらないように対策するパーツです
仕様ケーブル:3芯線、赤色プラス、黒色マイナス、白色パターン切替 セット内容内容:本体・電源ケーブル1m・シリコンキャップ・取扱説明書 質量(kg)0.4 電圧(V)DC12/24 段数2段 消費電力(W)50(最大) ケーブル長(m)1 寸法(Φmm)77.5×95 パターン発光:1回閃光60回/分、2回閃光120回/分、3回閃光180回/分、4回閃光240回/分
1台
45,980 税込50,578
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)