「自動車用扇風機」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
小型ながら驚きの風量!風力52m毎秒!。洗車後の部分的な水滴の吹き飛ばし。PCや電子機器・車内・エアコン掃除など多用途に活躍!
付属品TYPE-C充電ケーブル1本
寸法(mm)147×49×27
質量(g)312
出力(W)68
電流(A)3
電圧(V)7.4
電源USB typeC(DC5V)
使用時間(分)30(最大風量)/180(最小風量)
回転速度(min-1[r.p.m])130000
風量調整3段階切替
最大風速(m/s)52
充電時間(時間)約3
動作温度(℃)-10~50
バッテリー容量(mAh)リチウム電池:4000
1式
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
関連キーワード