「自吸用ホース」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
海水で使用可能
コンパクト設計(長さ13cm・直径38mm)
筐体はABS樹脂製
2段ニップル付き:内径10mm/12mmホースどちらでも使用可能
防水型ON/OFFスイッチ付き
底部に取り外し可能なフィルター付き
インラインポンプとして使用可能!クラス最小ポンプ
逆流防止弁付き(※逆流防止弁使用の場合は内径12mmのホースが必要)
非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品逆流防止弁
寸法(mm)135×38
質量(g)125
電流(A)2.5(最大)
消費電力(W)30
ケーブル長(m)1.5
適合ホース内径(Φmm)10/12
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
AC100V用高出力550Wオイルポンプ。強力100V電源オイルポンプ!放熱アルミヒートシンク付き!。オイル・軽油・灯油で使用可能。海水や引火性の高い液体での使用不可(引火性液体・・・ガソリン・アルコールなど)。圧力スイッチ付き・オートストップ機能。低粘度オイルの交換・移送に。毎分80Lのパワフル吐出量!。セルフプライム(自吸式)。ホースは内径25mm。ネジはサビにくいステンレス製に変更済み。ハンドフック付き。家庭用100V用コンセント付き。ニップル ネジ規格 G 3/4 6分
付属品フィルター
質量(kg)9
出力(W)550
電流(A)5.8
電圧(V)AC100
回転数(min-1[r.p.m])1400(MAX)
口径(Φmm)25
全揚程(m)5
周波数50/60Hz
吐出量(L/min)80(MAX)
適合温度(℃)液体:-25~55
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)270×230×325
ケーブル長(cm)140
適合ホースサイズ(mm)内径x外径: 25x32【ブレードホース】
動作圧(bar)3
1台
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
海水で使用可能。制御回路をポンプ外部ボックス内に配置することにより90℃までの液内で連続使用可。最新の3相ブラシレスモーターと流量調節ボリュームによりスムーズな流量調節が可。本体は66ナイロンにグラスファイバー30%強化樹脂製。モーター部は樹脂充填による防水構造。低振動・静音・低消費電力!。AC100-240V用。セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命。毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動。水中設置・陸上設置可能。電源ケーブルにDCプラグ付き。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。専用ゴム製取り付け器具付き。本体の金属部分は樹脂とステンレス製!。ソーラーパネルの電源による連続運転に最適。流量調節ボリューム(ポテンショメーター)は外部ボックスなどに組み込み可。空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き。非自吸式ポンプ:呼び水が必要。ホースニップル(真鍮製)付き:外径8mm/12mm選択式。AC電源アダプタ付き
寸法(mm)84.5×61.8×43.8
質量(g)210(ポンプ本体)
出力(W)最大28.8
電流(A)1.2
電圧(V)AC100-240
口径(Φmm)【吸入/排出】20(G1/2ネジ)
全揚程(m)7
外径(Φmm)【ホースニップル】8/12(選択式)
使用温度(℃)90以下
ケーブル100cm(ポンプ本体)
吐出量(L/H)0~900
標準ノイズ(dB)40
セラミック製インペラーシャフトで耐久性が更にアップ!最新の周波数変換方式!連続運転・長時間運転が可能!
消費電力わずか45W・高効率マグネットローター式ポンプ
内部は樹脂充填構造・ノイズが少なく清音タイプで静かな環境を提供!
海水で使用可能
定流量型ポンプ:流量調節の必要が無く、一定水量を循環使用される方へオススメ
最新の可変周波数三相ブラシレスモーター搭載!
省エネモーターにより消費電力は従来品の約1/4以下!(メーカー水中ポンプM24-120と比較)
完全防水構造(防水等級IPX8)
吸入口はホース接続・フイルター選択可
水中設置・陸上設置可能(水中ポンプとしても使用可)
吸入・排出ともに内径20mm/25mm/32mmのホースが使用可
空転防止・電圧異常感知・インペラー異常感知などの保護回路付き
非自吸式ポンプ:呼び水が必要
用途アクアリウム・水槽・イケス・養殖池などの水の循環&供給に、工業用ポンプ・機械的循環液の循環に
材質本体:ABS樹脂製、コイル:純銅製、シャフト:セラミック製
質量(g)1140
出力(W)45
電流(A)2.5
温度範囲(℃)約5~40
ケーブル長(m)1.8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×85×120(ニップル・フィルターを除く)
全揚程(m)4.8
最大吐出量(L/min)100(流量調節はできません)
ニップル20/25/32mm
適合ホース内径×外径(Φmm)20mmニップル用:19×26(ブレードホース)、25mmニップル用:25×33(ブレードホース)、32mmニップル用:32×41(ブレードホース)
防水保護等級IPX8
セラミック製インペラーシャフトで耐久性が更にアップ!最新の周波数変換方式!連続運転・長時間運転が可能!
消費電力わずか16W・高効率マグネットローター式ポンプ
内部は樹脂充填構造・水に触れる部分に金属が使われていないので、腐食の心配もなし
海水で使用可能
定流量型ポンプ:流量調節の必要が無く、一定水量を循環使用される方へオススメ
最新の可変周波数三相ブラシレスモーター搭載!
省エネモーターにより消費電力は従来品の約1/4以下!
完全防水構造(防水等級IPX8)
吸入口はホース接続・フイルター選択可
水中設置・陸上設置可能(水中ポンプとしても使用可)
吸入側内径25mm・排出側内径19mm/22mm/25mmのホースが使用可
空転防止・電圧異常感知・インペラー異常感知などの保護回路付き
非自吸式ポンプ:呼び水が必要
用途アクアリウム・水槽・イケスなどの水の循環に
材質本体:樹脂製、コイル:純銅製、シャフト:セラミック製
質量(g)930
出力(W)16
温度範囲(℃)約5~40
ケーブル長(m)1.8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)135×80×110(ニップル・フィルターを除く)
全揚程(m)2.8
最大吐出量(L/min)35(流量調節はできません)
ニップル吸入側:25mm、排出側:19/22/25mm
適合ホース内径×外径(Φmm)19mmニップル用:19×26(ブレードホース)、25mmニップル用:25×33(ブレードホース)
防水保護等級IPX8
海水で使用可能。制御回路をボックス内に配置することにより90℃までの液内で連続使用可。最新の3相ブラシレスモーターとポテンショメーターによりスムーズな流量調節が可。本体は66ナイロンにグラスファイバー30%強化樹脂製。モーター部は樹脂充填による防水構造。DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!。DC24V用。セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命。毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動。水中設置・陸上設置可能。電源ケーブルにDCプラグ付き。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。専用ゴム製取り付け器具付き。本体の金属部分は樹脂とステンレス製!。ソーラー電源(M30-24など)による連続運転可能。空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き。非自吸式ポンプ:呼び水が必要。ホースニップル(真鍮製)付き:外径8mm/12mm選択式(11,400円)。ニップル無しも選択可能(9,900円)
寸法(mm)84.5×61.8×43.8
質量(g)210(ポンプ本体)
出力(W)最大28.8(DC26V)
電流(A)1.2
電圧(V)DC24(最大26
口径(Φmm)【吸入/排出】20(G1/2ネジ)
全揚程(m)7
外径(Φmm)【ホースニップル】8/12(選択式)
使用温度(℃)90以下
ケーブル100cm(ポンプ本体)
吐出量(L/H)0~900
標準ノイズ(dB)40
最新の周波数変換方式で5段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能!
モーターでインペラーを回転させる従来の方式とは異なり、磁力を利用したマグネットローター式を採用・効率よく吸水!海水に触れる部分に金属が使われていないので、腐食の心配もなし
海水で使用可能
最新の周波数変換三相ブラシレスモーター搭載!独自の制御回路によりスムーズな水量を調整
驚きの低消費電力!従来型モータータイプの1/3から1/4の電力消費(メーカーM24-190型と比較)
5段階の流量調節が可能!最小流量100リットル/分時の消費電力は僅か20W!(小型LED電球1個ほど)
本体はオール樹脂製で重量1500g!(メーカー110リットル水中ポンプは2.3kg)
水中設置・陸上設置可能(水中ポンプとしても使用可能)
AC100~240V用
内径19mm/25mm/32mm/40mm/43mmのホースが使用可
水槽などの循環ポンプとして最適
空転防止・電圧異常・インペラー異常・コントローラー異常等/保護回路付き
流量表示LEDインジケーター付き
メーカーでコントローラーなどの防水を強化
非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品25mmニップル、32mmニップル、43mmニップル、タケノコニップル(19,25,32,40mm付き)、パッキング、フィルター、流量コントローラー、AC電源アダプター
質量(g)1500
出力(W)100
電流(A)1
電圧(V)AC100-240
ケーブル長(m)2.4
全揚程(m)5.8
最大吐出量(L/min)170
長さL×高さH×幅W(mm)200×123×95(ニップル・フィルターを除く)
流量調整範囲(L/min)5段階(100/125/140/156/170)
口径(mm)19/25/32/40/43
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
関連キーワード