青色表示
スイッチパネル【SW-4/SW-5/SW-6】・表示パネル【DP-VUS/DP-US/DP-VU】に組み替えできます。
寸法(mm)28.0(直径)×50
電圧(V)DC12~24
電流容量(A)0~15
取付け方法埋め込みタイプ
穴あけサイズ(Φmm)30
材質(パネル)樹脂
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
高性能・高精細!電流を正確にデジタル表示!
最新のテレビやスマホのハイエンド機種にも採用されている有機ELを使用!にじみが無く近くから見てもとてもクッキリ!
LEDに比べコントラストが高く視認性良好
視野角が広い
LEDの次世代の光源有機EL(OELD)を使用した高性能デジタル電流計:10分の1まで表示
0~100Aまで表示可能
黄色表示
専用シャント(分流器)付き
付属品接続ターミナル 2本
取付け方法埋め込みタイプ(穴あけサイズ30mm)
材質樹脂製
電圧(V)8-30
電流(A)0-100
寸法(mm)Φ29×53
1個
¥6,098
税込¥6,708
当日出荷
電圧が確認できるLCDディスプレイ付き!。バッテリー主回路のON-OFFスイッチ。・主回路 ON-OFF用 コンパクトサイズのロータリースイッチ。・デジタル電圧計付き:デジタル表示は青色。・スイッチON時のみ電圧表示(OFF時の電流消費なし)。・表面取り付け用バックカバーは取り外し可。・取付方法。 a. 表面取付。 b. フロントパネル取付:穴あけサイズ59mm。 c. リアパネル取付:穴あけサイズ66mm。・1年保証
付属品取り付け用タッピングボルト 4本
型式RS-DL
許容電流(A)最大150/連続100
ボルト(最適ターミナル)(ミリ)10×2本(M10 R端子)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×68×77
保証期間1年
動作電圧(V)DC5-60
1式
¥4,098
税込¥4,508
6日以内出荷
7V~12V電源用ブラシレスタイプの小型循環ポンプ!。ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路。熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。本体は66ナイロンにグラスファイバー30%強化樹脂製。モーター部は樹脂充填による防水構造。DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!。DC7V~12Vの間で動作(電圧に比例して流量が増加)。セラミック製シャフトで更に長寿命。毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動。水中設置・陸上設置可能。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。4か所での取り付け・吸盤固定可能。本体の金属部分は樹脂とステンレス製!。省エネなのでソーラー電源(M30-12など)による連続運転可能。非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品DCケーブル、8mmホースニップル(真鍮製)
型式M12-15SL
寸法(mm)100×60×80
質量(g)210
出力(W)16
電流(A)1.25
電圧(V)DC12
全揚程(m)3.8
使用温度(℃)60℃以下
吐出量7Vスタート 12V時:15L/min (900L/h)
測定値(※2023.7月現在)【電圧7V】電流0.4A・消費電力2.8W・揚程0cm・ニップル無し・吐出量6.1L/min、【電圧9V】電流0.6A・消費電力5.4W・揚程0cm・ニップル無し・吐出量7.5L/min、【電圧12V】電流0.9A・消費電力10.8W・揚程0cm・ニップル無し・吐出量9.7L/min ※水中設置・簡易デジタル流量計による測定
ケーブル長(cm)100
ニップル口径:20mm G1/2ネジ 8mm/12mm(選択式)
1式
¥9,398
税込¥10,338
6日以内出荷
関連キーワード