「ph 標準液」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
適合AP-20・30・40・50用
トラスコ品番838-3001
質量(g)10
内容量(mL)500
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
13日以内出荷
pH測定の必要性を追求。pH電極モジュールは交換可能。基本分解能と精度でpH測定。自動温度補償機能(ATC機能)。高精度測定のために3点までpH値の校正が可能。標準液でpH値の簡単校正。コンパクトでも見やすい液晶、大きな数字表示
ケースに入れて持ち運びに便利。防水設計、IP67に準拠
用途薬品のHP確認、プール等のPH測定等
付属品pH電極モジュールAX-APA20-31×1個(本体に装着)LR44形アルカリボタン電池(1.5V)×4個(モニタ用)ケース、取扱説明書
種別コンパクト型
質量(g)約90(電極キャップ、電池含まず)
電源LR44形アルカリボタン電池(1.5V)×4個
測定範囲(pH)1.0~12.0
測定方式ガラス電極法
分解能0.1pH
直径×長さL(Φmm×mm)38×170(電極キャップ含まず)
精度(pH)±0.1
電池寿命(時間)約500(ただし、使用条件により変動)
校正1~3点校正
動作温度0~50℃
オートパワーオフ約8分
校正範囲NIST(JIS) 標準液 ±1.0pH(pH4.0、9.2) ±1.2pH(pH6.9)USA 標準液 ±1.0pH(pH4.0、10.0) ±1.5pH(pH7.0)
検出単位(pH)0.1
標準液セットの選択NIST(JIS) 標準液 pH4.0、6.9、9.2USA 標準液 pH4.0、7.0、10.0
適合AP20・30・40・50用
トラスコ品番838-3000
質量(g)10
内容量(mL)500
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
12日以内出荷
適合AP20・30・40・50用
トラスコ品番838-3002
質量(g)10
内容量(mL)500
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
13日以内出荷
機動性を追求
キャリングケースに入れて持ち運びに便利
付属品pH標準電極AX-APA30-31×1本温度補償プローブAX-APA30-21×1本単4形アルカリ電池×4本(モニタ用)pH標準液USA 4.01、7.00、10.01 各1本(モニタ用)試料用空ボトルゴムカバーケース取扱説明書
種別ポータブル型
質量(g)約170(カバー、電池含まず)
電源単4形アルカリ電池×4本
測定範囲(℃)0.0~80.0
測定範囲(pH)1.00~13.00
測定方式pH:ガラス電極法温度:サーミスタ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×150×35(カバー含まず)
分解能0.01pH、0.1℃
精度(pH)±0.01
精度(℃)±0.5
電池寿命(時間)約500(ただし、使用条件により変動)
温度補償(℃)自動または手動(0~80)
校正1~3点校正
動作温度0~50℃
オートパワーオフ約17分
分解能(℃)0.1
検出単位(pH)0.01、(温度)0.1℃
関連キーワード