「フィルター 3m」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
優れた強度をもつため、フィルターを濾過器にセットするとき取り扱いやすく、オートクレーブ滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌や乾熱滅菌(180℃)にも耐えます。材質が不活性なため、蛋白質など濾過液の成分がフィルターに吸着されることがほとんどありません。
形状円形
穴径(μm)3
耐薬品性に優れています。120~260℃の温度範囲で使用ができ、スチーム・オートクレーブ・エチレンオキサイドガス等の滅菌が可能です。水性を持つため、油・有機溶剤類は通し水を通さない性質を持っています。
各種試験分野から製薬、飲料、醸造、化学などの工業濾過分野での除粒子・濾過滅菌用に使用可能です。オートクレーブ滅菌およびエチレンオキサイドガス滅菌が可能です。
用途微生物・微粒子などの分析用の濾過から、醸造、飲料、半導体、化学、製薬分野などの生産用の濾過まで、広範囲に用いられています。
仕様3μm
適合品番GS-190/590/900、PWE-500、RFD240RA・342RA・343RA・250RB・210PA・210PC、RFS432PA・433PA・532PA・533PA・432PC・433PC・532PC・533PC、RFP502AA・702AA・542HA・742HA・343RA・843RA、RFV743HA・843HA
アズワン品番64-1028-62
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
各種試験分野から製薬、飲料、醸造、化学などの工業濾過分野に至るまで広く除粒子、濾過滅菌用に使用されています。
厚さ(μm)155
空隙率(%)81
バブルポイント(MPa)≧7.0×10^-2
質量(mg/cm2)4.4
孔径(Φμm)3
セルロース混合エステルタイプに比べ、優れた強度をもつため、フィルターを濾過器にセットするとき、取り扱いやすく、オートクレーブ滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌や乾熱滅菌(180℃)にも耐えます。材質が不活性なため、蛋白質など濾過液の成分がフィルターに吸着されることがほとんどありません。セルロース混合エステルタイプと比べ、アルコール類に対し、耐性があります。
フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。
最高使用温度(℃)80
滅菌方法EOG、オートクレーブ※2、インラインスチーム※3
繊維の接点を熱溶融接着しているため、繊維の離脱がほとんどありません。フィルターの空隙率が高いため、粒子状物質の捕捉量が多く、長い濾過寿命が得られます。耐熱性、耐薬品性に優れています。逆洗することにより、繰返し使用が可能です(逆洗時の圧力は68kPa以下で行ってください。また、超音波洗浄の併用も効果的です)。カートリッジフィルターの交換の際、ワンタッチで着脱できるように、内接O-リングシール構造となっています。
材質O-リング/シリコーン(標準)、その他/SUS316
形状プリーツ型
滅菌EOG、オートクレーブ(121℃30分間)、インラインスチーム(126℃30分間)
孔径(Φμm)公称:3
ステンレスプリーツコンパクトカートリッジフィルター。繊維の接点を熱溶融接着しているため、繊維の離脱、移行がありません。フィルターの空隙率が高いため、粒子状物質の捕捉量が多く、長い濾過寿命が得られます。耐熱性、耐薬品性に優れています。逆洗することにより、繰返し使用が可能です(逆洗を行う場合には、68kPa以下の圧力で行ってください。また、超音波洗浄の併用も効果的です)。繰返し使用が可能なため、廃棄物の削減となります。主要用途:各種樹脂などの高粘性液体の濾過、高圧スチームの濾過、各種ガスの濾過(MSPタイプをステンレス製ハウジングMTAタイプ、MSタイプ、MSLタイプにセットした場合)。
形状プリーツ型
滅菌EOG、オートクレーブ(121℃30分間)、インラインスチーム(126℃30分間)
径(Φ)×全長(mm)60×48
耐薬品性に優れているため、ほとんどの酸、アルカリ、有機溶剤に侵されません。-120℃から260℃の温度範囲で使用ができ、スチーム、オートクレーブ、エチレンオキサイドガスなどの滅菌が可能です。はっ水性を持つため、油、有機溶剤類は通し、水を通さない性質を持っています。広範囲な条件下で劣化、変質せず、紫外線の影響をほとんど受けません。低摩擦性による非粘着性、剥離性を有するため、フィルター上の濾過残渣が容易に取り除けます。
厚さ(μm)75
フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。
性能粒子捕捉:粒子径3μm・補足効率>99%
材質ポリプロピレン
最高使用圧力0.39MPa(25℃)
最高使用温度(℃)60
滅菌方法EOG、オートクレーブ※2
フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。
材質ポリプロピレン
最高使用圧力0.39MPa(25℃)
最高使用温度(℃)60
孔径(Φμm)公称:3
ステンレスプリーツコンパクトカートリッジフィルター。繊維の接点を熱溶融接着しているため、繊維の離脱、移行がありません。フィルターの空隙率が高いため、粒子状物質の捕捉量が多く、長い濾過寿命が得られます。耐熱性、耐薬品性に優れています。逆洗することにより、繰返し使用が可能です(逆洗を行う場合には、68kPa以下の圧力で行ってください。また、超音波洗浄の併用も効果的です)。繰返し使用が可能なため、廃棄物の削減となります。主要用途:各種樹脂などの高粘性液体の濾過、高圧スチームの濾過、各種ガスの濾過(MSPタイプをステンレス製ハウジングMTAタイプ、MSタイプ、MSLタイプにセットした場合)。
形状プリーツ型
滅菌EOG、オートクレーブ(121℃30分間)、インラインスチーム(126℃30分間)
径(Φ)×全長(mm)60×78
ステンレスプリーツコンパクトカートリッジフィルター。繊維の接点を熱溶融接着しているため、繊維の離脱、移行がありません。フィルターの空隙率が高いため、粒子状物質の捕捉量が多く、長い濾過寿命が得られます。耐熱性、耐薬品性に優れています。逆洗することにより、繰返し使用が可能です(逆洗を行う場合には、68kPa以下の圧力で行ってください。また、超音波洗浄の併用も効果的です)。繰返し使用が可能なため、廃棄物の削減となります。主要用途:各種樹脂などの高粘性液体の濾過、高圧スチームの濾過、各種ガスの濾過(MSPタイプをステンレス製ハウジングMTAタイプ、MSタイプ、MSLタイプにセットした場合)。
形状プリーツ型
滅菌EOG、オートクレーブ(121℃30分間)、インラインスチーム(126℃30分間)
径(Φ)×全長(mm)60×145
フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。
性能粒子捕捉:粒子※1径(μm)/3、捕捉効率(%)/>99
最高使用温度(℃)80
滅菌方法EOG、オートクレーブ※2、インラインスチーム※3
材質SUS304
アズワン品番64-1024-53
1箱(1個)
¥10,980
税込¥12,078
33日以内出荷
フィルターの空隙率が高く、また孔径が外側から内側になるほど小さくなるような構造となっているため、長い濾過寿命が得られます。材質は、すべてのポリプロピレンで構成されていますので、耐薬品性に優れており、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤にご使用いただけます。ポリプロピレンフィラメントを溶融接着したフィルターを積層化しているため、繊維の離脱がほとんどありません。
材質ポリプロピレン
最高使用圧力0.39MPa(25℃)
最高使用温度(℃)60
滅菌方法EOG、オートクレーブ※1
孔径(Φμm)公称:3
蛋白質、核酸(DNA、RNA)の分析用メンブレンフィルターです。各種トランスファーブロッティング、ドットブロッティングおよびハイブリダイゼーションなどに使用されます。
色白色
表面無地
孔径(Φμm)0.45
材質SUS304
アズワン品番64-1024-54
1箱(1個)
¥3,098
税込¥3,408
33日以内出荷
材質SUS304
アズワン品番64-1024-48
1箱(1個)
¥2,398
税込¥2,638
33日以内出荷
界面活性剤を使用せずに紡糸したエンドレスのポリプロピレン長繊維を撚糸せずにワインディングした繊維の離脱、溶出分がほとんどないワインドカートリッジフィルターです。TCWタイプは、多くの繊維からなるヤーン(繊維の束)を、中心筒より緩やかな密度勾配が得られるよう巻き上げたデプスタイプのカートリッジフィルターです。見掛けの濾層は約15mmですが、液体が渦巻状に通過するため、実質の濾層は厚く、また緩やかな密度勾配があるので、長い濾過寿命が得られます。
耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよびほとんどの有機溶剤の濾過に使用できます。
用途石油化学、一般化学工業における各種中間体および製品の濾過。石油精製、機械工業などにおける燃料、タービン油、切削油、潤滑油などの濾過。合成樹脂、塗料業界などにおける樹脂、塗料などの高粘着性液体の濾過。食品、飲料、醸造業界における用水、シロップ、香料、食用油などの濾過。製薬、電子工業業界などにおける純水、洗浄水の濾過。メッキ業界における酸、アルカリ溶液の濾過。磁気テープ業界における磁気材などの濾過。各種工業における工業用水、廃水、ボイラー復水の濾過
材質(フィルター)PP
最高使用温度(℃)80
差圧(kPa[psi])490
材質(コア)PP
寸法(mm)500
材質(フィルター)ポリプロピレン コア材質:ポリプロピレン
清澄濾過に最も多く使用されている標準的な濾紙です。水平型や垂直加圧型濾過機用として、各方面に幅広く使用されています。
厚さ(mm)0.74
色白色
最高使用温度(℃)120
質量(g/m2)320
表面平滑
保留粒子径(μm)3
破裂強さ(kPa)378
湿潤破裂強さ(kPa)167
セルロース繊維から成る濾過板です。おもにケイソウ土などの助剤プリコート支持用に用いられます。プリコート支持用として耐水性をもたせた強靱な紙質となっているため、繰返しプリコート層の剥離操作が行えます。特殊処理を施し湿潤破裂強さを高めているため、洗浄することによって、数回の繰返し使用が可能です。
厚さ(mm)3.2
質量(g/m2)1000
濾紙の表面に均一なクレープを付け、濾過面積を大きくしてあり、濾紙表面にセルロース繊維のプレコート層を形成させたような効果があります。
厚さ(mm)0.3
色白色
最高使用温度(℃)120
質量(g/m2)100
表面クレープ
保留粒子径(μm)3
破裂強さ(kPa)122
湿潤破裂強さ(kPa)25
比較的濾過速度の速い濾紙です。繊維の離脱は少なく、微量の微細固形物除去に適します。
厚さ(mm)0.4
色白色
最高使用温度(℃)120
質量(g/m2)170
表面平滑
保留粒子径(μm)3
破裂強さ(kPa)196
湿潤破裂強さ(kPa)19
α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。濾紙表面に凹凸をつけたクレープ状濾紙で、粘稠液の、ろ過や迅速な、ろ過を必要とする際に使用されます。
用途硫酸バリウムの濾過
厚さ(mm)0.25
質量(g/m2)140
許容温度(℃)最大:120
保留粒子径(μm)3
吸水度(cm)6
灰分0.001
湿潤破裂強さ(kPa)1.9
pH範囲0~12
α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。濾紙表面に凹凸をつけたクレープ状濾紙で、粘稠液の、ろ過や迅速な、ろ過を必要とする際に使用されます。
用途硫酸バリウムの濾過
厚さ(mm)0.25
質量(g/m2)140
許容温度(℃)最大:120
保留粒子径(μm)3
吸水度(cm)6
灰分0.001
湿潤破裂強さ(kPa)1.9
pH範囲0~12
濾過板は、精製された天然繊維とケイソウ土から成る製品です。日本で初めてゼータポテンシャル・プラス効果を施した濾過板で、高い吸着効果と内部捕集効果をもっています。
厚さ(mm)3.6
質量(g/m2)1340
保留粒子径(μm)3
pH範囲1~12
特殊処理を施し、湿潤強さを高めた濾紙です。高圧濾過やフィルタープレスで行う多量液の濾過など、幅広い用途をもっています。
厚さ(mm)0.25
色白色
最高使用温度(℃)120
質量(g/m2)140
表面平滑
保留粒子径(μm)3
破裂強さ(kPa)124
湿潤破裂強さ(kPa)19
特殊処理を施し、湿潤強さを高めた濾紙です。高圧濾過やフィルタープレスで行う多量液の濾過など、幅広い用途をもっています。
厚さ(mm)0.58
色白色
最高使用温度(℃)120
質量(g/m2)260
表面平滑
保留粒子径(μm)3
破裂強さ(kPa)299
湿潤破裂強さ(kPa)196
セルロース繊維から成る濾過板です。おもにケイソウ土などの助剤プリコート支持用に用いられます。プリコート支持用として耐水性をもたせた強靱な紙質となっているため、繰返しプリコート層の剥離操作が行えます。
厚さ(mm)3.2
質量(g/m2)950
清澄濾過に最も多く使用されている標準的な濾紙です。水平型や垂直加圧型濾過機用として、各方面に幅広く使用されています。
厚さ(mm)0.74
色白色
最高使用温度(℃)120
質量(g/m2)320
表面平滑
保留粒子径(μm)3
破裂強さ(kPa)378
湿潤破裂強さ(kPa)167
清澄濾過に最も多く使用されている標準的な濾紙です。水平型や垂直加圧型濾過機用として、各方面に幅広く使用されています。
厚さ(mm)0.74
色白色
最高使用温度(℃)120
質量(g/m2)320
表面平滑
保留粒子径(μm)3
破裂強さ(kPa)378
湿潤破裂強さ(kPa)167
清澄濾過に最も多く使用されている標準的な濾紙です。水平型や垂直加圧型濾過機用として、各方面に幅広く使用されています。
厚さ(mm)0.74
色白色
最高使用温度(℃)120
質量(g/m2)320
表面平滑
保留粒子径(μm)3
破裂強さ(kPa)378
湿潤破裂強さ(kPa)167
濾紙の表面に均一なクレープを付け、濾過面積を大きくしてあり、濾紙表面にセルロース繊維のプレコート層を形成させたような効果があります。
仕様濾水時間(s):28
厚さ(mm)0.3
色白色
穴径(Φmm)センター:40
最高使用温度(℃)120
質量(g/m2)100
表面クレープ
アズワン品番64-1179-08
保留粒子径(μm)3
破裂強さ(kPa)122
湿潤破裂強さ(kPa)25
1箱(100枚)
¥8,298
税込¥9,128
33日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ