pH&ORPが同時測定・同時表示が可能!
現場での使用を考慮した防水・防塵のボディに、暗い場所でも見やすいバックライト付き液晶を採用した使い易いメータです。
仕様【校正データ】5個、【随時保存】1~1000個(合計値)、【インターバル保存】 1~1000個(合計値)、【インターバル時間】1~999分、【電極交換記録】あり
セット内容本体、pH・ORPセンサー(キャップ付)、中性リン酸塩標準液(pH6.86)、フタル酸塩標準液(pH4.01)、注射器 5mL、ポリビーカー×2、取扱説明書(ハンディpH/ORPメータ TPX-999Si)、収納ケース、単3電池×2本
質量(g)320
形式TPX-999Si
電源DC3V(単三アルカリ乾電池 2本)
最小表示【pH】0.1 / 0.01、【ORP】1mV、【温度】0.1℃
温度補償ATC
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×172×40
オートパワーオフ【ON/OFF選択設定】ON時間設定範囲 1~250分
時計機能年、月、日、時、分、秒
バックライト【時間設定範囲】1~60秒
サービス分類レンタル
pH&ORPが同時測定・同時表示可能です。現場での使用を考慮した防水・防塵のボディに、暗い場所でも見やすいバックライト付き液晶を採用した使い易いメータです。液晶画面に操作内容が表示され、さまざまな測定条件の設定が簡単にできます。キーを押すだけの自動校正機能や、安定値を自動判断するオートホールド機能、多くの現場のデータをメモリできるデータ保存機能や指定時間間隔に自動測定・データ保存するインターバル測定などの機能を備えています。現場で役立つ防水機能(IP67)。暗い場所で便利なバックライト付き液晶。手間が省けるインターバル測定。大容量データメモリ(最大1000データ記録)。作業管理が可能な校正データメモリ/電極交換記録。pH&ORP同時測定・同時表示。現場で安心 プラスチックボディの高感度センサ。多彩なオプション電極で実験室でも便利。
仕様●インターバル時間:1~999分【電極交換記録】可【自動パワーオフ】ON/OFF選択設定 ON時間設定範囲:1~250分【バックライト点灯】時間設定範囲:1~60秒【時計機能】年、月、日、時、分、秒【電源】DC 3V(単三アルカリ乾電池 2本)●インターバル保存(個):1~1000(合計値)●校正データ(個):5●随時保存(個):1~1000(合計値)
質量(g)本体:320
温度(℃)0.1【温度補償】ATC【データ保存】、0~100【最小表示】
ORP±2000mV、1mV
pH-1~15pH、0.1/0.01pH
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×172×40
アズワン品番64-4047-25
1個
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
関連キーワード