3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラス電極法によるpH測定においては、メータ精度、電極性能、そして標準液精度が 一体となり初めて信頼されるデータが得られます。pH測定前に行う標準液によるメータの 校正によって測定精度が決定します。 このように校正に使用するpH標準液の精度は、そのままデータの信頼性を左右する重要な ファクターです。TOKO pH標準液は、JIS(日本工業規格)に基づいた高精度な 標準液ですから安心してご使用いただけます。
1本(500mL)
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TOKO(東興化学研究所)ハンディpHメーター
一定時間間隔で自動測定するインターバル測定機能を備え、測定時間やデータ処理時間を有効に利用できます。 多くの測定データをメモリーでき、データをパソコンへ一括送信できます。 操作内容が画面表示され、測定条件の設定が容易です。
アズワン品番1-817-22 付属品標準付属電極(PCE108CW-SR) フリーアームスタンド pH標準液pH7・pH4(各100ml)洗浄液純水(100ml) データ収集ソフト 通信ケーブル(RS232C) アナログ出力ケーブル 単3アルカリ電池×2本 ACアダプター 寸法(mm)77×172×40 測定範囲-1~15pH、±2000mV、0~100℃ 質量(g)320 電源単3アルカリ乾電池(3V)×2本またはACアダプター 最小表示pH/ 0.1/0.01/0.001pH、ORP/ 1/0.1mV、温度/ 0.1℃ 測定項目pH・mV・℃ アナログ出力出力信号/ 4~20・0~20mA、スケーリング可 温度補償ATC(自動)/MTC(手動) インターフェースRS232C データ容量校正データ/ 5個、随時保存・インターバル保存/ 1~1000個(合計値)、インターバル時間/ 1~999分 オートパワーオフ時計機能付き
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷

TOKO(東興化学研究所)ORPメーター
現場測定に適した防水構造(IP67)のpH/ORP計です。 校正データや電極交換の記録機能付で作業管理が可能です。 耐衝撃性プラスチック保護カバー付電極を標準装備しています。
寸法(mm)77×172×40 電源単3電池×2(付属) 機能電極交換記録、データメモリ(最大1000データ)、バックライト、オートパワーオフ、時計機能
1個
64,980 税込71,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)