材質(本体)硼珪酸ガラス
耐熱・耐冷・耐薬品性に優れています。
仕様メラミンキャップ、シリコン(フッ素ラミネート)パッキン付
耐熱性・耐冷性・耐薬品性に優れています。
仕様メラミンキャップ・シリコン(フッ素ラミネート)パッキン付き
材質硼珪酸ガラス
目盛なし
材質本体/硼珪酸ガラス+ホールキャップ4Fsiパッキン付き
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PE(ポリエチレン)、パッキン/PTFE(四フッ化エチレン樹脂)
目盛なし
栓No.No.2~8用
耐薬品性に優れています。
材質本体/硼珪酸ガラス、フタ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/4FSi
目盛なし
バイアル瓶用のアルミキャップです。より密閉性を高めたいときに。
材質アルミ
材質本体・キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/3SPPハイシート
目盛なし
積み重ねができる設計で、バイアル瓶の整理・保管が一層楽になります。
材質PC(ポリカーボネート)
材質本体(硼珪酸ガラス)+スプレー白(オーバーキャップ・トップキャップ付)
材質本体(硼珪酸ガラス)+スプレー白(オーバーキャップ・トップキャップ付)
色褐色
材質本体(PP製)+スプレー白(オーバーキャップ・トップキャップ付)
材質本体(硼珪酸ガラス)+スクリューキャップ+凍結ゴム栓(T)付
仕様本体のみ
材質PP(ポリプロピレン)
材質本体(硼珪酸ガラス)+スクリューキャップ4Fハイシート付
適合各型共通
材質本体/硼珪酸ガラス、ゴム栓/ブチルゴム、OFFシール/アルミニウム
材質硼珪酸ガラス
材質(本体)シリコン
栓No.No.2~8用
材質(表面)四フッ化エチレン
アズワン品番5-112-05
耐熱温度(℃)150
1個
¥71
税込¥78
翌々日出荷
小分けに便利な小容量タイプ。
材質本体/PP、スプレー・トップキャップ/PP、パイプ/PE
ゴム栓(No.33-S)とアルミシール(No.33-OFF)とセットになったバイアル瓶です。通常のバイアル瓶より口内径が広いので、粘土の高いものなどに最適です
仕様ゴム栓、アルミシール付き
材質(本体)硼珪酸ガラス
ゴム栓(No.)No.33-S
アルミキャップ径(Φmm)No.33-OFF
シリンジを刺し込む際、あらかじめセプタムに切り込みが入っている為とても簡単に中心に刺せます。
材質(本体)ホウケイ酸ガラス
材質(キャップ)PP
材質(パッキン)シリコン/PTFE
最後の一滴までピペッティングしやすい形状になっています。
シリンジを刺し込む際、あらかじめセプタムに切り込みが入っている為とても簡単に中心に刺せます。
材質(本体)ホウケイ酸ガラス
材質(キャップ)PP
材質(パッキン)シリコン/PTFE
材質本体・キャップ/PP(ポリプロピレン)、 パッキン/3SPPハイシート
材質本体(硼珪酸ガラス)+スクリューキャップ4Fハイシート付
材質本体/硼珪酸ガラス
色褐色
口内径(Φmm)22.2
小分けに便利な小容量タイプ。
材質本体/硼珪酸ガラス、スプレー・トップキャップ/PP、パイプ/PE
容量(mL)30
本体寸法(mm)30×68
アズワン品番67-6441-01
1箱(20本)
¥7,298
税込¥8,028
8日以内出荷
操作はとても簡単で、ハンドルを握り締めるだけです。
アルミシールを締めるときに使用します。
アルミシールOFF専用
ご使用中アルミのくずが付着し滑りが悪くなったときには、ナイロンブラシ等で除去した上でPTFEスプレー等で滑りを良くしてご使用下さい。
全長(mm)200
最大開き(mm)45
口径(Φmm)15
アズワン品番61-0157-34
適合バイアル瓶No.1
1台
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
関連キーワード