「カバーガラス 顕微鏡」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
一番良く使われる18×18サイズをお得に!ということで作られたトロフィータイプです。
TGK品番863-14-02-61
厚さ(mm)0.12~0.17
寸法(mm)18×18
屈折率Ne=1.5255±0.0015
平面度(mm)0.010以下(JIS R3702試験方法)
アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)
アッベ数Ve=56±2
材質硼珪酸ガラス
1箱(100枚)
¥278
税込¥306
当日出荷
厚さ0.12~0.17mmのシリーズです。
材質硼珪酸ガラス
色無色透明
屈折率ne=1.5255±0.0015
平面度(mm)0.010以下(JIS R3702試験方法)
厚さ(mm)0.12~0.17
アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)
アッベ数Ve=56±2
仕様アルカリ溶出量/0.2mg(Na2O)以下(JIS R3502試験方法)アッペ数/ve=56±2
様々な用途にお使いいただける、ベーシックなカバーグラスです。
厚さ(mm)0.12~0.17
屈折率Ne=1.5255±0.0015
平面度(mm)0.010以下(JIS R3702試験方法)
アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)
アッベ数Ve=56±2
材質硼珪酸ガラス
厚さ(mm)0.12~0.17
材質硼珪酸ガラス
屈折率Ne=1.5255±0.0015
アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)
アッベ数Ve=56±2
入数(枚)100
寸法(mm)26×76
平面度(mm)-
アッベ数-
スタンダードにして最高品質。ハイレベルな臨床検査技術をバックアップいたします。
廃棄しやすい紙ケース。
自動封入機にも使用できます。
材質硼珪酸ガラス
厚さ(mm)0.12~0.17
色無色透明
表面処理くっつき防止の特殊コーティング
屈折率Ne=1.5255(±0.0015)
平面度(mm)0.010以下
アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)
アッベ数Ve=56±2
仕様アルカリ溶出量/0.2mg(Na2O)以下(JIS R3502試験方法)アッペ数/ve=56±2
無色透明。平面度は0.002mm以下です。血液塗抹用にも広く使用されています。
厚さ(mm)0.5±0.1
入数(枚)25
曲げ強度の飛躍的向上、くっつき防止処理による自動封入機仕様。 封入剤の均一塗布、ガラス表面へのマーキングにも最適な品質をお約束。
厚さ(mm)0.13~0.17
様々な用途にお使いいただけるベーシックなカバーグラスです。
くっつかない、割れない、作業効率がアップします。表面の特殊処理で高湿度環境でもくっつきません。最新のカッティング技術で曲げ強度が向上しています。環境保全リサイクル、”マツナミ”は地球環境を考えています。回収ボックスを設置しリサイクルを行います。
丸形に切断したカバーグラスです。培養や蛋白解析用に便利です。
くっつかない、割れない、作業効率がアップします。表面の特殊処理で高湿度環境でもくっつきません。最新のカッティング技術で曲げ強度が向上しています。環境保全リサイクル、”マツナミ”は地球環境を考えています。回収ボックスを設置しリサイクルを行います。
スタンダードにして最高品質。ハイレベルな臨床検査技術をバックアップいたします。地球環境にも配慮しております。廃棄し易い紙製ケースを使用しております。自動封入機にも使用できます。封入機を選ばず使用可能です。
自動ガラス封入機対応、各種自動封入装置に対応した専用パッケージです。高品質ですので手封入にも使用できます。ワンタッチ簡単操作、フタを取り自動封入装置にセットするだけです。カバーグラスを詰め替える必要はありません。カバーグラスを汚す心配もありません。ティシューテック(R)グラスはサクラファインテックジャパン株式会社の登録商標です。
自動ガラス封入機対応、各種自動封入装置に対応した専用パッケージです。高品質ですので手封入にも使用できます。ワンタッチ簡単操作、フタを取り自動封入装置にセットするだけです。カバーグラスを詰め替える必要はありません。カバーグラスを汚す心配もありません。ティシューテック(R)グラス(TM)ジー2はサクラファインテックジャパン株式会社の登録商標です。
独自の表面処理技術により、ガラス表面の親水化を実現。
ガラス表面が親水性のためコーティングが簡単です。
細胞接着性が向上し育成が簡単です。
No.1Sカバーガラスは顕微鏡下の像を鮮明に観察することが出来ます。
神経細胞やプライマリーカルチャーのように強い接着性を要求する場合にはPLLをコートしたものが有効です。
寸法(Φmm)35
仕様カバー:No.1S
大型組織切片に便利な倍寸幅です。染色には52×76mm用のバスケットをご使用ください。
入数(枚)50
寸法(mm)52×76
フロストなし
平面度(mm)-
アッベ数-
表面処理脱脂洗浄済み
仕様寸法:76×52mm
フロスト面には鉛筆やペンで書くことができ、整理、保存に便利です。また、特殊染色や免疫染色などの工程を経ても消えません。
寸法(mm)26×76
フロストあり
寸法(フロスト部)(mm)15×26
屈折率Ne=1.521
平面度(mm)-
アルカリ溶出量(mg)0.37
アッベ数-
表面処理脱脂洗浄済み
仕様寸法:76×26mm、フロスト面:15×26mm
フロスト加工なしで、スライドグラス全面を有効に利用することが出来ます。
寸法(mm)26×76
表面処理脱脂洗浄済み
材質水板ガラス
フチ磨仕上げのほか、四隅の角は大きく落してありますので、手を傷つけません。
寸法(mm)28×48
仕様寸法:28×48mm
優れた親水性により、病理組織染色や免疫染色における組織切片の剥離を防止します。
平面性・透過率が良好で、自発蛍光の少ない新ガラスを採用しています。
材質ファインガラス(ソーダガラスをもとに光学特性を改善したガラス)
厚さ(mm)0.9~1.2
寸法(mm)26×76
スライドガラスのフロスト部への記入用です。
有機溶剤に耐性を持っています。
乾きが早く、こすっても消えません。
にじまないため、細かく記入することができます。
温度変化に強く、長期保存できます。
仕様●スーパーフロスト・ファインフロストなど印刷フロスト用です。スリガラス状フロストには使用できません。
アズワン品番67-8064-60
1本
¥449
税込¥494
当日出荷
細胞診断用です。直接擦過塗抹標本や、液状検体標本に最適です。細胞の付着性が非常に優れています。使用法は従来のスライドガラスと全く同じです。フロストのメッシュが細かいため、検体ナンバー、氏名等が記入しやすく、また消えにくくなっています。液状検体の塗抹はもちろん、スライドガラスで直接患部を擦過した標本作製にも適しています。
仕様●サイズ(mm):76×26●厚み(mm):1.2~1.5●フロスト巾(mm):76×26●洗浄:○●縁磨:×●受注生産品
アズワン品番67-8065-36
1箱(100枚)
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
生検用のスライドガラスです。6検体番号付きの区分になっています。シルバーステイン印刷をしております。
自動血液塗抹標本作製装置用のスライドガラスです。平面性・透過率が高く自発蛍光の少ない新ガラスを採用しています。フロスト面とスポット面は、焼付インクで0.01mm盛り上がり、隙間がありますのでスライドガラス同士の密着を防止します。スポットのサイズは3mmへと大きくすることによりスライドガラス同士の密着を防止しています。ガラスの角を丸めることにより、機械内のガラス詰まりが軽減されます。使用上の注意:、なるべく早くお使いください。湿気の少ないところに保管してください。
独自開発の高性能シランコート製品で、親水性と接着力が向上しました。剥離の発生が多い、免疫組織化学・in situ Hybridization等にご使用いただけます。
厚さ(mm)0.9~1.2
入数(枚)100
寸法(mm)76×26
婦人科細胞診断用です。癌細胞診断用として、特に産婦人科分野で広く使用されています。通常、スライドガラスを2枚~3枚使用するところ1枚で済み大変経済的です。シルバーステイン印刷をしています。
標本を一度に数多く染色したり、自動染色する場合に適しています。ステンレス製で錆びがなく、各種溶剤に耐性があります。ステンレス製ですので、錆びることがなく、各種溶剤に耐性があります。液切れがよく次の工程(バット)への液の持ち込みが非常に少なくなっております。一枚ずつ入れやすいように溝を付けてあり、スライドガラスが重なり合うことはありません。
数多くの標本を一度に染色する場合に有効です。ガラス製でメーカーの染色バスケットに対応しております。各種溶剤に耐用性があり、中身がよく見え、液の状態を観察でき、通常の染色に用いることができます。並質のガラスを使用しておりますので、オートクレーブ等の加熱処理には、ご使用になれません。溝入りタイプもご用意、バット容器内側に溝を付けたものは、そのままでスライドガラスを立てることができ、バスケットが不要です。少量の液で標本を効果的に染色することが可能です。
DNAマイクロアレイの作製に最適化したスライドガラスです。cDNAアレイ作製には、ポリリジンコートタイプ、アミノシランコートタイプ、高密度化アミノ基導入タイプの3種類をご用意しております。オリゴDNAアレイ作製用には特殊なコートを行ったアミノ修飾オリゴDNAコートスライドグラスをご用意しております。
強力なDNA固定率と安定した発現信号解析
独自のガラス表面処理技術を駆使し、DNAマイクロアレイで必要となるDNA固定率・発現信号解析の高水準な安定性を達成しました。高密度化アミノ基導入タイプでは、一般的なアミノシランでは不可能であった安定かつ強力なDNA固定性を実現しています。
スポット形状とDNA固定性の安定
電子部品ガラス事業で培ったガラス表面への高精度な機能付加技術を基にしたコート方法の高度管理により一定のスポット形状とDNA固定性を実現。DMSOに対応したコートもご用意しました。
1枚で多検体解析可能なマルチアレイを提供
数十から数百スポットの必要な遺伝子を絞り込んだアレイを作製する場合、1枚1アレイではコストがかかっておりました。これをメーカー独自の高撥水性インクを用いた多検体用マルチアレイスライドを使用することにより1枚のアレイで多検体解析が可能となり大幅なコストダウンが可能となります。※オリゴプローブ以外にも、末端アミノ修飾されたcDNA(PCR産物)やタンパク質も固定できるため、cDNAアレイの他プロテインアレイへの応用も可能となっております。
仕様●サイズ(mm):25.4×76.2●寸法交差:±50μm●厚み(mm):1.0●厚さ精度:±50μm●コートタイプ:DMSO対応高密度化アミノ基導入コート●受注生産品
アズワン品番67-8067-35
1箱(25枚)
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
関連キーワード