2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リズム加湿器
洗いやすい、くつろぎの加湿器 MIST351
用途【洗いやすく、使いやすい】MIST 350 は水が通るすべてのパーツを洗えます。しかも、洗うのはたった4つのパーツだけ。【くつろぎの時間】雲海のような霧がタンク内にたまり、加湿が始まります。【適用畳数拡大とタンク乾燥機能】付属のブースターパーツを取り付けることで加湿量が向上、適用畳数が11畳※に拡大しました。新たに「タンク乾燥機能」を追加。洗ったタンク内に風を送り気になる湿気を乾燥させ、速乾。常に清潔さを保てる構造です。【快適な湿度】温湿度センサーにより賢く自動運転を行います。 付属品AC電源アダプター/ブースター/お掃除ブラシ/取扱説明書・保証書 質量(kg)3 ウォームグレー 電源(V)入力:AC100 50/60Hz・出力:DC25(専用AC電源アダプター使用) 消費電力(W)Hi:45・Low:34・ Fog:22 タンク容量(L)約2.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)333×256×257 適合床面積プレハブ洋室16(m2)(10畳)・木造和室10(m2)(7畳) 連続加湿時間(時間)(ブースター有)Hi:約5.5・Low:約9・Fog:約64、(ブースター無) Hi:約6・Low:約10・Fog:約65 主な機能温湿度センサーによる自動運転機能(Autoモード)・タンク乾燥機能・切タイマー(1・4・9時間) 運転モード4段階(Auto・Hi・Low・Fog) 加湿方式超音波振動加湿方式(日本製デュアル圧電素子採用)
1個
36,182 税込39,800
5日以内出荷

リズム加湿器
洗いやすい、くつろぎの加湿器 MIST350
用途【洗いやすく、使いやすい】MIST 350 は水が通るすべてのパーツを洗えます。しかも、洗うのはたった4つのパーツだけ。【くつろぎの時間】雲海のような霧がタンク内にたまり、加湿が始まります。【適用畳数拡大とタンク乾燥機能】付属のブースターパーツを取り付けることで加湿量が向上、適用畳数が10畳※に拡大しました。新たに「タンク乾燥機能」を追加。洗ったタンク内に風を送り気になる湿気を乾燥させ、速乾。常に清潔さを保てる構造です。【快適な湿度】温湿度センサーにより賢く自動運転を行います。 付属品AC電源アダプター/ブースター/お掃除ブラシ/取扱説明書・保証書 質量(kg)3 ライトグレー 電源(V)入力:AC100 50/60Hz・出力:DC24(専用AC電源アダプター使用) 消費電力(W)Hi:45・Low:34・ Fog:21 タンク容量(L)約2.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)333×256×256 適合床面積プレハブ洋室16(m2)(10畳)・木造和室10(m2)(6畳) 連続加湿時間(時間)(ブースター有)Hi:約5.5・Low:約9・Fog:約64、(ブースター無) Hi:約6・Low:約10・Fog:約64 主な機能温湿度センサーによる自動運転機能(Autoモード)・タンク乾燥機能・切タイマー(1・4・8時間) 運転モード4段階(Auto・Hi・Low・Fog) 加湿方式超音波振動加湿方式(日本製デュアル圧電素子採用)
1個
36,182 税込39,800
5日以内出荷

関連カテゴリ