「ほうき フック」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ほうき等を押し込むだけでカチッと固定できます。単管に設置できるクランプ付です。
用途工事現場や事務所等での清掃用具置場への設置に最適です。
ホルダー数4
材質本体部:アルミ、フック部:PP、キャッチ部:シリコンゴム+PP、クランプ部:スチール
幅(mm)510
高さ(mm)51
取付け方法単管設置用
フック2個
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
4種類の音声を切替て同時使用に対応
同一現場で音を使い分けられます。
操作は電源ボタン1つだけ!
初めての操作でも安心です。
大音量で注意を促します。音量調節スイッチ付。
TMK-02は4種類の音声入り!
同一現場で音を使い分けられます。
セット内容本体、保護カバー、スナップフック
材質ABS(本体ケース)
質量(g)使用時:約690(乾電池・スナップフック含)
使用温度範囲(℃)-10~+50
寸法(Φ×高さH)(mm)84×139.8
動作表示赤色LED
使用場所屋外/屋内
音声内容(1)擬音:ピピピピ・ピピピピ/吊り荷が移動中です。ご注意ください。 (2)アラーム音1 (3)アラーム音2 (4)アラーム音3
関連資料(0.3MB)
防水性防滴構造
音量(dB)最大約90(1m前方)
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
TMK-01玉掛警報器用の介錯ロープです。玉掛警報器を取り付ける為の2重リングが組み込まれています。
用途工事現場、ユニック車等を利用した玉掛作業時の安全確保に最適です。
全長(m)5
外径(mm)12
仕様片側フック付、玉掛警報器取付用2重リング組込済
トラスコ品番171-8328
材質/仕上ロープ部:ビニロン・ポリエステル混合、フック部:スチール、2重リング部:ステンレス
1本
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
ほうき5本を吊り下げ収納できます。単管クランプ取付けタイプで着脱・移動が容易です。
用途工事現場や事務所等での清掃用具置場への設置に最適です。
材質鉄(クロメートメッキ仕上げ)
幅(mm)500
高さ(mm)125
奥行(mm)135
フック5個
1台
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
ほうき4本、チリトリ2個を収納可能、ほうきは長さ1500mmまで収納可能です。場所を取らないコンパクト設計です。ベース部の奥行きと幅が400mm角で、ロッカーのすき間などちょっとしたすき間に最適です。
用途工事現場や事務所等での清掃用具置場への設置に最適です。
材質鉄(白塗装仕上げ)
幅(mm)400
色白
高さ(mm)1700
奥行(mm)400
フック8個
アズワン品番64-6236-45
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
簡易清掃用具置場と現場清掃に必要な用具を一つにまとめました。
用途簡易清掃用具置場として。
トラスコ品番224-0497
セット内容デカほうき×3本、ほうき×2本、ちりとり×2個、376-161C 蓄圧式粉末(ABC)消火器10型(リサイクルシール付)薬剤量3kg×1本
材質鉄(白塗装)
幅(mm)460
質量(kg)7.8
高さ(mm)700
奥行(mm)380
本体寸法(mm)320(底部460)×380×700H(消火器置き部、ちりとりフック除く)
1個
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
関連キーワード