「墜落制止用器具 表示」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
取付方式垂れ幕
材質ビニールターボリン(裏面マジックテープ付)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×450×0.35
大型で高い訴求力があります。一般的なフェンスに2枚表示でき、目隠しシートとしてもご利用いただけます。
用途工事現場の仮囲いフェンスへの設置に最適です。
材質/仕上ターポリン
寸法縦(mm):900/横(mm):850
取付け方法穴12ヵ所
表示内容墜落制止用器具使用
ハトメ内径(Φmm)10
1枚
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
大型で高い訴求力があります。一般的なフェンスに2枚表示でき、目隠しシートとしてもご利用いただけます。
用途工事現場の仮囲いフェンスへの設置に最適です。
材質/仕上ターポリン
寸法縦(mm):900/横(mm):850
取付け方法穴12ヵ所
表示内容高所作業 必ず使おう 墜落制止用器具!
ハトメ内径(Φmm)10
1枚
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
取付方式ハトメ
材質ターポリン
付属品50cmヒモ6本
質量(g)450
ハトメ数6
寸法(縦×横)(mm)450×1800
一枚に複数表示をプリントしており、見た目も美しく設置できます。
材質ターポリン(ハトメ加工×14)
付属品ヒモ
寸法(mm)900×1800
質量(g)780
ヘルメットへ貼り付ける墜落制止用器具使用のステッカーです。
用途工事現場等での使用に。作業者のヘルメットへの貼り付けに最適です。
表示内容私は墜落制止用器具を使用します
取付け方法粘着シール
縦(mm)30
横(mm)70
アズワン品番64-8370-37
1組
¥549
税込¥604
当日出荷
4種類の音声を切替て同時使用に対応
同一現場で音を使い分けられます。
操作は電源ボタン1つだけ!
初めての操作でも安心です。
大音量で注意を促します。音量調節スイッチ付。
TMK-02は4種類の音声入り!
同一現場で音を使い分けられます。
セット内容本体、保護カバー、スナップフック
材質ABS(本体ケース)
質量(g)使用時:約690(乾電池・スナップフック含)
使用温度範囲(℃)-10~+50
寸法(Φ×高さH)(mm)84×139.8
動作表示赤色LED
使用場所屋外/屋内
音声内容(1)擬音:ピピピピ・ピピピピ/吊り荷が移動中です。ご注意ください。 (2)アラーム音1 (3)アラーム音2 (4)アラーム音3
関連資料(0.3MB)
防水性防滴構造
音量(dB)最大約90(1m前方)
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
表示が差し込めるポケットタイプのカラーバンドです。フルハーネス型や胴ベルト型の墜落制止用器具へ取付けられます。肩、胸、腰、背中等のベルト部分に巻きつけ、面ファスナーで固定できます。色を分けることで識別表示ができます
用途工事現場等での識別確認や、役割表示に最適です
縦(mm)150
横(mm)140
材質本体:ナイロンメッシュ ポケット部:PVC 面ファスナー部:ナイロン
フルハーネス用ポケットバンド専用の表示プレートです
用途工事現場等での識別確認や、役割表示に最適です
色透明、黒文字
縦(mm)140
横(mm)40
材質透明ペット
関連キーワード