工場構内・駐車場・危険区域の区画表示に。
用途屋外の路面用ラインテープです。
配管径に合わせて切って貼る、酸・アルカリ・油などの化学薬品に強く、耐久性に優れたテープ。
抜群の耐熱性。
優れた屋外耐候性を発揮します(正しい貼り方をすれば、屋外で約2年、屋内では半永久的な耐久性があります)。
JIS Z 9102 3.識別表示に準拠
テープ長さ(m)2
テープ厚さ(mm)0.12
材質アルミ(50ミクロン厚)
取付方式テープ
使用温度範囲(℃)(配管表面)約-30~+100
合成ゴム製の屋外用ラインテープです。表面にガラスビーズを均一散布した夜間も安心な反射タイプです。
用途屋外路面への表示ラインに。
トラスコ品番286-9153
材質合成ゴム(反射)
質量(g)1400
主な用途表示・安全
使用条件(テープカット)カッター等の切断用具が必要
使用場所屋外
1巻
¥8,798
税込¥9,678
翌々日出荷
省スペースに加え、夜間の視認性も発揮します。
人や車にやさしく、屋外設置に適した樹脂製です。
上部には夜間も安心な反射テープを採用しています。
取付方式スタンド式
材質(本体)高密度ポリエチレン、(表示部)PVCステッカー
寸法(mm)Φ320×1000
質量(kg)1.2
色イエロー/(ウェイト)ブルー
本体質量(kg)約1.2(満水時:約8)
表示寸法(mm)275×95
関連キーワード