「水道 表示」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
貼るだけでOK。水・熱に強いアルミ製。
ヨコ型。水関係。ステッカー。
JIS Z 9102 3.識別表示に準拠
取付方式ステッカー
材質アルミ
色青
使用温度範囲(℃)(配管表面)約-30~+100
色(マンセル値)2.5PB 5/8
水・熱に強いアルミ製!
仕様裏面粘着
材質アルミ
取付方式ステッカー
取付方式穴上下2
材質エコユニボード(3mmΦ穴上下2)
寸法(mm)120×60×0.1厚
質量(g)50
表示部分は色違いの二層構造。彫刻によって下地が表れる為塗装と比べ色褪せにくくなってます。
寸法(mm)70×70×450
質量(kg)0.9
布独自の伸縮性があり、配管の凹凸にもフィット。表面に油性顔料を塗布してるので耐水性が高い。
取付方式ステッカー
材質ユニクロス
寸法(mm)120×60×0.22厚
分かりやすく、美しいバルブ表示。
裏返しになっても確認できる両面表示。
小判型はロングセラー商品です。
表面は優美で艶があります。
耐久性に優れています。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)70×47×2.5
質量(g)44
仕様4mmΦ穴上1
材質アクリル
取付方式札
穴径(Φmm)4
耐熱温度(℃)約80
タテ型も4サイズ揃って、貼るだけの簡単設置。分かりやすさも美しさも抜群!
水関係。
JIS Z 9102 3.識別表示に準拠
取付方式ステッカー
材質アルミ
仕様ASTタイプ
色青
使用温度範囲(℃)(配管表面)約-30~+100
色(マンセル値)2.5PB 5/8
トラスコ品番740-2350
材質ポリエチレン
幅(mm)150
色青
質量(g)1710
タイプW(2倍折込)
長さ(m)50
表示内容水道管注意 この下に水道管あり、注意立会いを求めてください。
1巻
¥7,598
税込¥8,358
翌々日出荷
トラスコ品番740-2368
材質ポリエチレン
幅(mm)150
色茶
質量(g)1690
タイプW(2倍折込)
長さ(m)50
表示内容下水道管注意 この下に下水道管あり、注意立会いを求めてください。
1巻
¥7,598
税込¥8,358
翌々日出荷
穴に針金を通して取付けるタイプですから、設置する配管の太さを選ばず、作業の手間もかかりません。
コストが安く、予算に限りのある施設での設置プランにも最適です。
材質エコユニボード(3mmΦ穴4カ所)
寸法(mm)250×100×1厚
質量(g)30
丈夫なプラスチック板なので衝撃にも割れる心配がない。耐水性・耐久性に優れ、屋内外での使用に適してます。
取付方式穴上下2
材質エコユニボード(3mmΦ穴上下2)
寸法(mm)120×60×1厚
質量(g)50
方向矢印が後から決められるから、図面の拾い出しがラク。
材質ユニシート
水・熱に強いアルミ製!
取付方式ステッカー
材質アルミ
仕様裏面粘着
切り抜きなのに曲がらず貼れる!
施工時の文字の曲がりやズレの心配がなく、美しい仕上がりです。
裸管はもちろん、アルミガラスクロス仕上げの配管にも使用できます。
材質マーキングフィルム
切り抜きなのに曲がらず貼れる!
施工時の文字の曲がりやズレの心配がなく、美しい仕上がりです。
裸管はもちろん、アルミガラスクロス仕上げの配管にも使用できます。
材質マーキングフィルム
やわらかく丈夫な素材を使用しているため、屈曲しても復元性に優れています。従来品に比べ破損やひび割れが起こりにくく、耐久性に優れています。
用途電話・電気・ガス・水道などの工事関係、ビルメンテナンス、警備関連、スポーツ・イベント関連、ホテル、駐車場、学校関連や各種施設などの区画表示などに使用されます。
材質ポリ塩化ビニール
用途別の豊富なカラー識別。機械室で求められるあらゆる太さの配管に対応可能です。
材質は0.25mm厚の自消性ポリ塩化ビニール樹脂です。
酸・アルカリなどの化学薬品に強く、耐久性に優れています。
約-15℃~+87℃までの温度変化に耐えられる難燃材です。
はさみ等で簡単にカットでき、軟質ですから、配管の曲面への設置も簡単です。
材質ユニシート
配管管理に必要な識別シートを、流体名ごとの統一カラーと矢印表示で網羅。
材質は0.25mm厚の自消性ポリ塩化ビニール樹脂です。
酸・アルカリなどの化学薬品に強く、耐久性に優れています。
約-15℃~+87℃までの温度変化に耐えられる難燃材です。
はさみ等で簡単にカットでき、軟質ですから、配管の曲面への設置も簡単です。
材質ユニシート
収納に場所をとらない伸縮折りたたみ式です。LEDライト内蔵で夜も安心です。雨の日でも大丈夫です。
用途電話・電気・ガス・水道などの工事関係、ビルメンテナンス、警備関連、スポーツ・イベント関連、ホテル、駐車場、学校関連や各種施設などの区画表示などに使用されます。
トラスコ品番743-5991
寸法(mm)240角×450H(伸縮時/50H)
質量(g)920
タイプLEDライト内臓
1本
¥7,598
税込¥8,358
翌々日出荷
用途別の豊富なカラー識別。機械室で求められるあらゆる太さの配管に対応可能です。
材質は0.25mm厚の自消性ポリ塩化ビニール樹脂です。
酸・アルカリなどの化学薬品に強く、耐久性に優れています。
約-15℃~+87℃までの温度変化に耐えられる難燃材です。
はさみ等で簡単にカットでき、軟質ですから、配管の曲面への設置も簡単です。
材質ユニシート
耐久性に優れたターポリン生地を使用しております。RoHS2.0に対応したノンフタル酸軟質ビニールを採用しております。
用途工事現場での安全活動啓蒙表示に。災害発生時や防災訓練等での避難施設表示に。
セット内容ヒモ付
避難場所に必要な表示を用意しました。
取付方式のぼり旗
材質ポンジ
寸法(mm)1800×600
関連キーワード