Mバー(CW19/CS19)が一発で切断できます。ヘッドが360度回転、壁際での切断の際、ハンドルが壁に当たらず切断することができます。ハンドル荷重が軽く、切断面も美しいです。ビル、病院などの改装現場などで粉塵、騒音、火花が出せない場所でお薦めします。替刃をご用意しております。
用途軽天材Mバーの切断に。
全長(mm)500
適合CS-19.CW-19
材質ハンドル部:スチール、刃部:特殊鋼
質量(kg)2
切断可能寸法(mm)0.5
1丁
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
平ボードと軽天下地材の接合(板厚1.0mmまで)
化粧ボードと軽天下地材の接合(板厚1.0mmまで)
くい込みの良いビス。軽天下地材(薄鉄板)・木下地材に確実に効く!。下地材を選ばないので1タイプのネジでOK。
用途照明器具の取付、外壁サイディングへの取付、壁の間仕切り(軽鉄)材への取付、エアコン室内機(背板)など取付、プラグ用のビスとして
材質スチール
表面処理三価ユニクロ
平ボードと軽天下地材の接合(板厚1.0mmまで)
化粧ボードと軽天下地材の接合(板厚1.0mmまで)
ねじの呼びM3.5
表面処理ユニクローム
関連キーワード