カテゴリ

  • 制御機器(27)
絞り込み
ブランド
  • DiodesZetex
  • モノタロウ(4)
  • VISHAY(190)
  • Panasonic(パナソニック)(175)
  • YAGEO(169)
  • SMC(154)
  • SAMTEC(130)
  • RS PRO(125)
  • onsemi(112)
  • STMicro(82)
  • ニチコン(73)
  • AMPHENOL(72)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(69)
  • 三菱ふそう(62)
  • 三菱電機(44)
  • LITTELFUSE(42)
  • INFINEON(37)
  • TAIWAN SEMICONDUCTOR(36)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(35)
  • シュナイダーエレクトリック(30)
  • omron(オムロン)(27)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(27)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a55 v」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DiodesZetex TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 100V, SMAT70A-13-F DiodesZetexDiodesZetex TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 100V, SMAT70A-13-FDiodesZetex
199,800税込219,780
1セット(5000個)
5日以内出荷
方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 100V最小ブレークダウン電圧 = 77.8V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)最大逆スタンドオフ電圧 = 70Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 400W最大ピークパルス電流 = 3.5A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃寸法 = 4.6 x 2.92 x 2.1mm高さ = 2.1mm過渡電圧サプレッサ、SMT単方向400 W、SMAJシリーズ、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
単方向 ESD保護ダイオード 300W 11V 3-Pin DiodesZetex単方向 ESD保護ダイオード 300W 11V 3-PinDiodesZetex
1,798税込1,978
1セット(50個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
10チャンネル 単方向 TVSダイオードアレイ 8.5V 6-Pin DiodesZetex10チャンネル 単方向 TVSダイオードアレイ 8.5V 6-PinDiodesZetex
1,198税込1,318
1袋(50個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 24.4V, SMAJ15CA-13-F DiodesZetexDiodesZetex TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 24.4V, SMAJ15CA-13-FDiodesZetex
739税込813
1袋(25個)
5日以内出荷
ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 24.4V最小ブレークダウン電圧 = 16.7V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)最大逆スタンドオフ電圧 = 15Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 400W最大ピークパルス電流 = 16.4A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃mm幅 = 2.92mm過渡電圧サプレッサ、SMT双方向400 W、SMAJシリーズ、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
2チャンネル 単方向 TVSダイオード, 300W, 20.6V, 3-Pin DiodesZetex2チャンネル 単方向 TVSダイオード, 300W, 20.6V, 3-PinDiodesZetex
719税込791
1袋(50個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
5チャンネル 単方向 TVSダイオードアレイ 0.3W 7.5V 3-Pin DiodesZetex5チャンネル 単方向 TVSダイオードアレイ 0.3W 7.5V 3-PinDiodesZetex
1,498税込1,648
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様ダイオード構成:アレイ 、 最大クランピング電圧:7.5V 、 最小ブレークダウン電圧:7V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 最大逆スタンドオフ電圧:5.5V 、 ピン数:3 、 ピークパルスパワー消費:0.3W 、 最大ピークパルス電流:12A 、 ESD保護:あり 、 1チップ当たりのエレメント数:5 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 幅:1.4mmRoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex 整流ダイオード, 500mA, 40V 表面実装, 2-Pin SOD-323 ショットキーバリア 550mV DiodesZetexDiodesZetex 整流ダイオード, 500mA, 40V 表面実装, 2-Pin SOD-323 ショットキーバリア 550mVDiodesZetex
27,980税込30,778
1セット(3000個)
5日以内出荷
実装タイプ 表面実装パッケージタイプ SOD-323最大連続 順方向電流 500mAピーク逆繰返し電圧 40Vダイオード構成 シングル整流タイプ ショットキー整流器ダイオードタイプ ショットキーピン数 2最大順方向降下電圧 550mV1チップ当たりのエレメント数 1ダイオードテクノロジー ショットキーバリアピーク非繰返し順方向サージ電流 3ADiodesZetex ショットキーバリアダイオード 300mA 1A. スーパーバリア整流器( SBR )ダイオードは、次世代の整流器です。この2端子デバイスは、同等のショットキーダイオードより順方向電圧( VF )が低くなっています。PN エピタキシャルダイオードの熱安定性と高い信頼性を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex 整流用 ブリッジダイオード 単相 800mA, 100V, 4.9 x 4 x 2.7mm, HD01-T DiodesZetexDiodesZetex 整流用 ブリッジダイオード 単相 800mA, 100V, 4.9 x 4 x 2.7mm, HD01-TDiodesZetex
57,980税込63,778
1セット(3000個)
5日以内出荷
ピーク平均順方向電流 = 800mAピーク逆繰返し電圧 = 100V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = MiniDIP SMDピン数 = 4ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション回路構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 30A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 1Vピーク逆電流 = 500μA寸法 = 4.9 x 4 x 2.7mm幅 = 4mmUL、E94661. 基板表面実装用ブリッジ整流器、HDシリーズ、Diodes Inc. 低順方向電圧降下 自動アセンブリに最適
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex 整流ダイオード, 1A, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-323 ショットキーバリア 550mV DiodesZetexDiodesZetex 整流ダイオード, 1A, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-323 ショットキーバリア 550mVDiodesZetex
69,980税込76,978
1セット(3000個)
5日以内出荷
実装タイプ 表面実装パッケージタイプ SOD-323最大連続 順方向電流 1Aピーク逆繰返し電圧 30Vダイオード構成 シングル整流タイプ ショットキーダイオードダイオードタイプ ショットキーピン数 2最大順方向降下電圧 550mV1チップ当たりのエレメント数 1ダイオードテクノロジー ショットキーバリアピーク非繰返し順方向サージ電流 5.5ADiodesZetex ショットキーバリアダイオード 300mA 1A. スーパーバリア整流器( SBR )ダイオードは、次世代の整流器です。この2端子デバイスは、同等のショットキーダイオードより順方向電圧( VF )が低くなっています。PN エピタキシャルダイオードの熱安定性と高い信頼性を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex 整流ダイオード, 1A, 40V 表面実装, 2-Pin SOD-123 ショットキーバリア 550mV DiodesZetexDiodesZetex 整流ダイオード, 1A, 40V 表面実装, 2-Pin SOD-123 ショットキーバリア 550mVDiodesZetex
32,980税込36,278
1セット(3000個)
5日以内出荷
実装タイプ 表面実装パッケージタイプ SOD-123最大連続 順方向電流 1Aピーク逆繰返し電圧 40Vダイオード構成 シングル整流タイプ ショットキー整流器ダイオードタイプ ショットキーピン数 2最大順方向降下電圧 550mV1チップ当たりのエレメント数 1ダイオードテクノロジー ショットキーバリアピーク非繰返し順方向サージ電流 16ADiodesZetex ショットキーバリアダイオード 300mA 1A. スーパーバリア整流器( SBR )ダイオードは、次世代の整流器です。この2端子デバイスは、同等のショットキーダイオードより順方向電圧( VF )が低くなっています。PN エピタキシャルダイオードの熱安定性と高い信頼性を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex 整流用 ブリッジダイオード 単相 800mA, 600V, 4.9 x 4 x 2.7mm, HD06-T DiodesZetexDiodesZetex 整流用 ブリッジダイオード 単相 800mA, 600V, 4.9 x 4 x 2.7mm, HD06-TDiodesZetex
53,980税込59,378
1セット(3000個)
5日以内出荷
ピーク平均順方向電流 = 800mAピーク逆繰返し電圧 = 600V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = MiniDIP SMDピン数 = 4ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション回路構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 30A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 1Vピーク逆電流 = 500μA寸法 = 4.9 x 4 x 2.7mm幅 = 4mmUL、E94661. 基板表面実装用ブリッジ整流器、HDシリーズ、Diodes Inc. 低順方向電圧降下 自動アセンブリに最適
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex 整流用 ブリッジダイオード 単相 800mA, 400V, 4.9 x 4 x 2.7mm, HD04-T DiodesZetexDiodesZetex 整流用 ブリッジダイオード 単相 800mA, 400V, 4.9 x 4 x 2.7mm, HD04-TDiodesZetex
51,980税込57,178
1セット(3000個)
5日以内出荷
ピーク平均順方向電流 = 800mAピーク逆繰返し電圧 = 400V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = MiniDIP SMDピン数 = 4ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション回路構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 30A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 1Vピーク逆電流 = 500μA寸法 = 4.9 x 4 x 2.7mm幅 = 4mmUL、E94661. 基板表面実装用ブリッジ整流器、HDシリーズ、Diodes Inc. 低順方向電圧降下 自動アセンブリに最適
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex 整流用 ブリッジダイオード 単相 800mA, 200V, 4.9 x 4 x 2.7mm, HD02-T DiodesZetexDiodesZetex 整流用 ブリッジダイオード 単相 800mA, 200V, 4.9 x 4 x 2.7mm, HD02-TDiodesZetex
77,980税込85,778
1セット(3000個)
5日以内出荷
ピーク平均順方向電流 = 800mAピーク逆繰返し電圧 = 200V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = MiniDIP SMDピン数 = 4ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション回路構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 30A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 1Vピーク逆電流 = 500μA長さ = 4.9mm幅 = 4mmUL、E94661. 基板表面実装用ブリッジ整流器、HDシリーズ、Diodes Inc. 低順方向電圧降下 自動アセンブリに最適
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex 整流ダイオード, 5A, 40V 表面実装, 2-Pin DO-214AB (SMC) ショットキーバリア 550mV DiodesZetexDiodesZetex 整流ダイオード, 5A, 40V 表面実装, 2-Pin DO-214AB (SMC) ショットキーバリア 550mVDiodesZetex
65,980税込72,578
1セット(3000個)
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)最大連続 順方向電流 = 5Aピーク逆繰返し電圧 = 40Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = ショットキー整流器ダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 550mV1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = ショットキーバリアピーク非繰返し順方向サージ電流 = 100ADiodes Inc ショットキーバリアダイオード 2A → 9A. スーパーバリア整流器( SBR )ダイオードは、次世代の整流器です。この終端が二つを持つデバイスは、 PN エピタキシャルダイオードの熱安定性と高い信頼性を備えながら、ショットキーダイオードと比べて低い順方向電圧(VF)を実現しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
整流用 ブリッジダイオード 単相 4-Pin DiodesZetex整流用 ブリッジダイオード 単相 4-PinDiodesZetex
669税込736
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
双方向 TVSダイオード 600W 2-Pin DiodesZetex双方向 TVSダイオード 600W 2-PinDiodesZetex
769税込846
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
NPN ダーリントンペア 3-Pin DiodesZetexNPN ダーリントンペア 3-PinDiodesZetex
1,498税込1,648
1袋(100個)
7日以内出荷
NPN ダーリントンペア 3+Tab-Pin DiodesZetexNPN ダーリントンペア 3+Tab-PinDiodesZetex
1,298税込1,428
1セット(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
単方向 TVSダイオード 600W 2-Pin DiodesZetex単方向 TVSダイオード 600W 2-PinDiodesZetex
569税込626
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
双方向 TVSダイオード 1500W 2-Pin DiodesZetex双方向 TVSダイオード 1500W 2-PinDiodesZetex
649税込714
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
デュアル Nチャンネル パワーMOSFET 表面実装 8ピン DiodesZetexデュアル Nチャンネル パワーMOSFET 表面実装 8ピンDiodesZetex
1,898税込2,088
1袋(20個)ほか
7日以内出荷
双方向 TVSダイオード 400W 2-Pin DiodesZetex双方向 TVSダイオード 400W 2-PinDiodesZetex
639税込703
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
単方向 TVSダイオード 400W 2-Pin DiodesZetex単方向 TVSダイオード 400W 2-PinDiodesZetex
999税込1,099
1セット(50個)ほか
7日以内出荷
整流用 ブリッジダイオード DiodesZetex整流用 ブリッジダイオードDiodesZetex
2,598税込2,858
1セット(20個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DFLシリーズ ツェナーダイオード 表面実装 1W DiodesZetexDFLシリーズ ツェナーダイオード 表面実装 1WDiodesZetex
61,980税込68,178
1リール(3000個)
7日以内出荷
MOSFETドライバ 1チャンネル 8A 40VmAx. 6-Pin 非反転 DiodesZetexMOSFETドライバ 1チャンネル 8A 40VmAx. 6-Pin 非反転DiodesZetex
679税込747
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応