「エアー サイレンサー」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Festo サイレンサの使用圧力は 0 → 10 bar で、空気流量 この製品は、任意の位置で組み立てられ、ねじ付きプラグには PE 材を使用します。周囲温度: -10 → 70 ℃ コンテナサイズ 1.
仕様●メーカーシリーズ:UC●タイプ:サイレンサ●インレット接続タイプ:ネジ●ネジインレット接続:G 3/8オス●最高流入圧力:10バール●材質:PE●コード番号:202-3067
アズワン品番65-8034-09
1個
¥2,866
税込¥3,153
欠品中
Festoの一方向流量制御機能はスイベルジョイント付きの供給エアに対応し、ねじ式取り付けタイプで、どのような位置でも組み立てることができます。ねじ付きプラグは黄銅素材製で、スイベル取り付け用の亜鉛ダイキャストを備えています。空圧接続を備えています周囲温度:-10→60℃マイナスヘッドねじ調整エレメント
仕様●メーカーシリーズ:UC●タイプ:サイレンサ●インレット接続タイプ:ネジ●ネジインレット接続:G1/8オス●最高流入圧力:10バール●材質:PE●コード番号:202-3045
アズワン品番65-8033-86
1袋(50個)
¥67,980
税込¥74,778
7日以内出荷
Festoの一方向流量制御機能はスイベルジョイント付きの供給エアに対応し、ねじ式取り付けタイプで、どのような位置でも組み立てることができます。ねじ付きプラグは黄銅素材製で、スイベル取り付け用の亜鉛ダイキャストを備えています。空圧接続を備えています周囲温度:-10
仕様●メーカーシリーズ:U●タイプ:サイレンサ●インレット接続タイプ:ネジ●ネジインレット接続:G3/4オス●最高流入圧力:10バール●材質:PE●コード番号:202-3042
アズワン品番65-8028-86
1個
¥8,198
税込¥9,018
欠品中
Festo オン / オフバルブには、サイレンサの方向(右から左へ)に沿って流れる電動アクチュエータがあります。ピストン構造スライドを備え、AC 電圧は 230 V です。最大動作圧力は 4 -10 bar で、標準公称流量は 7、000 l/min です周囲温度: -10 → 50 ℃ 保護クラスは IP65
仕様●メーカーシリーズ:SG●内径サイズに合わせる:48mm●製品タイプ:ロッドクレビス●コード番号:202-2639
アズワン品番65-8030-39
1個
¥219,800
税込¥241,780
欠品中
Festo オン / オフバルブには、サイレンサの方向(右から左へ)に沿って流れる電動アクチュエータがあります。ピストン構造スライドを備え、24 V dc 電圧です。使用圧力は最大 4 -10 bar で、標準公称流量は 2、600 l/min です周囲温度: -10 → 50 ℃ 保護クラスは IP65
仕様●メーカーシリーズ:SGS●内径サイズに合わせる:10mm●製品タイプ:ロッドアイ●コード番号:202-2640
アズワン品番65-8038-28
1個
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
Festo オン / オフバルブには、サイレンサの方向(右から左へ)に沿って流れる電動アクチュエータがあります。ピストン構造がスライドし、C 値は 11 l/SBAR です。使用圧力は最大 4 -10 bar で、標準公称流量は 2、600 l/min です周囲温度: -10 → 50 ℃ 保護クラスは IP65
仕様●メーカーシリーズ:SNCL●内径サイズに合わせる:12mm●製品タイプ:スイベルフランジ●コード番号:202-2641
アズワン品番65-8032-33
1個
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
Festo オン / オフバルブには、サイレンサの方向(右から左へ)に沿って流れる電動アクチュエータがあります。ピストン構造がスライドし、C 値は 29 l/SBAR です。最大動作圧力は 4 -10 bar で、標準公称流量は 7、000 l/min です周囲温度: -10 → 50 ℃ 保護クラスは IP65
仕様●メーカーシリーズ:SNCL●内径サイズに合わせる:16mm●製品タイプ:スイベルフランジ●コード番号:202-2637
アズワン品番65-8037-79
1個
¥5,598
税込¥6,158
欠品中
Festo オン / オフバルブには手動アクチュエータがあり、サイレンサの方向は右から左に流れます。構造のロータリースライドバルブを備え、2 ポジションになっています。使用圧力は最大 0 → 18 bar で、標準公称流量は 8、700 l/min です周囲温度: -10 → 60 ℃ ハウジングに使用されるアルミダイキャスト材料
仕様●メーカーシリーズ:WBN●内径サイズに合わせる:12, 16mm●製品タイプ:スイベル取り付け●コード番号:202-2646
アズワン品番65-8037-43
1個
¥5,698
税込¥6,268
欠品中
Festo オン / オフバルブには、サイレンサの方向(右から左へ)に沿って流れる電動アクチュエータがあります。ピストン構造のスライド式で、3 ポートを備えています。最大動作圧力は 4 -10 bar で、標準公称流量は 1、000 l/min です周囲温度: -10 → 50 ℃ 保護クラスは I
仕様●メーカーシリーズ:SGA●内径サイズに合わせる:20mm●製品タイプ:ロッドクレビス●コード番号:202-2629
アズワン品番65-8037-93
1個
¥43,980
税込¥48,378
欠品中
。Festo オン / オフバルブには、サイレンサの方向(右から左へ)に沿って流れる電動アクチュエータがあります。ピストン構造スライドを備え、C 値は 22 l/SBAR です。使用圧力は最大 4 -10 bar で、標準公称流量は 5、500 l/min です周囲温度: -10 → 50 ℃ 保護クラスは IP65
仕様●メーカーシリーズ:SNCL●内径サイズに合わせる:25mm●製品タイプ:スイベルフランジ●コード番号:202-2643
アズワン品番65-8026-88
1個
¥6,398
税込¥7,038
欠品中
Festo オン / オフバルブには手動アクチュエータがあり、サイレンサの方向は右から左に流れます。構造のロータリースライドバルブを備え、3 ポートのポートが付いています。最大動作圧力 0 → 18 bar で、標準公称流量は 3、000 l/min です周囲温度: -10 → 60 ℃ ハウジングに使用されるアルミダイキャスト材料
仕様●メーカーシリーズ:LN●内径サイズに合わせる:32mm●コード番号:202-2548
アズワン品番65-8033-36
1個
¥7,398
税込¥8,138
欠品中
Festo オン / オフバルブには手動アクチュエータがあり、サイレンサの方向は右から左に流れます。構造のロータリースライドバルブを備え、2 ポジションになっています。最大動作圧力 0 → 14 bar で、標準公称流量は 1、200 l/min です周囲温度: -10 → 60 ℃ ハウジングに使用されるアルミダイキャスト材料
仕様●メーカーシリーズ:LNZG●内径サイズに合わせる:100, 125mm●製品タイプ:トラニオンサポート●コード番号:202-2551
アズワン品番65-8028-84
1個
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
。Festo オン / オフバルブには手動アクチュエータがあり、サイレンサの方向は右から左に流れます。構造のロータリースライドバルブを備え、3 ポートのポートが付いています。最大動作圧力 0 → 14 bar で、標準公称流量は 1、200 l/min です周囲温度: -10 → 60 ℃ ハウジングに使用されるアルミダイキャスト材料
仕様●メーカーシリーズ:SG●内径サイズに合わせる:36mm●製品タイプ:ロッドクレビス●コード番号:202-2630
アズワン品番65-8033-31
1個
¥49,980
税込¥54,978
欠品中
関連キーワード