「ネジ m2」の検索結果
特価
本日11月2日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Festo のセルフアライメント式ロッドカプラは、サイズが M10 でハウジングに使用されているスチール素材のピストンロッド側に取り付ける際の角度と半径方向のずれを補正します。これは、2 種類の中程度の腐食応力があります。周囲温度: -40 → 150 ℃ 製品重量は 210 g です
仕様●メーカーシリーズ:FNC●内径サイズに合わせる:125mm●コード番号:202-2482
アズワン品番65-8027-35
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
Festo Monostable Solenoid Valve, 5/2, G 1/8 - VUVG Series - VUVG-L14-M52-MT-G18-1P3 Combining a compact build with high performance and durability, this Festo solenoid valve suits high-flow systems that need to be scaled。Its 5/2 configuration means the
仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2 Monostable●接続ポートのネジ:G 1/8●動作タイプ:電気仕様●ボディ材質:鍛造アルミ合金●最大流量率:780L/min●最低使用圧力:3バール●動作温度 Min:-5℃●最高使用圧力:8バール●ネジ規格:G●コード番号:202-1512
アズワン品番65-8031-04
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
Festo Uシリーズ空圧式消音器。Festo Uシリーズは騒音低減性能の高い消音器です。 このシリーズは騒音レベルを84 dB(A)以下に抑え、コンパクトなねじ接続継手で高流量を実現します。U。ねじ接続M5、G1/2、G1/4、G1/8、G3/8、G3/4、G1 バーブコネクタ接続PK-3、PK-4 雑音レベル: 65 → 84 dB (A)。UC。ソレノイドバルブCPE向け ねじ接続M5、M7、G1/8、G1/4、G3/8 プッシュインコネクタQS 3、QS 4、QS 6、QS 8、QS 10 雑音レベル: 58 → 68 dB (A)
材質PE
接続口径【ネジインレット】G1/4オス
タイプサイレンサ
シリーズU
接続方式【インレット】ネジ
コード121-5865
最大圧力(bar)【最高流入】10
材質(ボディ)アルミニウム
動作温度(℃)-10~70
接続口G
ノイズリダクション80dB(A)
アズワン品番63-6799-90
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
Festo カップリングピース KSG-M27X2 は、半径方向の補償偏差に適しています。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ M27x2 アセンブリ位置任意 ねじ接続メスねじ M27x2 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃
仕様●メーカーシリーズ:KSG-M27X2●内径サイズに合わせる:27mm●コード番号:203-0903
アズワン品番65-7979-66
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
Festo ISO シリンダ DSBC - 125-80 - PPVA-N3 は、調整可能なクッション付きです。両端。ストローク 80 mm、ピストン径 125 mm、ピストンロッドねじ M27x2、クッション入りです。ストロークは 80 mm です ピストン径: 125 mm ピストンロッドねじ M27x2 クッション性。PPV (
仕様●ストローク:80mm●ボア:125mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1181
アズワン品番65-8026-59
1個
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
Festo ISO シリンダ DSBC - 125-100-PPVA-N3 は、調整可能なクッション付きです。両端。ストローク 100 mm、ピストン径 125 mm、ピストンロッドねじ M27x2、クッション入りです。PPV ( PPV )。ストロークは 100 mm です ピストン径: 125 mm ピストンロッドねじ M27x2 クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:100mm●ボア:125mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1125
アズワン品番65-8026-63
1個
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
Festo ISO シリンダ DSC-125-PSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッション付きです。ストローク 125 mm、ピストン径 125 mm、ピストンロッドねじ M27x2、クッション入りです。PPS 。ストロークが 125 mm です ピストン径: 125 mm ピストンロッドねじ M27x2 クッション性。PPS
仕様●ストローク:125mm●ボア:125mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1126
アズワン品番65-8027-26
1個
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
。Festo ISO シリンダ DSBC - 125-200 - PPVA-N3 は、調整可能なクッション付きです。両端。ストローク 200 mm、ピストン径 125 mm、ピストンロッドねじ M27x2、クッション入りです。ストロークは 200 mm です ピストン径: 125 mm ピストンロッドねじ M27x2 クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:200mm●ボア:125mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1199
アズワン品番65-8020-98
1個
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
Festo ISO シリンダ DSBC - 125-40-PPVA-N3 は、調整可能なクッション付きです。両端。ストローク 40 mm、ピストン径 125 mm、ピストンロッドねじ M27x2、クッション入りです。PPV ( PPV )。ストローク: 40 mm ピストン径: 125 mm ピストンロッドねじ M27x2 クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:40mm●ボア:125mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1110
アズワン品番65-8023-67
1個
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
Festo ISO シリンダ DSC-125-100-PPSA-N3 は、自動調整式空圧式エンドポジションクッション付きです。ストローク 100 mm、ピストン径 125 mm、ピストンロッドねじ M27x2、クッション入りです。PPS 。ストロークは 100 mm です ピストン径: 125 mm ピストンロッドねじ M27x2 クッション性。PPS
仕様●ストローク:100mm●ボア:125mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1108
アズワン品番65-8025-63
1個
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
Festo ISO シリンダ DSBC - 125-250-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストローク 250 mm、ピストン径 125 mm、ピストンロッドねじ M27x2 を備えています。ストローク: 250 mm ピストン径: 125 mm ピストンロッドねじ M27x2 クッション性。PPS
仕様●ストローク:250mm●ボア:125mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1002
アズワン品番65-8034-52
1個
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
Festo ISO シリンダ DSBC - 125-125- PPVA-N3 は、自動調整式空圧式エンド位置クッションを備えています。ストローク 125 mm、ピストン径 125 mm、ピストンロッドねじ M27x2 を備えています。ストロークが 125 mm です ピストン径: 125 mm ピストンロッドねじ M27x2 クッシ
仕様●ストローク:125mm●ボア:125mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1001
アズワン品番65-8023-36
1個
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
。Festo ISO シリンダ DSC-125-500-PPSA-N3 は、自動調整式空圧式エンドポジションクッションを備えています。ストローク 500 mm、ピストン径 125 mm、ピストンロッドねじ M27x2 を備えています。ストロークは 500 mm です ピストン径: 125 mm ピストンロッドねじ M27x2 クッション性。PPS
仕様●ストローク:500mm●ボア:125mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1000
アズワン品番65-8026-47
1個
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
Festo ISO シリンダ DSBC - 80-50 - D3-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションをストロークが 50 mm、ピストン径が 80 mm です。ストロークは 50 mm です ピストン径: 80 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性。PPS
仕様●ストローク:50mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1102
アズワン品番65-8031-83
1個
¥81,980
税込¥90,178
6日以内出荷
Festo ISO シリンダ DSBC - 125-400 - PPVA-N3 は、調整可能なクッション付きです。両端。ストローク 400 mm、ピストン径 125 mm、ピストンロッドねじ M27x2 を備えています。この製品はエアクッションを備えています。両端で調整可能です。ストロークは 400 mm です ピストン径: 125 mm ピストンロッドねじ M27x2 クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:400mm●ボア:125mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1057
アズワン品番65-8037-11
1個
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
Festo ロッドクレビスには、スイベルシリンダ取り付け用のオスねじが付いています。サイズは M27x2 で、オスねじ接続があります。この製品は、腐食ストレスが 1 つ低減しています。周囲温度: -40 → 150 ℃
仕様●メーカーシリーズ:SG●内径サイズに合わせる:27mm●製品タイプ:ロッドクレビス●コード番号:202-2574
アズワン品番65-8035-31
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストローク 25 mm、ピストン径 125 mm です。ピストンロッドねじ:M27x2 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:25mm●ボア:125mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9712
アズワン品番65-7910-26
1個
¥209,800
税込¥230,780
7日以内出荷
Festo ISO シリンダ DSC-125-400-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンド位置クッションを備えています。ストロークは 400 mm、ピストン径は 125 mm です。ストロークは 400 mm です ピストン径: 125 mm ピストンロッドねじ M27x2 クッション性。PPS
仕様●ストローク:400mm●ボア:125mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1025
アズワン品番65-8022-90
1個
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストロークは 40 mm、ピストン径は 125 mm です。ピストンロッドねじ:M27x2 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:40mm●ボア:125mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9719
アズワン品番65-8014-71
1個
¥209,800
税込¥230,780
7日以内出荷
Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストロークは 100 mm、ピストン径は 125 mm です。ピストンロッドねじ:M27x2 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:100mm●ボア:125mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9701
アズワン品番65-8002-28
1個
¥219,800
税込¥241,780
7日以内出荷
Festo プラグソケット MS3-EB-M12-MONO は、バルブ MEBH、MEOBH、MN2H、IMN2H 用です。 標準ベース( EN175301-803、 EN61076-2-101、 EN61984 )スイッチングポジションインジケータ LED 取り付けタイプ: M2.5 センターねじ付きソレノイドバルブ 電気接続 1 ソケット、EN175301-803、タイプ C に準拠 電気接続:ストレートプラグ x 2、M12 x 1、2 ピン、A コード
仕様●ポール形式:2P●DIN 43650タイプ:DIN 43650 C●定格電圧:12 → 24 V AC/DC●オス/メス:メス(ジェンダーA)、オス(ジェンダーB)●シリーズ:MSSD-EB●IP保護等級:IP65●コード番号:202-3200
アズワン品番65-7760-27
1個
¥8,798
税込¥9,678
7日以内出荷
Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストロークは 125 mm、ピストン径は 125 mm です。ピストンロッドねじ:M27x2 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:125mm●ボア:125mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9703
アズワン品番65-8015-88
1個
¥219,800
税込¥241,780
7日以内出荷
Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストロークは 250 mm、ピストン径は 125 mm です。ピストンロッドねじ:M27x2 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:250mm●ボア:125mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9710
アズワン品番65-8014-44
1個
¥239,800
税込¥263,780
7日以内出荷
Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストローク 50 mm、ピストン径 125 mm です。ピストンロッドねじ:M27x2 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:50mm●ボア:125mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9723
アズワン品番65-7919-42
1個
¥209,800
税込¥230,780
7日以内出荷
Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストロークが 320 mm、ピストン径が 125 mm です。ピストンロッドねじ:M27x2 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:320mm●ボア:125mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9715
アズワン品番65-8002-96
1個
¥249,800
税込¥274,780
7日以内出荷
Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストローク 500 mm、ピストン径 125 mm です。ピストンロッドねじ:M27x2 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:500mm●ボア:125mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9721
アズワン品番65-7998-81
1個
¥269,800
税込¥296,780
7日以内出荷
Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストロークは 80 mm、ピストン径は 125 mm です。ピストンロッドねじ:M27x2 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:80mm●ボア:125mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9725
アズワン品番65-8012-06
1個
¥219,800
税込¥241,780
7日以内出荷
Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストロークが 400 mm で、ピストン径が 125 mm です。ピストンロッドねじ:M27x2 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:400mm●ボア:125mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9717
アズワン品番65-7918-67
1個
¥259,800
税込¥285,780
7日以内出荷
Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストロークが 160 mm で、ピストン径が 125 mm です。ピストンロッドねじ:M27x2 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:160mm●ボア:125mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9705
アズワン品番65-7994-58
1個
¥229,800
税込¥252,780
7日以内出荷
Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストロークが 200 mm、ピストン径が 125 mm です。ピストンロッドねじ:M27x2 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:200mm●ボア:125mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9708
アズワン品番65-8014-03
1個
¥229,800
税込¥252,780
7日以内出荷
Festo ISO シリンダ DSBC - 125-160 - PPVA-N3 は、自動調整式空圧エンド位置クッションを備えています。ストロークが 160 mm、ピストン径が 125 mm です。ストロークが 160 mm です ピストン径: 125 mm ピストンロッドねじ M27x2 クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:160mm●ボア:125mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1053
アズワン品番65-8022-03
1個
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
。Festo ISO シリンダ DSBC - 125-50-PPVA-N3 は、自動調整式空圧エンド位置クッションを備えています。ストローク 50 mm、ピストン径 125 mm です。この製品はエアクッションを備えています。両端で調整可能です。ストロークは 50 mm です ピストン径: 125 mm ピストンロッドねじ M27x2 クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:50mm●ボア:125mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1032
アズワン品番65-8027-28
1個
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
Festo 水分離器 MS6-LWS-1/2-U-V 凝縮水ドレインは、完全自動凝縮排水バルブを介して排出されます。サイズ6 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 凝縮水排出は完全自動 構造遠心分離器の設計
仕様●メーカーシリーズ:MS●平均流量:63.33 l/ 秒●平均定格流量:2 → 12バール●ポートの接続:G 1/2●フィルターサイズ:6μm●ポート接続ネジサイズ:0.5●ポート接続ネジ規格:G●コード番号:202-3191
アズワン品番65-8027-40
1個
¥85,980
税込¥94,578
6日以内出荷
。Festo ISO シリンダは、ストロークが 80 mm、ピストン径が 200 mm です。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 80 mm ピストン径: 200 mm ピストンロッドねじ M36x2 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:80mm●ボア:200mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-200-80-PPVA-N3●コード番号:203-6652
アズワン品番65-7996-06
1個
¥309,800
税込¥340,780
7日以内出荷
。Festo ISO シリンダは 125 mm のストロークで 160 mm のピストン径です。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 125 mm ピストン径: 160 mm ピストンロッドねじ M36x2 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:125mm●ボア:160mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-160-125-PPVA-N3●コード番号:203-6649
アズワン品番65-7998-48
1個
¥239,800
税込¥263,780
7日以内出荷
Festo ISO シリンダは 400 mm のストロークで 160 mm のピストン径です。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 400 mm ピストン径: 160 mm ピストンロッドねじ M36x2 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:400mm●ボア:160mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-160-400-PPVA-N3●コード番号:203-6459
アズワン品番65-8007-27
1個
¥289,800
税込¥318,780
7日以内出荷
。Festo ISO シリンダは、25 mm ストロークで 160 mm のピストン径この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 25 mm ピストン径: 160 mm ピストンロッドねじ M36x2 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:25mm●ボア:160mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-160-25-PPVA-N3●コード番号:203-6615
アズワン品番65-8000-33
1個
¥219,800
税込¥241,780
7日以内出荷
。Festo ISO シリンダは、ストロークが 100 mm でピストン径が 160 mm です。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 100 mm ピストン径: 160 mm ピストンロッドねじ M36x2 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:100mm●ボア:160mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-160-100-PVA-N3●コード番号:203-6630
アズワン品番65-7979-62
1個
¥229,800
税込¥252,780
7日以内出荷
。Festo ISO シリンダは 500 mm のストロークでピストン径が 160 mm です。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 500 mm ピストン径: 160 mm ピストンロッドねじ M36x2 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:500mm●ボア:160mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-160-500-PPVA-N3●空圧接続:G 3/4●ピストンロッドねじジェンダー:オス●クッションタイプ:エアクッション●最高使用圧力:10バール●ISO規格:15552●コード番号:203-6637
アズワン品番65-8000-34
1個
¥309,800
税込¥340,780
7日以内出荷
Festo ISO シリンダは、200 mm のストロークと 200 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 200 mm ピストン径: 200 mm ピストンロッドねじ M36x2 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:200mm●ボア:200mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-200-2200-PPVA-N3●コード番号:203-6467
アズワン品番65-8000-35
1個
¥349,800
税込¥384,780
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ