STAHLWILLE
STAHLWILLEのページです。STAHLWILLEは、オフィス家具/照明/清掃用品、切削工具・研磨材、作業工具/電動・空圧工具などの商品を提供しています。現在685件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
側面にも150LMのライトが備わったペンライト。フラット照射とスポット照射の2WAY。マグネット付で作業しやすい設計。PCレンズ。ポケットクリップ付き。充電インジケータ付き(赤/要充電-緑/充電完了)。バッテリー品番:1060B。
仕様チップ:高輝度CREE LED
付属品3.7V750mAh充電池、Micro USBケーブル
寸法(mm)Φ16.5/14.8×164
色ブラック・グリーン
質量(g)47.2(電池除)
等級CE、RoHS
電源充電式
使用温度(℃)-10~40
防塵防水性能IPX4
材質(ボディ)アルミニウム
充電時間(時間)約2.5
モードスイッチモード:トップ(弱)-トップ(強)-サイド(弱)-サイド(強)-OFF
明るさ(Lm)<トップライト>弱・100/強・350、<サイドライト>弱・50/強・150
照射距離(m)<トップライト>MAX約95(強モード)、<サイドライト>MAX約25(強モード)
点灯時間<トップライト>弱・約5.5/強・約2時間、<サイドライト>弱・約11.5/強・約3.2時間
耐衝撃IK07
充放電回数(回)約500
最大輝度(cd/m2)<トップライト>強・2016、<サイドライト>強・64
照射角度(°)<トップライト>20
USBMicro-B USB
1個
¥5,898
税込¥6,488
翌日出荷
工具や日用品を収納する移動式ラック。キャスター付きの3段ラックで移動がラクラクです。収納部はメッシュになっており、任意の高さにセットできます。各段の耐荷重は約10kgで工具など少し重いものも載せることができます。
用途ガレージ、倉庫、ご家庭に
材質固定パーツ:ポリプロピレンPP
質量(kg)5
色グリーン
高さ(mm)860
材質(本体)スチール
奥行(mm)360
間口(mm)425
耐荷重(kg/段)10
キャスターあり
材質(キャスター)亜鉛・ポリプロピレンPP
棚段数3
1台
¥7,698
税込¥8,468
翌日出荷
柔らかい質感のジャガードタオル生地にボリュームがあり、吸水性と耐久性に優れています糸自体を染めてから織り上げているため、後染めのものに比べ色落ちしにくくなっています汗をぬぐうスポーツシーンやデイリーユースにおすすめ。
用途柔らかく吸水性の高いコットンハンドタオル
種別ハンドタオル
寸法(mm)250×250
質量(g)33
混率(%)綿100
ガラス繊維強化プラスチック製シール、シーラント、残留物の無傷の取り外しに適しています。刃の形状が広い。
色明るい緑
質量(g)28
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×30×11
刃幅(mm)32
1個
¥3,398
税込¥3,738
90日以内出荷
1本
¥2,198
税込¥2,418
90日以内出荷
ハンドル部にマグネット付き。ハンドル部は180°角度調節が可能。
質量(g)210
バッテリーリチウムイオンバッテリー (3.7V 2600mAh)
色温度(K)6500
防塵防水性能IP65
充電時間(時間)約4.5
LEDCOB LED
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)93.5×80×35.5
ボディーカラーブラック・グリーン
明るさ(Lm)700 (メインライト/High)、350 (メインライト/Medium)、100 (メインライト/Low)、250 (スポットライト)
耐衝撃IK07
演色指数(Ra)80CRI+
点灯時間(時間)約2.5(メインライト/High)、約5(メインライト/Medium)、約14(メインライト/Low)、約4(スポットライト)
USBUSB Type-C
1個
¥6,298
税込¥6,928
翌日出荷
DIN ISO 2936。ロングタイプ。クロムバナジウム、ニッケルメッキ。プラスチックホルダー入り。
用途ソケットキャップスクリュー用
サイズ(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10
1セット
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
シャフトを伸ばした時のトルクが伝わりやすいまとめるとコンパクトになり移動工具に最適全長は410/465/520/570/630mmの5段階で設定可能人間工学に基いた持ちやすく疲労しにくいハンドル形状丸オイル、グリース、ブレーキ液に対する耐性がありますクロム合金鋼、クロムメッキ。
品番【スペアパーツ】5120
差込角(sq.)1/2
ギア数36
1丁
¥34,980
税込¥38,478
翌日出荷
高品質なメトリックサイズで、72歯のラチェットを搭載し、狭い場所でも5°の角度で快適に作業可能です。I型断面ボディーの軽量で高剛性なスパナセットです。STAHLWILLEの丸みを帯びた仕上げで、オイリーな手でもしっかり握れて快適に作業できます。省スペースなツールロールで、安全で整理された保管ができ、持ち運びにも便利です。
用途狭いスペースでの作業に適しています・精密な作業が必要な現場やオイリーな環境下での使用に最適
セット内容ラチェットスパナ(mm)8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24
質量(g)3060
入数(本)15
1セット
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
ガラス繊維強化プラスチック製シール、シーラント、残留物の無傷の取り外しに適しています。刃の形状が細い。
色明るい緑
質量(g)26
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×30×11
刃幅(mm)13
1個
¥3,398
税込¥3,738
90日以内出荷
耐衝撃性に優れたセルロースアセテート製ヘッドを採用したハンマー。ヘッドは交換可能。柄はトネリコ製。
材質(頭)セルロースアセテート
15.6インチ以内のノートパソコンやタブレットの収納に適しています。 ネオプレーン素材で柔らかくクッション性に優れています。 スムーズなチャック式です。
材質本体 (ネオプレーン)、ファスナー (ナイロン・ポリエステル)
質量(g)172
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×270×25
鍛造により製造された大変高剛性なホイールナットレンチ。
用途普通車用
寸法(mm)□17・19・22
全長(mm)400
質量(g)2058
サイズ(inch)■1/2
1丁
¥33,980
税込¥37,378
90日以内出荷
プロユースに最適なタフなキャリングケース。樹脂製のため軽量。5つの引き出しは取り外し可能で、透明のロック付カバーを装着することができる。引き出しはどんな順番でも挿入可能。トップカバーとフロントカバーの両方とも閉じることができる。2ヶ所にハンドルが設けられた取り外し可能なトレイと、トップカバーに下に2つの透明な引き出し用カバーが付属。伸縮自在のハンドル側に2つのキャスターが付属。ブレーキ付のキャスターを2つ追加することも可能(別売)。伸縮自在のハンドルにて快適に移動。耐油性に優れる。収容能力は60kgまで。
質量(kg)15.6
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)581×381×455
1個
¥229,800
税込¥252,780
90日以内出荷
貼ってはがせるおしゃれな養生テープです。弱粘着で、はがした時に粘着剤が残りにくくなっています。手で簡単に切れるので作業しやすくなっています。気分にあわせて気軽に張り替えられます。文房具、パーツケース、スーツケースなどをデコレーションできます。
テープ幅(mm)50
基材PETクロス
テープ長さ(m)5
粘着剤アクリル系
主な用途養生
粘着タイプ弱粘着
1個
¥719
税込¥791
翌日出荷
用途車に取り付けたばかりの窓ガラスを締め付け・固定する際に
幅(mm)25
質量(g)375
1個
¥6,798
税込¥7,478
90日以内出荷
オープンスプリング付きなので、繰り返しの切断作業もラクに行える。
用途左手用(右カーブ)
全長(mm)260
質量(g)473
切断能力(mm)(鉄板/ステンレス板)1.8/1.2
1丁
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
オープンスプリング付きなので、繰り返しの切断作業もラクに行える。メイン画像は左手用です。
用途右手用(左カーブ)
全長(mm)260
質量(g)473
切断能力(mm)(鉄板/ステンレス板)1.8/1.2
1丁
¥24,980
税込¥27,478
90日以内出荷
アゴは鍛造で大変頑丈。クイックリリースレバー付き。
質量(g)700
全長L(mm)250
仕上クロームメッキ
ハンドル色クロームメッキ
口幅(mm)最大50
1丁
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
1個
¥3,798
税込¥4,178
90日以内出荷
プラスチックスタンド付き平行ピンポンチセット。
セット内容平行ピンポンチ2.5・3・4・5・6・8mm、(108/150x2.5・150x3・150x4・150x5・150x6・150x8mm)
質量(g)450
1セット
¥13,980
税込¥15,378
90日以内出荷
1個
¥5,998
税込¥6,598
90日以内出荷
仕様差込角:【HEX/inch】1/4 (415SGB)【SQ/inch】1/4 (40・40D・40L・40DL・402・405QR/2・405QR/6・407QR・415QRN)・3/8 (45・46・427QR/3・427QR/10・428QR・435QRN・453)
セット内容片目片口スパナ13-5.5・6・7・8・9・10・12・13・14・15・17・19・20・21・22・24・27・30、6角片目片口スパナ16-3.2・3.5・4・4.5・5、板ラチェットメガネ25-7×8・9×10・12×13・17×19、6角ソケット40-4・4.5、12角ソケット40D-5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・45-15・17・19・21・22・24、6角ディープソケット40L-4.5、12角ディープソケット40DL-5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・46-15・17・19・21、ユニフレックスソケット402-6・7・8・9・10、エキステンションバー405QR/2・405QR/6・427QR/3・427QR/10、ユニバーサルジョイント407QR・428QR、1/4"×3/8"ソケットアダプター409M、80ギアラチェットハンドル415QRN、ビット用ラチェットハンドル415SGB、1/4"ビットホルダー412、3/8"×1/4"アダプター431、3/8"×1/2"ソケットアダプター432M、80ギアラチェットハンドル435QRN、3/8"×5/16"ビットホルダー443、スピーダーブレース453、ビットホルダー4000、テーパーピンポンチ104/120×2・120×3・120×4・120×5、ピンポンチ109/2・5、強力マイナスドライバー4622-1・3、強力プラスドライバー4632-1・2・3、ボールポイント六角棒レンチセット10767/9、平ペンチ、ラジオペンチ、ウォーターポンププライヤー、グリッププライヤー、ワイヤーツイスター、斜ニッパー、ナイロンハンマー10956-35、ハンマー10960-500、シクネスゲージ11095/20、ハクソーフレーム、折りたたみ式ケーブルナイフ、ケガキ針、フレキシブルマグネットキャッチ12600-270G、ノギス、テレスコピックミラー12921N-50、フレキシブルマジックハンド12922E-6、コンベックス3m(12931)、ライト
総質量(kg)10.1
1セット
¥879,800
税込¥967,780
翌日出荷
ガラスの取り外し作業に必要なガイドハンドル、ドローハンドル、コイルカッティングワイヤー(50m)のセット。
セット内容ガイドハンドル、ドローハンドル、コイルカッティングワイヤー50m
質量(g)458
1セット
¥48,980
税込¥53,878
90日以内出荷
用途ツールトロリー93/6シリーズ用(93/6R、93/6B用)
適合93/6R、93/6B用
全長(mm)317
色ブラック
質量(g)474
1個
¥8,798
税込¥9,678
90日以内出荷
DIN ISO 2936。クロムバナジウム、ニッケルメッキ。プラスチックホルダー入り。
用途ソケットキャップスクリュー用
サイズ(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10
1セット
¥3,998
税込¥4,398
90日以内出荷
トレイ付きのツールセット。
セット内容板ラチェットメガネ7x8・9x10・10x11・12x13・14x15・16x18・17x19mm(25-7x8・9x10・10x11・12x13・14x15・16x18・17x19)
質量(g)984
トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)175×350×30
1セット
¥62,980
税込¥69,278
90日以内出荷
最適な刃形状とてこの原理を最大限利用したデザインにより、最小限の力で作業する事ができる。タフな鍛造ボディー。
仕上磨き
ハンドル色黒漆塗り
仕様差込角:【SQ/inch】1/2
セット内容イグニッションスパナセット12/10PC、片目片口スパナ13-6・7・8・9・10・11・12・13・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32、ソケットレンチセット40/13/6、ソケット50-10・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32、プラグソケット51-16-5/8・51-20.8、スライドTバー300mm(506)、エキステンションバー130・255mm(509/5・10)、ユニバーサルジョイント71mm(510)、ラチェットハンドル512、コールドチゼル200mm100/8、クロスカットチゼル103/200、ポンチセット105-8/6K、マイナスドライバー4620-1・2・3・4・5・4628-1、プラスドライバー4630-1、ペンチ65016180、ラジオペンチ65296200、ウォーターポンププライヤー65516240、グリッププライヤー65642250、強力斜ニッパー66026160、六角棒レンチセット10760CV/9、プラスチックハンマー10955-35、ハンマー10960-500、シクネスゲージ0.05-1mm(11095/20)、プラスチックオイラー12251、ケガキ針12321、スパークプラグブラシ12375
総質量(kg)11.8
1セット
¥389,800
税込¥428,780
90日以内出荷
工具の適切な管理を実現するツールコントロールシステム。
セット内容精密マイナスドライバー(4751-4・6・7・8)、精密プラスドライバー(4752-00・0・1)、エレクトロニクスプライヤー(6540 6 120)、エレクトロニクス斜ニッパー(6604 6 110)
質量(g)280
トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)175×350×35
1セット
¥35,980
税込¥39,578
90日以内出荷