Bosch

モノタロウがおすすめする【Bosch】ブランドのページです。【Bosch】の人気商品や新着商品、また、商品を購入いただいたお客様からの商品レビューもご確認いただけます。さらに、動画コーナーや関連特集では、現在注目すべき【Bosch】商品の紹介や、キャンペーン、特価の案内などを行っています。気になる商品がございましたら、商品をクリックしていただくと、詳細情報をご確認いただけます。さらに、関連モールからカテゴリを絞って商品をお探しいただくことも可能です。

35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊材料用発泡スチロール・段ボール等切断。
仕様●型番:T-313AW●全長(mm):152●山数:-●シャンク:Tシャンク●入数:3枚●用途:発泡スチロール、皮革、段ボール~100mm●刃厚:1.0mm●有効長:126mm●材質:炭素工具鋼 アズワン品番65-5658-29
1組(3枚)
1,990 税込2,189
5日以内出荷

マルチツールのパワーを効率よく伝達するために3D形状を採用。
1個
1,890 税込2,079
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1組(3枚)ほか
989 税込1,088
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

細軽のコンクリート穴あけに適しています。ハンマードリルのビットには打撃による前後方向の力と回転力との二つの力がかかります。この力をそれぞれの役目に適した形状の二対のスロットをビットのシャンク部に設け、理想的なビットシステムを開発しました。世界標準となっているSDSプラスシステムはボッシュが開発しました。コンクリートの穴あけ、鉄、木材の穴あけに。
セット内容ポリアミド樹脂 材質/仕上ポリアミド樹脂 コード(番号)152-1451 アズワン品番67-9154-62
1台
25,900 税込28,490
7日以内出荷

1組(3枚)ほか
1,890 税込2,079
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体専用ケースです。
本体寸法(mm)110×380×300 本体質量(g)871 アズワン品番67-7985-67
1個
6,090 税込6,699
6日以内出荷

マルチツールのパワーを効率よく伝達するために3D形状を採用。
仕様●型番:SL-BEST5●刃幅(mm):32、32、85、32、65●刃長(mm):50、50、-、40、40●山数:14、20、18、23、20●材質:超硬、バイメタル●用途:木材、金属&木材、金属用 アズワン品番65-5664-74
1セット
9,990 税込10,989
5日以内出荷

仕様●型番:T-144D/3●全長(mm):100●山数:6~8●シャンク:Tシャンク●入数:3枚●用途:木材・合板5.0~50mm、プラスチック~50mm●刃厚(mm):1.25●有効長(mm):74●材質:炭素工具鋼●切断タイプ:直線切断●木工用高速切断、切断スピード重視 アズワン品番65-5655-45
1組(3枚)
899 税込989
5日以内出荷

マルチツールのパワーを効率よく伝達するために3D形状を採用。ボッシュ・マキタ・日立 OISマルチツール、ボッシュ スターロックシステム全機種で使用可能。
仕様●型番:ACZ100BBN●刃幅(mm):100●用途:木材きわ切り、深切り、釘、銅管切断●材質:バイメタル●山数:15●木材:25mm●樹脂:25mm●軟鉄・非鉄:1mm アズワン品番65-5658-48
1個
2,990 税込3,289
5日以内出荷

ブラシレスモーター採用により100V並みのハイパワーを実現。金属、タイルやレンガの切断作業に最適です。砥石は別売です。
仕様●型番:GWX18V-7●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約30分(80%)、約45分(フル充電)●砥石サイズ:Φ125mm●回転数:11,000rpm●サイズ:298×224×118(H)mm●重量:2.3kg●付属品:バッテリー×1、充電器、サイドハンドル、保護カバー、樹脂ケース●細径で滑りにくいソフトグリップ●押しやすいスライドスイッチ●EMPが過負荷からモーターを保護●再始動安全機構●パワフルなブラシレスモーターで700Wのコード式に匹敵するパワーを発揮●X-LOCKシステムにより、アクセサリーを素早く交換可能●軽量デザインとスリムなグリップを採用し、扱いやすく、様々な切断用途に対応可能 アズワン品番65-5657-85
1個
49,900 税込54,890
5日以内出荷

仕様●型番:GEX18V-125●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン4.0Ah)●充電器:AC100V●ペーパーサイズ:Φ125mm●本体サイズ:153×108(H)mm●重量:1.6kg●回転数:6000~10000rpm●ストローク数:12000~20000spm●充電時間:約48分(空→80%ターボ充電) 約65分(空→フル充電)●オービットダイヤ:2.5mm●振動3軸合成値:1.9m/s2 ●付属品:バッテリー×1、充電器、ダストバックユニット、ラバーパッド(ミディアム)、サンディングペーパー、ケース●コンパクトで片手使用時もバランスの取れた設計●握りやすいソフトラバーグリップ●ダイヤル式電子無段変速●部材に近い最適なバランス、エルゴノミクスデザインのパームレストとグリップにより、工具を快適に操作可能●ブラシレスモーターとボッシュのプロ用18Vシステムにより、スピーディーな作業と長い連続使用時間を実現●簡単かつ直感的に操作可能 アズワン品番65-5664-60
1個
49,900 税込54,890
5日以内出荷

材料によって選べる7つの探知モード。コンクリート(最大探知深さ:金属200mm、金属以外80mm)乾燥したコンクリートの中の対象物を探知します。湿ったコンクリート(最大探知深さ:金属60mm)乾いていないコンクリートの中の対象物(金属)を探知します。レンガ(最大探知深さ:80mm)無垢のレンガや単層壁で、金属、電気配線、プラスチックパイプなどを探知します。石膏ボード(最大探知深さ:木材38mm、木材以外80mm)木や石こうボードで、木材、電気配線、金属などを探知します。配管式床暖房(最大探知深さ:80mm)配管式床暖房の床の中の水の入ったプラスチックパイプ、金属などを探知します。Verticalcoringbrick(最大探知深さ:80mm)垂直方向に多くの穴(空洞)があいたレンガの中の対象物を探知します。Horizontalcoringbrick(最大探知深さ:80mm)水平方向に多くの穴(空洞)があいたレンガの中の対象物を探知します。用途に合わせて4つの表示ビュー。オブジェクトビュー探知深さ、対象物の材質、対象物間距離を表示。スポットビューコーナーや狭い場所での探知に最適。2Dシグナルビュー探知対象物の信号強度と深さを表示。シグナルビュー探知対象物の信号強度を波形の高さで表示。探知対象物の材質を色分けして表示。カラーディスプレイ。ソフトウェアは無償ダウンロード可能。便利なデータ転送スクリーンショット機能とUSB-C/micro-SDカード接続を介した転送で迅速にPCへ探知画面を保存。現場で鍛え上げられ、進化した第4世代登場!カラーディスプレーで探知結果、材質をわかりやすく表示。簡単に探知画像を保存、PCへ転送でき、より使い易く安全をサポート!
仕様●型番:D-TECT200JPS●検知能力:200mm(条件による)●測定精度:中心部:±5mm●防塵・防水:IP5X●電源:単3電池×4本(付属)又は、DC10.8Vリチウムイオンバッテリー(2.0Ah)(付属)●サイズ:106(W)×112(D)×231(H)mm●重量:690g●付属品:リチウムイオンバッテリー×1個、充電器、アルカリ乾電池ホルダー、単3電池×4本、ハンドストラップ、USBType-Cケーブル、キャリングケース●使用温度範囲:-10~50℃●連続使用時間:単3電池:約2時間●最小測定間隔:40mm●最大測定範囲:200mm(乾燥したコンクリート内金属)●深さ精度:乾燥したコンクリート:±5mm湿ったコンクリート:±10mm●保管温度範囲:-20~70℃●材質:ポリアミド樹脂●用途:・コンクリートに埋設された鉄筋、プラスチックパイプ、配線および壁裏の木材などの探知・穴あけ位置、深さの選定 アズワン品番65-3890-20
1台
139,000 税込152,900
5日以内出荷

プロ用電動工具のバッテリー、同じ電圧・同じ取り付け口のプロ用工具シリーズ全機種で使用可能。最新のセル技術とインテリジェントバッテリーマネジメントにより、従来のバッテリーに比べてパワーが87%向上。放熱をより効率的に行うCOOLPACK2.0テクノロジーにより、従来のバッテリーに比べ寿命が135%アップ
仕様●型番:ProCORE18V8.0●電圧:18V●サイズ:77×117×69mm アズワン品番65-5657-99
1個
29,900 税込32,890
5日以内出荷

※注意※:バッテリー、充電器は別売です。
仕様●メーカー:ボッシュ●型番:GST18V-LISH●仕様:本体のみ●能力:木材120mm、アルミニウム20mm、軟鋼板8mm●バッテリー:18V●ストローク数:550~2700spm●ストローク長:23mm●傾斜切断角度:-●サイズ:230×82×168(H)mm●重量:1.9kg●付属品:ジグソーブレード×3本、樹脂ケース●充電時間:EA813B-1A(別売)使用時/約32分(空→80%ターボ充電)、約51分(空→フル充電)●コンパクトボディでハイパワー!●様々なポジションに対応可能なバレルグリップデザイン●簡単ブレード交換SDSシステム●EMPが過負荷からモーターを保護●オービタル機構●ダイヤル式電子無段変速●LEDライト(ON/OFFスイッチ付) アズワン品番65-5664-73
1個
36,900 税込40,590
5日以内出荷

ドライバービットも角ドライブソケットも両方使用可能。ビットは別売です。
仕様●型番:GDX18V-200●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:200N・m●締付能力:(インパクトドライバー)普通ボルト/M6~M14、高力ボルト/M6~M12(インパクトレンチ)普通ボルト/M6~M16、高力ボルト/M6~M12●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電時間:約60分(80%)、約70分(フル充電)●回転数:0~3400rpm●打撃数:0~4000回/分●サイズ:147(W)×75(D)×237(H)mm●重量:1.8kg●付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース●使用可能アクセサリー:6.35mm六角軸ビット、12.7mm角ドライブソケット●暗所の作業に威力を発揮、LEDライト付●ETP(防じん、防滴機構)搭載●高効率Cモーター(ブラシレスモーター) アズワン品番65-5658-04
1個
52,900 税込58,190
5日以内出荷

スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応、幅広い作業に対応するため4つのモードを搭載(タッピングビス・木ネジ・ボルト・カスタム)。それぞれのモードを更にカスタムすることが可能です。1自動シャットオフ/部材に着座すると回転をストップします。2自動スローダウン/一定の時間で回転数がスローダウンします。3ABR機能/ボルトが外れたと同時に回転がストップします。4シャットオフアフタータイム/ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップします。EC(ブラシレス)モーター/高効率、長時間の使用でもメンテナンスフリーです。通常モーターに比べて、作業量・パワーがアップします。電動工具を守るETP(ExtremeToolProtection)/防塵・防滴機能を搭載。雨のしずく、粉じんから電動工具を守ります。
仕様●型番:GDX18V-210C●電圧:18V●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:ドライバー/210N・m、レンチ/210N・m●締付能力:ドライバー/普通ボルト/M6~M14、高力ボルト/M6~M12、レンチ/普通ボルト/M6~M16、高力ボルト/M6~M12●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電時間:約30分(空→80%ターボ充電)約45分(空→フル充電)●回転数:低速/0~1100rpm、中速/0~2300rpm、高速/0~3400rpm●打撃数:低速/0~2200回/分、中速/0~3400回/分、高速/0~4200回/分●バッテリー容量:5.0Ah●サイズ(W×D×H)mm:143×61×253●重量:1.8kg●付属品:5.0Ahバッテリー×2個、充電器、ベルトフック、コネクティビティチップ、キャリングケース●ビット別売●ドライバービットもソケットもアダプター無しで使用可能な2in1インパクト●コンパクトヘッドで210N・mのハイパワー●3段階パワーコントロール機能●LEDライト(ON/OFFスイッチ付) アズワン品番65-3893-04
1台
66,900 税込73,590
5日以内出荷

仕様●メーカー:ボッシュ●型番:GAA18V-24●定格電圧:DC18V/14.4V●USBポート出力:USB機器1大使用時/DC5.0V/2.4A、USB機器2台使用時/DC5.0V/1.2A●充電可能温度範囲:0~45℃●使用可能温度範囲:-10~50℃●DIY用バッテリー非対応●リチウムイオン18V、14.4V両対応●USBポート2個搭載●ベルトフック付●ボッシュプロ用充電式専用バッテリー対応 アズワン品番65-5658-03
1個
4,990 税込5,489
5日以内出荷

フレキシブルバッテリーパックシステム同じ電圧であれば、容量の異なるバッテリーも使用可能です。
仕様●型番:GDS10.8V-EC●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:115N・m●締付能力:普通ボルト/M4~M12 高力ボルト/M4~M10●バッテリー:10.8V(リチウムイオン2.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約35分(空→70%ターボ充電)、約45分(空→フル充電)●回転数:0~1200rpm●打撃数:0~2700回/分●サイズ:137×54×179(H)mm●重量:0.9kg●付属品:バッテリー×2個、充電器、カラビナフック、カラークリップ(4色)、樹脂ケース●バッテリーを守るECP機能搭載●高効率のECモーター(ブラシレスモーター)採用●2段階パワーコントロール●3灯式LEDライト(ON/OFFスイッチ付)●3つのLEDで電池残量を表示●ソケット別売●クラス最強トルク115Nmと2段階パワーコントロールで様々な作業に対応 アズワン品番65-5658-05
1個
36,900 税込40,590
5日以内出荷

位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。充電式インパクトドライバーに使用可能です。
仕様●型番:※ESCOオリジナルセット品●入数:6本●サイズ:3.0・3.2・3.4・3.5・5.0・6.0mm●六角シャンク:6.35mm●ホルダーサイズ:68×13×11(H)mm●つかみの軸長:13mm●超硬チップ付●回転専用 アズワン品番65-5670-16
1セット
4,790 税込5,269
5日以内出荷

ハンマードリル(SDSプラスシャンク)。コンパクト。電子無段変速。正転・逆転機構。軽破つりモード(バイオロック機能)。ビット別売。ハンマードリルには打撃穴あけ、穴あけ、破つりの3つのモードがあり、様々な用途に確実に対応可能
仕様●型番:GBH2-21●穴あけ能力:コンクリート/Φ21mm、ダイヤモンドコア/Φ65mm、鉄工/Φ13mm、木工/Φ30mm●電源:AC100V 720W●回転数:0~2000rpm●打撃数:0~4800回/分●打撃力:2.0J●サイズ:334×88×205(H)mm●重量:2.3kg●コード長:5m●付属品:サイドハンドル・深さゲージ・ケース アズワン品番65-5664-63
1個
25,900 税込28,490
5日以内出荷

マルチツールのパワーを効率よく伝達するために3D形状を採用。ボッシュ・マキタ・日立 OISマルチツール、ボッシュ スターロックシステム全機種で使用可能。
1個
2,590 税込2,849
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組(3枚)
1,690 税込1,859
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様●型番:GAL18V-160C●電圧:18V●サイズ:123×195×80mm●急速充電モード付き●コネクト機能付き アズワン品番65-5658-01
1個
15,900 税込17,490
5日以内出荷

1セット
39,900 税込43,890
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



仕様●出力スピード:7.5 rpm●電源電圧:24 V dc●最大出力トルク:28.5 Ncm●許容入力:0.22 W●長さ:63.5mm●幅:65.5mm●深さ:30.5mm●寸法:63.5 x 65.5 x 30.5 mm●許容電流値:250 mA●シャフト角度:ストレート
1個
6,290 税込6,919
5日以内出荷

BoschEFPシリーズ
エコ商品
仕様●出力スピード:60 rpm●電源電圧:24 V dc●最大出力トルク:10 Nm●軸径:14mm●許容入力:62.8 W●ギヤヘッドのタイプ:ライトアングル形●幅:87 (Dia.)mm●許容電流値:36 A●シリーズ:EFP RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,900 税込32,890
5日以内出荷

ディスクグラインダー用アクセサリー
仕様ディスクグラインダー用 適合機種GWS7-125、GWS7-125T、GWS11-125CI、GWS12-125CI、GWS20-180/N アズワン品番67-7985-75
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

お得な2個入りパックです。汚れ落とし/磨きに。セット内容:532×2
本体寸法(mm)19×19×40 本体質量(g)25 軸(mm)3.2 アズワン品番67-7987-55
1式
1,198 税込1,318
6日以内出荷


BoschCHPシリーズ
エコ商品
仕様●出力スピード:110 rpm●電源電圧:24 V●最大出力トルク:1.3 Nm●軸径:10mm●許容入力:15 W●幅:61 (Dia.)mm●深さ:286mm●寸法:61 (直径) x 286 mm●許容電流値:15 A●シリーズ:CHP RoHS指令(10物質対応)対応
欠品中

仕様●電源電圧:12 V dc●許容入力:28 W●出力スピード:4500 rpm●軸径:6mm●最大出力トルク:6 Ncm●長さ:107mm●寸法:51 (直径) x 107 mm●許容電流値:4 A
欠品中


ソフトラバーグリップで滑りにくく、手にジャストフィットします。
仕様●型番:ED1108●仕様:樹脂ケース付●バッテリー:DC10.8V(リチウムイオンバッテリー2.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約65分(空→フル充電)●回転数:低速/0~400rpm、高速/0~1,500rpm●能力:鉄工/Φ8mm、木工/Φ20mm、ねじ締/Φ6mm●サイズ:180(W)×54(D)×188(H)mm●重量:1.0kg(バッテリー含む)●付属品:樹脂ケース、バッテリー×1個、充電器、ドライバービット×1本●チャック能力:0.8~10mm●最大トルク:30N・m(ドリルポジション)●トルク調整クラッチ:20段階●用途:ネジ締め、木材・金属・プラスチック等への穴あけ●キーレスチャック●小型LEDライト装備●軽量コンパクトでDIY初心者や女性にも使いやすいデザイン●電子無段変速&ギア式2段変速により多様な作業に対応●20段階トルク調整機能により、正確なネジ締めが可能●ボッシュDIYガーデンツール共用10.8Vバッテリーで使えるドライバードリル●1.0kgの軽量コンパクトボディながら最大トルク30N・mのパワー●DIYリチウムイオン10.8Vコードレス工具シリーズ共通バッテリー●バッテリーを守るECP機能搭載 アズワン品番65-5670-17
取扱い終了