「アース端子台」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(5個)
5,198 税込5,718
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様●シリーズ:ZS35●ケーブルCSA:35mm2●定格電圧:1 kV ac 緑 / 黄 ピッチ(mm)16 端子種別クランプネジ 定格電流(A)125 RoHS指令(10物質対応)対応 危険区域認証ATEX
1袋(5個)
7,998 税込8,798
7日以内出荷

仕様●シリーズ:ZS6●ケーブルCSA:6mm2 緑 / 黄 ピッチ(mm)6 端子種別クランプネジ 定格電流(A)720 RoHS指令(10物質対応)対応 危険区域認証ATEX
1袋(5個)
3,000 税込3,300
7日以内出荷

仕様●シリーズ:ZS10●ケーブルCSA:10mm2●定格電流:1.2kA ピッチ(mm)8 端子種別クランプネジ RoHS指令(10物質対応)対応 危険区域認証ATEX
1袋(5個)
3,898 税込4,288
7日以内出荷

仕様●シリーズ:ZS70●ケーブルCSA:70mm2●定格電圧:1 kV ac 緑 / 黄 ピッチ(mm)22 端子種別クランプネジ 定格電流(A)192 RoHS指令(10物質対応)対応 危険区域認証ATEX
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷

極数4 仕様ミニスプリング端子台. ジャンパバーを取り付けても、ケーブルの挿入スペースが狭くなることはありません。 2つ又は4つのスプリングバージョンを用意しています。 TS15レールに実装 端子の定格電流は15 ~ 24 A ジャンパバーの定格電流は24 A 長さ(mm)33.5 高さ(mm)30 定格電圧(V)600 端子種別クランプ 定格電流(A)15 保護等級IP20 ケーブル26~12AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
5,288 税込5,817
7日以内出荷