52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
色 = 緑 / 黄。シリーズ = ZS6。結線方法 = スクリュー。ケーブルCSA = 6mm2。定格電流 = 720A。ピッチ = 6mm。危険区域認証 = ATEX。定格電流は、短時間許容電流の定格です。. アース端子. 4 → 16 mm2はスナップイン式の簡単な取り外し 35 → 95 mm2はねじ止めレール接続 4 → 95 mm2のサイズを用意 4 mm、6 mm、10 mm、16 mm、35 mmは5個単位で販売 70 mm及び95 mmサイズは1個単位で販売
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,998 税込3,298
5日以内出荷

色 = 緑 / 黄。シリーズ = ZS35。結線方法 = スクリュー。ケーブルCSA = 35mm2。定格電圧 = 1 kV acA。ピッチ = 16mm。危険区域認証 = ATEX。定格電流は、短時間許容電流の定格です。. アース端子. 4 → 16 mm2はスナップイン式の簡単な取り外し 35 → 95 mm2はねじ止めレール接続 4 → 95 mm2のサイズを用意 4 mm、6 mm、10 mm、16 mm、35 mmは5個単位で販売 70 mm及び95 mmサイズは1個単位で販売
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
7,998 税込8,798
5日以内出荷

色 = グレー。レベル数 = シングル。シリーズ = ZS6。結線方法 = スクリュー。ケーブルCSA = 6mm2。定格電流 = 41A。ピッチ = 6mm。危険区域認証 = ATEX。フィードスルー端子台. 4 mm ;sup>2 ;/sup> → 95 mm ;sup>2 ;/sup>のサイズを用意 4 mm、6 mm、10 mmを10個入りパックで販売 16 mm及び35 mmは5個入りパックで販売 70 mm及び95 mmは1個ずつ販売
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,698 税込1,868
5日以内出荷

色 = グレー。レベル数 = ダブル。シリーズ = ZS35。結線方法 = スクリュー。ケーブルCSA = 35mm2。定格電流 = 125A。ピッチ = 16mm。危険区域認証 = ATEX。フィードスルー端子台. 4 mm ;sup>2 ;/sup> → 95 mm ;sup>2 ;/sup>のサイズを用意 4 mm、6 mm、10 mmを10個入りパックで販売 16 mm及び35 mmは5個入りパックで販売 70 mm及び95 mmは1個ずつ販売
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,798 税込4,178
5日以内出荷

色 = 青。レベル数 = ダブル。シリーズ = ZS35。結線方法 = スクリュー。ケーブルCSA = 35mm2。定格電流 = 125A。ピッチ = 16mm。危険区域認証 = ATEX。フィードスルー端子台. 4 mm ;sup>2 ;/sup> → 95 mm ;sup>2 ;/sup>のサイズを用意 4 mm、6 mm、10 mmを10個入りパックで販売 16 mm及び35 mmは5個入りパックで販売 70 mm及び95 mmは1個ずつ販売
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
4,398 税込4,838
5日以内出荷

仕様レベル数:シングル 、 ケーブルサイズ:12 AWG 、 ケーブルCSA:2.5mm2 、 色:グレー 、 ヒューズサイズ:5 x 20mm 、 定格電流:16A 、 定格電圧:500 V 、 端子方法:スプリングクランプ 、 レール型の互換性:TH35-15, TH35-7.5 、 シリーズ:ZK2.5 、 動作温度 Max:+110℃ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 ZK2.5 PI-スプリングフィードスルー端子台. ZK2.5 PI-スプリングフィードスルー端子台は、高性能でコンパクトな端子台です。前面にある平らなマーカーゾーンにより、マーキングにも適した端子です。最大8桁までマーキングしたり、文字サイズを大きくすることができます。. 特長と利点. スプリング端子(3.5 mmマイナスドライバ操作) 2.5 mm2 (12 AWG) DINレール取り付けが簡単
1袋(5個)
2,898 税込3,188
7日以内出荷

種類 = ジャンパバー。ジャンパバー. SNK端子台用 5 、 6 、 8 、 10 、 16 を用意、 端子ピッチ: 22 → 26 mm 。. 。分が分 Terminal プリカットポール
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
5,798 税込6,378
5日以内出荷

種類 = ジャンパバー。シリーズ = JB8。併用可能製品 = 端子台。ジャンパバー. SNK端子台用 5 、 6 、 8 、 10 、 16 を用意、 端子ピッチ: 22 → 26 mm 。. 。分が分 Terminal プリカットポール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

種類 = ジャンパバー。シリーズ = JB10。併用可能製品 = 端子台。ジャンパバー. SNK端子台用 5 、 6 、 8 、 10 、 16 を用意、 端子ピッチ: 22 → 26 mm 。. 。分が分 Terminal プリカットポール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

種類 = ジャンパバー。シリーズ = JB16。併用可能製品 = 端子台。ジャンパバー. SNK端子台用 5 、 6 、 8 、 10 、 16 を用意、 端子ピッチ: 22 → 26 mm 。. 。分が分 Terminal プリカットポール
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,698 税込4,068
5日以内出荷


仕様●併用可能製品:スタッド端子台 RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプ回路セパレータ
1袋(5個)
649 税込714
7日以内出荷

種類 = エンドストップ。シリーズ = BAM。併用可能製品 = SNK端子台。危険区域認証 = ATEX。エンドストップ. 特長:. SNK Terminal Block との併用向け エンドセクションは、最大 16 mm 2 の端子に適しています ポリアミド絶縁材 UL94 V-0 難燃性等級
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

1袋(25個)
4,898 税込5,388
5日以内出荷

1袋(5個)
5,788 税込6,367
5日以内出荷






仕様●併用可能製品:D4/8.D2.P.SFスクリュークランプ端子台 シリーズSNA アクセサリタイプ4極ジャンパバー
1個
759 税込835
7日以内出荷

仕様●シリーズ:BJDL RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプジャンパバー 併用可能製品端子台
1袋(5個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1袋(5個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1袋(25個)
7,698 税込8,468
5日以内出荷

1袋(5個)
1,100 税込1,210
5日以内出荷

1袋(5個)
589 税込648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(10個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷


シリーズJB16 RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプ2極ジャンパバー 併用可能製品端子台
1袋(5個)
3,698 税込4,068
7日以内出荷

仕様●シリーズ:BAM RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプエンドストップ 併用可能製品端子台 危険区域認証ATEX
1袋(10個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

1袋(10個)
1,198 税込1,318
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●シリーズ:KCO RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプ取り付けキット 併用可能製品端子台
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

1袋(10個)
989 税込1,088
7日以内出荷

仕様●シリーズ:BADRL RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプエンドストップ 併用可能製品端子台
1袋(5個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様●アクセサリタイプ:接地バー●シリーズ:DBTI RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品端子台
1袋(4個)
6,660 税込7,326
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(25個)
2,898 税込3,188
5日以内出荷

1袋(10個)
3,070 税込3,377
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●シリーズ:CO RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプカバー 併用可能製品端子台
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷