4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
発射されるレーザー光は人間の目には有害のため、絶対に光を直接見たり、光学機器を通したりして見ないでください。取り付けブラケット、回帰反射モデルにはリフレクタも付属します。ミニビームSM312シリーズセンサ。Banner の SM312 シリーズ光電センサは、自己完結型 DC 動作センサです。このミニビームSM312シリーズは18 mmのねじ山付きレンズを備えた小型高性能センサです。SM312シリーズは、登録マークの検出、荷物処理、ボトル搬送の用途に最適です。Expertモデル、プッシュボタン式TEACHモード設定対応 プラスチックハウジング、M18フロントノーズ取り付け又はねじ固定 プッシュボタン又はリモートプログラミング 自動、精密、低コントラスト感度調整機能 バイポーラ出力、明部オン / 暗部オン機能 多機能LEDにより、設定と監視が容易 十全な電気的保護 透過型、透過型透明プラスチック、偏光型、非偏光回帰反射型、スポット型、拡散型を用意しています。
仕様出力タイプ = NPN、PNP、光ファイバのタイプ = ガラス、応答時間 = 1 ms、ライトソース = 赤外線LED、電気的接続 = ケーブル、応答周波数 = 500 Hz、IP保護等級 = IP67、材質 = 強化熱可塑PET、電源電圧 = 10 → 30 V dc、長さ = 30.7mm、幅 = 12.2mm、動作温度 Min = -20℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

発射されるレーザー光は人間の目には有害のため、絶対に光を直接見たり、光学機器を通したりして見ないでください。取り付けブラケット、回帰反射モデルにはリフレクタも付属します。ミニビームSM312シリーズセンサ。Banner の SM312 シリーズ光電センサは、自己完結型 DC 動作センサです。このミニビームSM312シリーズは18 mmのねじ山付きレンズを備えた小型高性能センサです。SM312シリーズは、登録マークの検出、荷物処理、ボトル搬送の用途に最適です。Expertモデル、プッシュボタン式TEACHモード設定対応 プラスチックハウジング、M18フロントノーズ取り付け又はねじ固定 プッシュボタン又はリモートプログラミング 自動、精密、低コントラスト感度調整機能 バイポーラ出力、明部オン / 暗部オン機能 多機能LEDにより、設定と監視が容易 十全な電気的保護 透過型、透過型透明プラスチック、偏光型、非偏光回帰反射型、スポット型、拡散型を用意しています。
仕様センサーのスタイル = ブロック形、検出タイプ = 逆反射型、検出範囲 = 5 m、出力タイプ = NPN/PNP、電気的接続 = 4ピンコネクタ、最大DC電圧 = 30V、ライトソース = LED、IP保護等級 = IP67、電流 Max = 150 mA、応答時間 = 1 ms、動作温度 Min = -20℃、代表規格 = CE Certified, CSA Certified RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

発射されるレーザー光は人間の目には有害のため、絶対に光を直接見たり、光学機器を通したりして見ないでください。. 取り付けブラケット、回帰反射モデルにはリフレクタも付属します。. ミニビームSM312シリーズセンサ. Banner の SM312 シリーズ光電センサは、自己完結型 DC 動作センサです。このミニビームSM312シリーズは18 mmのねじ山付きレンズを備えた小型高性能センサです。SM312シリーズは、登録マークの検出、荷物処理、ボトル搬送の用途に最適です。. Expertモデル、プッシュボタン式TEACHモード設定対応 プラスチックハウジング、M18フロントノーズ取り付け又はねじ固定 プッシュボタン又はリモートプログラミング 自動、精密、低コントラスト感度調整機能 バイポーラ出力、明部オン / 暗部オン機能 多機能LEDにより、設定と監視が容易 十全な電気的保護 透過型、透過型透明プラスチック、偏光型、非偏光回帰反射型、スポット型、拡散型を用意しています。
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 収束検出範囲 = 16 mm出力タイプ = NPN/PNP電気的接続 = M12 4 ピンコネクタ最大DC電圧 = 30Vライトソース = LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 25 mA応答時間 = 1 ms動作温度 Min = -20℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

発射されるレーザー光は人間の目には有害のため、絶対に光を直接見たり、光学機器を通したりして見ないでください。取り付けブラケット、回帰反射モデルにはリフレクタも付属します。ミニビームSM312シリーズセンサ。Banner の SM312 シリーズ光電センサは、自己完結型 DC 動作センサです。このミニビームSM312シリーズは18 mmのねじ山付きレンズを備えた小型高性能センサです。SM312シリーズは、登録マークの検出、荷物処理、ボトル搬送の用途に最適です。Expertモデル、プッシュボタン式TEACHモード設定対応 プラスチックハウジング、M18フロントノーズ取り付け又はねじ固定 プッシュボタン又はリモートプログラミング 自動、精密、低コントラスト感度調整機能 バイポーラ出力、明部オン / 暗部オン機能 多機能LEDにより、設定と監視が容易 十全な電気的保護 透過型、透過型透明プラスチック、偏光型、非偏光回帰反射型、スポット型、拡散型を用意しています。
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:収束●検出範囲:16 mm●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:25 mA●応答時間:1 ms●動作温度 Max:+70℃●コード番号:860-1658 アズワン品番65-7351-92
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷