カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • Banner
  • sartorius(ザルトリウス)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vs0191」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光電センサ 検出範囲 2 mm → 30 mm Banner光電センサ 検出範囲 2 mm → 30 mmBanner
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
光電センサは光電センサとも呼ばれ、アイテムや機器の有無や表面の状態の変化を検出するために使用します。放出された光が物体によって遮断又は反射されると、ライトパターンの変化がレシーバで測定され、対象の物体又は表面が認識されます。光電センサは、マテハン、包装、食品・飲料、医療など、産業製造分野で非常に一般的です。 選択したスタイルに応じて、リフレクタあり / なしで使用したり、自立型、長距離、ヘビーデューティ、コンパクトなタイプがあります。各用途の要件に適合するように、さまざまなハウジング及び取り付けオプションを用意しています。さまざまな作業を実行でき、一部の製品は過酷な環境でも使用できます。スペースの最小単位でインストールします 赤色レーザーモデルは、明るい高精度のレーザー光を照射するため、小さい部品を最適に検出できます スイッチング周波数が高く、最速のプロセスでも検出できます 電子押しボタン又はリモート入力を使用して簡単に操作でき、信頼性の高い正確な検出が可能です 赤色レーザー、赤色 LED、青色 LED の各バージョンは、困難な用途に対応します
仕様●検出範囲:2 mm → 30 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:4 線ケーブル: 2 m●最大DC電圧:30V●接続方式:ケーブル●ライトソース:赤色LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:20 mA●応答時間:500 μs●シリーズ:VS8●コード番号:191-5205アズワン品番65-7342-94
アクセサリ 取り付けブラケット VS8 シリーズミニチュアセンサ Bannerアクセサリ 取り付けブラケット VS8 シリーズミニチュアセンサBanner
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
取り付けブラケットこの SMBVS8RA ブラケットは、ライトアングル取り付けブラケットです。VS8 シリーズ用です
仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:VS8 シリーズミニチュアセンサです●コード番号:191-5218アズワン品番65-7342-84