3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様【プロダクト】テストリード タイプテストリードキット 電圧(V)【安全カテゴリ】1000,600 定格電流(A)10 コネクタサイズシュラウド 安全カテゴリCATIII1000V,CATIV600V、CATIII,CATIV 最大動作温度(℃)55 最小動作温度(℃)-20
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

FlukeTL175E
エコ商品
タイプテストリード 電圧(V)【安全カテゴリ】1000 定格電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタサイズバナナプラグ 安全カテゴリCATII,CATII1000V,CATIII1000V、CATII,CATIII 最大動作温度(℃)55 最小動作温度(℃)-20 リード線長さ(m)1.2
1個
8,798 税込9,678
翌々日出荷

最大4mの耐落下性能の工業用強度を備えたケースとホルスター。IP67等級適合の防水および防塵性能で、最も過酷な作業現場にも対応。-40℃(最長20分)~+55℃ の作動温度範囲。バッテリー寿命最大800時間。バックライト付きでキーで暗い環境でも使用可能
用途過酷な環境下で利用可能なデジタルマルチメーター 付属品TL175 テストリード、AC175 わに口クリップ、80BK-A温度測定用プローブ、単3電池×3本 トラスコ品番583-1227 幅(mm)101 高さ(mm)215 奥行(mm)60 周波数(Hz)199.99、1999.9、19.999、199.99 抵抗(Ω)600、6k、60k、600k、6M、50M 交流電圧600.0mV/6.000V/60.00V/600.0V/1000V 直流電圧600.0mV/6.000V/60.00V/600.0V/1000V 直流電流600.0μA/6000μA/60.00mA/400.0mA/6.000A/10.00A 交流電流600.0μA/6000μA/60.00mA/400.0mA/6.000A/10.00A 検波方式真の実効値整流(RMS) 動作温度(℃)-15~55(20分以内であれば-40にて使用可) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
77,980 税込85,778
当日出荷