「ガス r600a」の検索結果
HC冷媒(R600a)サービス缶用バルブです。
用途R600a用
チャージホース(接続口)1/4フレアオス
R600a・R290冷媒飽和温度目盛付
用途R600a、R290用
対応冷媒種別R600a、R290用
仕様サイトグラス付マニホールドボディ
圧力計(MPa)(低圧側)-0.1~1.0/(高圧側)-0.1~1.5
ゲージ径(Φmm)80
R600a、R290飽和温度目盛付
振動吸収機能付
0点調整機能付
用途R600a、R290用
取付ネジ径1/8NPT
外径(Φmm)80
高精度ゲージ付
用途R600a、R290用
対応冷媒種別R600a、R290用
1セット(5組)
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
小型・軽量モデル。
シンプルでわかりやすい/プッシュ操作。
Lo、Hi(2段階切替/ボタン2度押し)。
ローバッテリーインジケーター。
オートパワーオフ(操作停止後約5分)。
可燃性ガス(プロパン、メタン、イソブタン)の検知器です。HC冷媒封入機器の冷媒漏れ検査に役立ちます。
検知対象ガス可燃性ガス
付属品キャリングケース
質量(g)約190
電源アルカリ単3乾電池
能力(検知)R600a:50ppm、R290:50ppm、R600:50ppm
表示方式(検出)LEDランプ、ブザー
ウォームアップ時間25秒~90秒
使用環境温度(℃)(本体)0~50
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)190×57×38
プローブ長(mm)300
1台
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
用途R22、R12用
接続口1/4"フレアオス(ホース接続口)
対応冷媒種別R22・R12
仕様シールキャップ付
危険物の類別非危険物
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
Oリング入りで手締めで簡単サイズ変更
仕様真空ポンプ用アダプタ
炭化水素冷媒対応&防爆構造-20℃の低温使用も可能!
炭化水素冷媒対応、データロガー機能付き、漏洩濃度表示機能付、LEDライト搭載。
質量(g)約215(ノズルを除く)
使用温度範囲(℃)-20~55
電源単3形アルカリ乾電池×2
表示濃度:LCDバーメータ+目盛り、ガス警報:ランプ点滅/ブザー鳴動
連続使用時間約13時間(常温、無警報、無照明時)
保護等級IP55相当
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約180×43×39(テーパーノズル、突起部は除く)
検知原理熱線型半導体式
防爆構造本質安全防爆構造準拠
検知方式ポンプ吸引式
検知対象ガスR600a(i-C4H10)(2.7g/年)、R22(4.1g/年)、R32(2.4g/年)、R404A(4.6g/年)、R407C(4.0g/年)、R410A(3.4g/年)、R134a(11.9g/年)、R290(プロパン()2.1g/年)、R1234y(f 5.3g/年)[※R448A、R449AはR404Aと同感度となっております。]
出力信号の種類IrDAポート(ログデータダウンロード用)
音量調節警報音/操作音:ON/OFF切替
使用湿度範囲(%RH)95以下(結露なきこと)
炭化水素冷媒対応&防爆構造-20℃の低温使用も可能!。炭化水素冷媒対応、データロガー機能付き、漏洩濃度表示機能付、LEDライト搭載。
質量(g)約215(ノズルを除く)
切替方式警報音/操作音:ON/OFF切替
使用温度範囲(℃)-20~55
電源単3形アルカリ乾電池×2
表示濃度:LCDバーメータ+目盛り
保護等級IP55相当
連続使用時間(時間)約13(常温、無警報、無照明時)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約180×43×39(テーパーノズル、突起部は除く)
検知原理熱線型半導体式
防爆構造本質安全防爆構造準拠
検知方式ポンプ吸引式
検知対象ガスR600a(i-C4H10)(2.7g/年)、R22(4.1g/年)、R32(2.4g/年)、R404A(4.6g/年)、R407C(4.0g/年)、R410A(3.4g/年)、R134a(11.9g/年)、R290(プロパン()2.1g/年)、R1234y(f 5.3g/年)※R448A、R449AはR404Aと同感度となっております。
出力信号の種類IrDAポート(ログデータダウンロード用)
警報の表示ガス:ランプ点滅/ブザー鳴動
使用湿度範囲(%RH)95以下(結露なきこと)
1台
¥76,500
税込¥84,150
4日以内出荷