「クレ3-36」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
簡単操作で作業前・作業時にトルクレンチを日常点検できます。
※校正周期:1年毎(推奨/通常使用)
軽量作業台がセットになったお宝市セール限定セット
付属品変換アダプター凹6.35×凸12.7、凹9.52×凸25.4、凹12.7×凸25.4TSP用アダプター17(TA771B/ST-2用)、22(TA771H/ST-3用)、26(TA771L-2/ST-4用)、29(TA771R-2/ST-5用)×凸25.4六角凸アダプター36(TA771S/S-2用)×凸25.4ACアダプター100~240V/50-60Hz固定用ボルトM10×40キャップボルト(ワッシャ、ナット含む)×4校正証明書/取扱説明書、TASCOオリジナルTシャツ
質量(kg)2.6
使用温度範囲(℃)5~40
1目盛(N・m)0.1
精度±1% +1digit(1目盛)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×173×85
ディスプレイLED(赤)
入力部の差込角(mm)25.4
測定方向右回転(時計回り)
測定モードピークモード/トラックモード/ピークホールド
測定範囲(nm)10~200
リセットマニュアル/オートリセット(1、2、4、8秒の可変)
保管温度範囲(℃)-20~70
1セット
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
関連キーワード