「変換アダプター 12.7」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
差込角12.7を6.35軸に変換インパクトドライバーと同じ装着感を実現できます。
差込角対辺(mm)6.35
差込角(mm)12.7(1/2″)
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
様々な現場でパフォーマンスを発揮するスタンダードモデル。高い真空性能と信頼性のある2ステージローターを搭載。運転停止時のオイルの逆流を防止するオイル逆流防止機能付き。強制的にオイルを循環し、高効率と高耐久性を両立。
付属品変換アダプター1/4"メス×5/16"オス、専用オイル560mL
方式ドライブ:ダイレクト式
モーター100V(50/60Hz)、550W
モーター回転数(min-1[r.p.m])3440(60Hz)、2880(50Hz)
サイズ(mm)355×127×287
到達真空度(Pa)2.0(15ミクロン)
ポート吸入:1/4″、3/8″、1/2″フレア
ローターツーステージ
様々な現場でパフォーマンスを発揮するスタンダードモデル。高い真空性能と信頼性のある2ステージローターを搭載。運転停止時のオイルの逆流を防止するオイル逆流防止機能付き。強制的にオイルを循環し、高効率と高耐久性を両立。
付属品変換アダプター1/4"メス×5/16"オス、専用オイル560mL
セット内容本体のみ
寸法(mm)355×127×287
質量(kg)約12.7
容量(mL)オイル封入量:約440
電源(V)100(50/60Hz)
モーター(W)550
排気量(L/min)165(5.8CFM)(50Hz)、198(7.0CFM)(60Hz)
到達真空度2.0Pa(15ミクロン)
モーター回転数(min-1[r.p.m])3440(60Hz)、2880(50Hz)
ポート吸入:1/4″、3/8″、1/2″(フレア)
ローター方式:ツーステージ
1台
¥78,980
税込¥86,878
翌々日出荷
簡単操作で作業前・作業時にトルクレンチを日常点検できます。
※校正周期:1年毎(推奨/通常使用)
軽量作業台がセットになったお宝市セール限定セット
付属品変換アダプター凹6.35×凸12.7、凹9.52×凸25.4、凹12.7×凸25.4TSP用アダプター17(TA771B/ST-2用)、22(TA771H/ST-3用)、26(TA771L-2/ST-4用)、29(TA771R-2/ST-5用)×凸25.4六角凸アダプター36(TA771S/S-2用)×凸25.4ACアダプター100~240V/50-60Hz固定用ボルトM10×40キャップボルト(ワッシャ、ナット含む)×4校正証明書/取扱説明書、TASCOオリジナルTシャツ
質量(kg)2.6
使用温度範囲(℃)5~40
1目盛(N・m)0.1
精度±1% +1digit(1目盛)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×173×85
ディスプレイLED(赤)
入力部の差込角(mm)25.4
測定方向右回転(時計回り)
測定モードピークモード/トラックモード/ピークホールド
測定範囲(nm)10~200
リセットマニュアル/オートリセット(1、2、4、8秒の可変)
保管温度範囲(℃)-20~70
1セット
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
関連キーワード