1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量コンパクトな乾式コンプレッサー。適応流体:空気。吐出空気量:80L/min。馬力:1.5HP。最大圧力:0.78MPa。タンク容量:6L。本体サイズ:W345×D307×H357mm。質量:9.5kg
仕様乾式(オイルレス)ブラシモーター 出力(kW)1.12 使用温度範囲(℃)5~40 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)830 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)3 定格電流(A)9 連続使用時間(分)30 入力プラグポッキンプラグ 運転音(dB)97 コード種類VCTF 1.25mm2×3芯
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷