10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。SMA ケーブルアセンブリ。Cinch Connectivity製の各種のRF同軸コネクタとケーブルタイプの業務用RF同軸ケーブルアセンブリ製品です。
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG316●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:BNC●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●長さ:152.4mm●定格電圧:250 V ac●代表規格:RoHS(2022年10月現在)2●コード番号:886-1020 アズワン品番65-7460-84
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

仕様SMAコネクタアダプタ. SMA対SMA RF同軸アダプタのCinch Connectivity製品です。ステンレススチールボディと金めっきセンターコンタクトを備えています。 これらのSMA対SMA RF同軸アダプタコネクタには、多様な構成が用意されており、さまざまな用途に適しています。. 最大周波数 - 12 GHz インピーダンス - 50 Ω 動作温度-65 ~ +165 ℃ 長さ(mm)32.6 材質(ボディ)ニッケルめっき 材質(コンタクト)ベリリウム アダプター型式SMAジャック-Nプラグ、【A】SMA、【B】N型 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 オス・メス【A】メス、【B】オス ボディ向きストレート コンタクトめっき
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SMA ケーブルアセンブリ。Cinch Connectivity製の各種のRF同軸コネクタとケーブルタイプの業務用RF同軸ケーブルアセンブリ製品です。
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG142●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:SMA●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●長さ:304.8mm●定格電圧:335 V ac●メーカー型番:415-0043-012●コード番号:886-0774 アズワン品番65-7459-08
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷

。SMA ケーブルアセンブリ。Cinch Connectivity製の各種のRF同軸コネクタとケーブルタイプの業務用RF同軸ケーブルアセンブリ製品です。
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG178●CN1:MMCX●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:SMA●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●長さ:304.8mm●定格電圧:170 V ac●メーカー型番:415-0072-012●コード番号:886-1241 アズワン品番65-7459-69
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷


Cinch ConnectorsSMA Non-Booted Cable
RoHS
仕様同軸タイプ:RG-316特性インピーダンス:50 Ωシリーズ:415SMAケーブルアセンブリ. Cinch Connectivityの各種RF同軸コネクタとケーブルタイプによるRF同軸ケーブルアセンブリの業務用製品です。
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Cinch ConnectorsSMA Plug - Bulkhead Jack Lead
RoHS
仕様同軸タイプ:RG-316特性インピーダンス:50 Ωシリーズ:415SMAバルクヘッドコネクタ. Cinch Connectivityの業務用グレードのバルクヘッドSMAコネクタ製品は、ステンレススチールボディと金めっきコンタクトピンを備えています。50 Ω SMAバルクヘッドコネクタにはあらゆる用途に適用する多様な構成が用意されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 最大周波数 - 12 GHz インピーダンス - 50 Ω 動作温度-65 → +165 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●ケーブルタイプ:LMR100、LMR195、LMR200、LMR240、RG142、RG178、RG316、RG58 取付方式PCBマウント シリーズSMA 端子種別はんだ 極性ノーマル 動作周波数(GHz)18 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 オス・メスメス ボディ向きライトアングル シリーズ番号142 接合型クイックコネクト バルクヘッドなし ボディめっきニッケルめっき上に金めっき
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷