「容器 透明」の検索結果

特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サイズバリエーション豊富な透明ケース。本体材質はポリスチレン製です。半導体部品や基板・チップなどの移送や各種サンプルケースとして最適です。
1箱(10個)ほか
889 税込978
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

サンプラ(R)PPボトル広口(目盛付タイプ) サンプラテック 動画あり
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
材質(本体)ポリプロピレン(PP) 色(本体)クリア 耐熱温度(℃)約120
1本
119 税込131
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。中栓をとりはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。 。FDA規格117・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号及び厚生省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。
材質(本体)K-RESIN 色(本体)クリア 耐熱温度(℃)60 色(フタ)クリア 材質(フタ)PP 中栓なし
1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

最も標準的な実験室用サンプル容器。サンプルの保管に便利な透明小型容器。キャップは押蓋式です。
材質(本体)ポリスチレン
1本ほか
60 税込66
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ガス滅菌済みのサンプル用容器。ポリプロピレン製の容器を滅菌パック。水質検査の採水用・食品・化粧品・化学品などのサンプル瓶としてご使用ください。フタは半キャップ状態でパックしています。
1本ほか
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

サンプラテッククリアー広口ボトル
中身をはっきりと視認できるクリアータイプのボトルです。
材質本体/K-RESIN、蓋/PP 耐熱温度(℃)60(目盛入)
1個
239 税込263
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

透明スチロール容器で、液体・粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。 押込栓は瓶の受口にフィットして気密を保ちます。
材質本体/PS、蓋/PE
1組(10個)
1,198 税込1,318
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンプラテックスチロール棒瓶
透明スチロール容器で、液体・粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。押込栓は瓶の受口にフィットして気密を保ちます。
材質本体/PS 蓋/PE 容量(mL)25 寸法外径×口内径×全高:30Φ×26Φ×63mm 入数10
1組(10個)
949 税込1,044
翌日出荷

透明タイプの押蓋式サンプル容器です。
用途サンプルの保管に。 トラスコ品番816-2626 材質ポリスチレン 幅(mm)28 容量(mL)10 高さ(mm)45 口径(mm)24
1箱
4,998 税込5,498
翌日出荷

1個
17,880 税込19,668
4日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

細口タイプの透明ガラス製ボトルです。
容量(mL)500 材質(本体)ガラス 全高(mm)183 口内径(Φmm)17.5 材質(キャップ)PP 胴径(Φmm)75.4 色(キャップ)エンジ 材質(パッキン)PE 材質(フィルム)PP
1セット(24本)
8,998 税込9,898
12日以内出荷

未開封かが一目でわかる透明細口ガラスボトルです。
容量(mL)500 材質(本体)ガラス 全高(mm)183 口内径(Φmm)17.5 材質(キャップ)PP 胴径(Φmm)75.4 色(キャップ)上パーツは半透明、下部パーツは青色 材質(パッキン)PE 材質(フィルム)PP
1セット(100本)
9,898 税込10,888
12日以内出荷

パッキンの耐薬品性が優れたガラス製細口ボトルです。本体色は透明です。
容量(mL)500 材質(本体)ガラス 全高(mm)183 口内径(Φmm)17.5 材質(キャップ)PP 胴径(Φmm)75.4 色(キャップ)エンジ 材質(パッキン)PE 材質(フィルム)テフロン
1セット(24本)
9,798 税込10,778
12日以内出荷

未開封かが一目でわかる本体色が透明の細口ガラスボトルです。キャップ部パッキンにフッ素樹脂を使用しています。
容量(mL)550 材質(本体)ガラス 全高(mm)183 口内径(Φmm)17.5 材質(キャップ)PP 胴径(Φmm)75.4 色(キャップ)上部パーツは半透明、下部パーツは青色 材質(パッキン)PE 材質(フィルム)テフロン
1セット(100本)
9,998 税込10,998
12日以内出荷

99.97%UVカット!本体透明で容器の中身や分量、まざり具合がひと目でわかります。容器の底は丸く詰めやすく取り残しなし。
材質PP 色(キャップ)青クリア 色(本体)クリア
1箱
2,098 税込2,308
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サンプラテッククリアー広口ボトル
クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。 中線を取り外すわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。 FDA規格177・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号および厚生省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。 プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。
材質本体/K-RESIN、フタ/PP 耐熱温度(℃)60
1本
169 税込186
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

保管品の変質・退色を防止するスモーク透明タイプです。性能等はサンプラミニデシと変わりありません。 小型で軽く、半導体部品、電子部品の通函、社内の移送用にご愛用頂いています。研究室や実験室ではカメラや精密機器部品等の保管に適しています。 ロッカーや棚に収納でき、作業台実験台を広く使用することができます。サンプラミニデシには各タイプともシリカゲルが付いています。
色(本体)スモーク 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×175×110 材質ポリスチレン、AS 付属品シリカゲル50g(容器付き)
1台
6,698 税込7,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

実験・研究室での試料の撹拌・調合に便利なPP製のディスポーザブルカップです。ポリプロピレン製ですので、耐薬品性、耐熱性(121℃)にも優れ、透明性も優れています。本体はバランスのとれた肉厚ですのでコシがあり、持ち易い設計になっています。
材質PP 目盛あり
1個ほか
19 税込21
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ポリプロピレン製ですので、耐薬品性はもちろん、耐熱性にもすぐれ、また、液残りもほとんどありません。注ぎ口が付いて大変便利です。目盛が両側に付いていますので、計量しやすくなっています。再使用もでき、積み重ねて保管できます。
材質ポリプロピレン
1個
23 税込25
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。耐熱性、耐薬品性、透明性に優れるポリプロピレン製ボトルです。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。作業性に優れたワンタッチボトルです。
色(本体)クリア 色(フタ)クリア
1本
87 税込96
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

透明度の高いプラしチック製の取手付ビーカーです。耐熱温度170℃と優れた性質を示します。耐熱性・耐薬品性・透明度に優れ、プラスチック成形品ならではの注ぎやすさなど、使いやすさも兼ね備えたビーカーです。大きな容量でも軽量なので扱いやすいです。落としても割れにくいことも大きな特長です。オートクレーブOKです。
種類手付ビーカー 仕様手付き 材質TPX(メチルペンテン樹脂) 目盛あり 耐熱温度(℃)160
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フタにシリコンパッキンを組み込んでいます。留金は錆びにくいステンレス製です。気密性に優れているので、お弁当箱としても使えます。電子部品・精密部品の保管に適しています。フタは透明で内部観察ができ、積み重ねもできます。
材質止金/ステンレス(SUS430) 形状角形 材質(本体)PP(ポリプロピレン) 機能ロック機能付き 耐熱温度(℃)本体/70、フタ/80 材質(フタ)AS樹脂 材質(パッキン)シリコンゴム
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サンプラ(R)PPボトル広口(目盛なしタイプ) サンプラテック 動画あり
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 中栓がなく作業性が良くなりました。
材質(本体)ポリプロピレン(PP) 色(本体)クリア 目盛なし 色(フタ)クリア 材質(フタ)ポリプロピレン(PP)
1本
70 税込77
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
5,998 税込6,598
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TPX(R) ビーカー サンプラテック 動画あり
透明度の高いプラしチック製のビーカーです。耐熱温度170℃と優れた性質を示します。耐熱性・耐薬品性・透明度に優れ、プラスチック成形品ならではの注ぎやすさなど、使いやすさも兼ね備えたビーカーです。大きな容量でも軽量なので扱いやすいです。落としても割れにくいことも大きな特長です。オートクレーブOKです。
種類ビーカー 仕様手なし 材質TPX(メチルペンテン樹脂) 目盛あり 耐熱温度(℃)160
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

遮光タイプの改ざん防止キャップ付き細口ガラス瓶です。キャップ裏面のパッキンは発泡させたPEの両面にPPフィルムを貼り合わせています。
材質ガラス 口内径(Φmm)17.5 色(キャップ)(上/下)半透明/黄色
1ケース(550mL×24本)ほか
9,998 税込10,998
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本体、フタとも透明です。保管品の状況やシリカゲルの交換時も即座にわかります。O-リングによるドライシール方式です。グリース塗布の煩わしさを一掃しました。透明樹脂の中では強度的に最高です。落としても割れにくく安心してご使用できます。磁性プレートは耐熱性、耐蝕性、非粘着性でキズがつきません。ポリカーボネート(PC)の特性として、引張強度、衝撃強度に優れ、耐熱性に優れています。 コック付きのコックのノズル径は9Φmmです。 PC-210KG・PC-250KGの真空ゲージは0~-0.1MPa(最小目盛単位は0.002MPa)です。
材質PC 材質(プレート)セラミックプレート
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サンプラテッククイックボトル 広口
特殊シール構造により中栓なしでも非常にシール性の高いポリエチレン製広口瓶です。 中栓の取り外しの必要性がなく、作業効率がUPします。 業界で初めてキャップを透明グレードで成型しているため、キャップを閉めた状態で内容物の確認が容易です。 持ちやすいスマート形状です。
材質本体/PE、キャップ/PP
1本
68 税込75
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サンプラテックPPボトル 広口
中栓がなく、作業性に優れます。 作業性にすぐれたワンタッチボトルです。 ポリプロピレンの中でも透明性の高いグレードを使用しています。 耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果が出ています。
材質ポリプロピレン(PP)
1本
特価
76 税込84
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サンプラテック散薬瓶
シリカゲル内蔵のキャップにより内容物を湿気から守る散薬瓶(透明)です。
付属品表示ラベル1枚 材質PC/PMP
1本
1,598 税込1,758
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

未開封かが一目でわかる本体色が茶色の細口ガラスボトルです。
材質(本体)ガラス 口内径(Φmm)17.5 材質(キャップ)PP 色(キャップ)上部パーツは半透明、下部パーツは青色 材質(パッキン)PE 材質(フィルム)テフロン
1セット(24本)ほか
9,998 税込10,998
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小型で軽く、半導体部品、電子部品の通函、社内の移送用にご愛用頂いています。研究室や実験室ではカメラや精密機器部品等の保管に適しています。 ロッカーや棚に収納でき、作業台実験台を広く使用することができます。サンプラミニデシには各タイプともシリカゲルが付いています。
付属品シリカゲル50g(容器付き) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×175×110 材質ポリスチレン、AS 色(本体)透明
1台
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊シール構造により中栓無しでも非常にシール性の高いPEボトルです。 中栓の取り外しの必要性がなく、作業効率がUPします。 キャップがクリアなので上から内容物の確認ができます。
1箱(100本)ほか
12,980 税込14,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使い捨てタイプの腕カバーです。袖口から薬品が入ったり、袖で容器をひっかけ倒してしまうことを防止します。25双(50枚入)の箱が6箱入っているので、使う分だけ手元に置いてご使用いただけます。
用途腕への薬品飛散保護に。 トラスコ品番816-2685 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.035 透明 サイズフリー 幅(cm)18 長さ(cm)37 ケース入数(枚)50
1ケース(300枚)
14,980 税込16,478
翌々日出荷

サンプラテックPPディスカップ
撹拌・調合用に便利なPP製ディスポーザブルカップ。耐薬品性、耐熱性(121℃)、透明性にも優れます。★50mLを新たにラインナップしました★
材質ポリプロピレン 容量(mL)50
1個ほか
14 税込15
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンプラテックミニデシケーター
開いた扉は本体の下部へ格納できます。中の状態が一目で確認できる透明タイプです。
付属品シリカゲル50g(容器付) 材質本体/PS 扉/AS樹脂 タイプ透明 内寸(mm)190×175×110
1個(1個)
7,198 税込7,918
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・予め純水洗浄を施して1重クリーンパックしていいます。お客様での予備洗浄工程を削減できます。・中栓がなく、作業性に優れます。・ポリプロピレンの中でも透明性の高いグレードを使用しています。・耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。
材質PP 目盛 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
169 税込186
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンプラテックPPボトル 細口
中栓がなく、作業性に優れます。 作業性にすぐれたワンタッチボトルです。 ポリプロピレンの中でも透明性の高いグレードを使用しています。 耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果が出ています。
材質ポリプロピレン(PP)
1本
87 税込96
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)