「潤滑材」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
銅及び銅合金の防錆・変色防止に効果大。浸漬又はスプレー噴霧
安定した不活性化合物であり人体に安全です。
用途銅及び銅合金の防錆
仕様極薄軟質油膜:1~2μm以下、低動粘度:4cSt以下
色淡黄色透明
容量(L)18
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
保持期間防錆:約3ヶ月
1缶(18L)
¥20,980
税込¥23,078
6日以内出荷
油剤成分が表面に強力に吸着することにより、銅、銅合金の防食や変色を抑制します。低動粘度(2mm2 /s以下)、極薄軟質油膜(1~2μm)で塗布後10~15分で指触乾燥する速乾タイプです。変色防止期間3ヶ月を実現。水置換性能付与。放置時間30分程度で密着被膜形成。伸展性に優れています。
用途銅及び銅合金ワークの屋内防錆、変色防止
対応材質銅、銅合金
主な用途防錆、変色防止
外観無色~淡黄色透明液体
比重(at15℃)0.76
動粘度(mm2/s)1.3(40℃)
引火点(℃)23
乾燥時間(分)45
成分炭化水素系溶剤、鉱油、防錆添加剤
使用方法ワークを侵漬し有機材対応スプレーまたは刷毛で塗布して下さい。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
濡れ性あり、べとつかない、脱脂が簡単ゲージ専用防錆剤
用途ゲージのサビ止め
成分鉱油、炭化水素、防錆添加剤、DME(噴射剤)等
容器エアゾール缶
引火点(℃)76
外観淡黄褐色液体
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)7.0(原液/40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
比重(at15℃)0.87(原液)
危険物の性状非水溶性
加工液(水)に微量を添加することで、加工液の電気特性を損なうことなく、ワークの発錆を防止します。
水には極めて容易に溶解し、即作業に入れます。
浸漬などの高比抵抗値加工に最適。
電蝕によるワークの面粗度の低下を防ぎ、製品の精度が大いに向上。
不燃性で引火の心配はありません。
低粘度でべた付きがありません。
用途ワイヤーカット加工液添加防錆剤
成分非イオン系有機化合物、他
pH5.1以下(原液/20℃)
比抵抗値(MΩcm)2.8×105 Ω・cm(原液)
外観無色透明液体
動粘度(mm2/s)3.9(原液/15℃)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.17(原液)
浸透潤滑性に優れ、べとつきがない水溶性防錆剤。洗浄剤、防錆剤に添加可能。
用途鉄鋼、鋳鉄の加工工程における一時防錆
成分特殊アニオン系有機化合物
pH10.1(原液/20℃)
外観無色透明液体
動粘度(mm2/s)7.1(原液/15℃)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.06(原液)
表面張力(mN/m)64(5%溶液)
べたつきのない極薄軟質被膜 銅、鉄用油性防錆剤
用途鉄、銅系ワークの短期屋内防錆剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
浸透性、冷却性、耐摩耗性、熱安定性に優れ、型離れが良く作業効率を向上する水溶性プレス剤
用途一般絞り、プレス用潤滑絞り材、プレス打ち抜き材、カッティング潤滑剤
容量(L)18
危険物の類別非危険物
1個(18L)
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
超低臭、べたつかない さらさらタイプの油性防錆剤
用途鉄系ワークの中・長期屋内防錆
成分石油系溶剤、特殊油溶性界面活性剤、脂肪酸アミン塩 他
引火点(℃)50
外観淡黄色透明液体
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)2.6(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
比重(at15℃)0.79
危険物の性状非水溶性
あらゆる可動部分の潤滑を良くしキシミ音を解消する防錆剤
用途各種金属の防錆保護、性能維持、ボトルゆるみ解消、電気絶縁復活
成分石油系溶剤、油溶性界面活性剤 他 LPG
容器エアゾール缶
引火点(℃)50
外観淡黄色透明液体
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)2.6(原液/40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
比重(at15℃)0.79(原液)
危険物の性状非水溶性
お湯で落とせる油性防錆剤
用途鉄系材料の加工工程における一時防錆
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
水で容易に脱脂できる水溶性プレス潤滑剤
用途一般絞り加工、抜き曲げ加工
成分鉱物油、水溶性有機高分子化合物、極圧添加剤(リン系)、防錆剤、防腐剤
容量(L)18
pH8.5(原液)
外観淡黄褐色微濁液体
動粘度(mm2/s)850(原液)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.00(原液)
表面張力(mN/m)33(3倍希釈液)
摩擦係数0.12(3倍希釈液)
耐荷重(kg/cm2)12.0(3倍希釈液)
1個(18L)
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
ステンレス材の加工が出来る水溶性プレス潤滑剤
用途超深絞り、プレス打ち抜き、カッティング潤滑、 プレス用潤滑絞り剤
成分水溶性高分子化合物、極圧添加剤(リン)、腐食抑制剤 他
容量(L)18
pH8.9 (原液)
外観淡黄褐色液体
動粘度(mm2/s)590(原液)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.07 (原液)
表面張力(mN/m)30(10倍希釈液)
摩擦係数0.11 (10倍希釈液)
耐荷重(kg/cm2)15.5(10倍希釈液)
1個(18L)
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
ワイヤー放電加工用油性防錆剤(鉄系ワーク専用)
用途ワイヤー放電加工中のワークの防錆
成分植物油、防錆添加剤、溶剤
容量(mL)300
引火点(℃)122
外観淡黄色液体
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)8.5(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量300mL
比重(at15℃)094
危険物の性状非水溶性
1個(300mL)
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
赤道越えの輸出にも対応可能。長期油性防錆剤
用途鉄系ワークの長期屋内防錆。輸出品用防錆
成分炭化水素、防錆添加剤 他
引火点(℃)70
外観淡黄褐色液体
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)4.2(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
比重(at15℃)0.84
危険物の性状非水溶性
透明な硬質皮膜で屋外長期保管を可能にしたスプレータイプの防錆剤
用途屋外保管しているプレス金型の防錆
成分石油ナフサ、酢酸ブチル、アセトン、防錆剤、アクリル樹脂、LPG
容器エアゾール缶
引火点(℃)0
外観白茶色液体
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量200mL
比重(at15℃)0.9(原液)
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥5,298
税込¥5,828
3日以内出荷
防錆剤配合で金属部品が錆にくい強力な脱脂洗浄剤
用途金属部品の油汚れの洗浄
成分界面活性剤、防錆剤、ビルダー、消泡剤、染料、その他
pH13.0(原液)
外観黄色透明液体
動粘度(mm2/s)3.7(原液)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.08(原液)
表面張力(mN/m)34(5%溶液)
べたつきの無い極薄軟質油膜を形成。屋内中期用防錆剤
用途鉄系ワークの屋内短、中期防錆
成分石油系溶剤、特殊油溶性界面活性剤、脂肪酸アミン塩 他
容量(L)18
引火点(℃)43
外観淡黄色透明液体
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)1.2(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量18000mL
比重(at15℃)0.76
危険物の性状非水溶性
1個(18L)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
作業後の直接溶接ができる速乾性プレス潤滑剤
用途薄板材料の絞り、曲げ、抜き加工
成分炭化水素、極圧添加剤(リン系)
容量(L)18
引火点(℃)48
外観淡黄色透明液体
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)1.6
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量18000mL
比重(at15℃)0.77
摩擦係数0.13
耐荷重(kg/cm2)4.5
危険物の性状非水溶性
1個(18L)
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
引火点が高い、潤滑性に優れている乾燥性プレス潤滑剤
用途薄板材料の絞り、曲げ、抜き加工。
成分炭化水素、極圧添加剤(リン、塩素)
容量(L)18
引火点(℃)86
外観淡黄色透明液体
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)3.7
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量18000mL
比重(at15℃)0.81
摩擦係数0.14
耐荷重(kg/cm2)16.5
危険物の性状非水溶性
1個(18L)
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
フッ素樹脂微粒子配合により潤滑力のある油性防錆剤
用途金型(ピンのかじり防止、潤滑、防錆)
機械(摺動部分の潤滑付与、耐摩耗、防錆)
工具(潤滑、防錆)
電装品(水分湿気の除去、絶縁復活、潤滑、防錆)
成分炭化水素、防錆添加剤、フッ素樹脂微粒子、DME(噴射剤) 他
容量(mL)420
容器エアゾール缶
引火点(℃)0以下
外観淡黄色微濁液体
危険等級Ⅱ
動粘度(mm2/s)1.4(原液/40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
比重(at15℃)0.73(原液)
危険物の性状非水溶性
水溶性防錆剤。酸洗剤後、ワークの中和防錆
用途鉄鋼、鋳鉄の加工工程に於ける一時防錆。酸洗剤により除錆をおこなったワークの中和防錆
成分特殊アニオン系有機化合物、特殊アミン系有機化合物(非イオン)
pH11.7(原液)
外観黄色透明液体
動粘度(mm2/s)7.2(原液/15℃)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.03(原液)
表面張力(mN/m)58(5%溶液)
超速乾被膜でプラ型保管に最適。油性防錆剤。
用途プラスチック金型の防錆。各種機械・工具・電気機器等の一般防錆にも使用できます。
成分石油系溶剤、油溶性界面活性剤 他
容量(mL)420
容器エアゾール缶
引火点(℃)22
外観淡黄色透明液体
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)1.3(原液/40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
比重(at15℃)0.75(原液)
危険物の性状非水溶性
強力な油性皮膜で、防水、防錆効果を発揮するペースト状防錆剤
用途超硬給電板とその周辺、その他の電蝕防止
ワイヤーカット加工中のワークの防錆
成分脂肪酸塩、鉱油ワックス 他
比重0.84(60℃)
引火点(℃)121
外観緑色ペースト
動粘度(mm2/s)7000(40℃)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1個(600cc)
¥7,698
税込¥8,468
3日以内出荷
型離れが良くプレス後のワークのくっつきがない速乾性潤滑剤
用途薄板材料(特にアルミニウム系に)の打抜き、絞り、曲げ加工
成分炭化水素、油性向上剤
容量(L)18
引火点(℃)52
外観無色透明液体
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)1.6
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量18000mL
比重(at15℃)0.77
摩擦係数0.16
耐荷重(kg/cm2)7.5
危険物の性状非水溶性
1個(18L)
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
クーラント内または冷却水回路内の錆の抑制する水溶性防錆剤
用途循環式冷却水用のクーラント、循環水回路内の防錆
成分特殊非イオン系有機化合物、防腐剤
pH9.2(原液)
外観淡黄褐色透明液体
動粘度(mm2/s)3.2(原液)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.06(原液)
表面張力(mN/m)48(5%溶液)
常温で徐々に気化(昇華)し、鉄系材料の表面に薄い膜を形成して防錆効果を発揮する気化性防錆剤
用途鉄鋼の防錆
成分亜硝酸系有機化合物 他
臭気わずかにアミン臭
外観白色結晶性粉末
危険物の類別非危険物
1個(1kg)
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
ステンレス材料への使用が可能な乾性プレス潤滑剤
用途鉄系、ステンレス材料の絞り、曲げ、抜き加工
成分炭化水素、極圧添加剤(硫黄、リン、塩素)、防錆剤
容量(L)18
引火点(℃)45
外観淡黄色透明液体
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)1.9
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量18000mL
比重(at15℃)0.8
摩擦係数0.15
耐荷重(kg/cm2)12.5
危険物の性状非水溶性
1個(18L)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
洗浄時の錆を抑制する防錆剤配合の水溶性部品脱脂洗浄剤
用途金属部品の油汚れの洗浄
成分界面活性剤、防錆剤、ビルダー、消泡剤、染料、その他
pH11.8(原液)
外観黄色透明液体
動粘度(mm2/s)4.7(原液/15℃)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.05(原液)
表面張力(mN/m)36(5%溶液)
強力な油性被膜で防錆効果を発揮するワイヤー放電加工用防錆剤。電蝕防止。
用途ワイヤー放電加工中のワーク防錆、 電蝕防止。
成分石油系溶剤 他
容量(mL)420
容器エアゾール缶
引火点(℃)0以下
外観緑色液体
危険等級Ⅱ
動粘度(mm2/s)1.0(原液/40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
比重(at15℃)0.69(原液)
危険物の性状非水溶性
浸透潤滑性に優れ、べとつきがない水溶性防錆剤
用途鉄鋼の加工工程における一時防錆
成分特殊アニオン系有機化合物
pH8.3(原液/20℃)
外観淡黄色透明液体
動粘度(mm2/s)4.0(原液/15℃)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.07(原液)
表面張力(mN/m)64(5%溶液)
完全に乾燥するので脱脂洗浄工程を省略できるプレス潤滑剤
用途鋼、アルミニウム、ステンレス等の打抜き、曲げ、絞り加工
成分炭化水素、油性向上剤
容量(L)18
引火点(℃)77
外観無色透明液体
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)1.6
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量18000mL
比重(at15℃)0.8
摩擦係数0.21
耐荷重(kg/cm2)14.5
危険物の性状非水溶性
1個(18L)
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
水に濡れても落ちにくい水溶性防錆剤
用途鉄鋼の加工工程に於ける一時防錆
成分特殊アニオン系有機化合物
pH11.0以下(原液/20℃)
外観褐色液体
動粘度(mm2/s)25(原液/15℃)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.02(原液)
表面張力(mN/m)29(5%溶液)
べとつきがなく作業環境、作業能率が格段に向上する速乾性プレス潤滑剤
用途薄板材料の打抜き、絞り、曲げ加工
成分炭化水素、極圧添加剤(リン系)、油性向上剤
容量(L)18
引火点(℃)43
外観無色透明液体
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)1.3
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量18000mL
比重(at15℃)0.77
摩擦係数0.16
耐荷重(kg/cm2)11.5
危険物の性状非水溶性
1個(18L)
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
透明硬質皮膜で耐候性、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れた油性防錆剤。
用途金属製品の防蝕(鉄、ステンレス、亜鉛メッキ製品等の金属材料)
電気・電子製品の保護(優れた電気絶縁性、撥水・防湿性、耐久性より電気電子機器の防湿コート、IC封止剤のトップコート、電機部品の絶縁コート)
屋内外使用の建築金物類、工場地帯・自動車交通量の激しい地域での金属類の排気腐蝕の防止、化学工場での機器の酸性腐蝕防止
木材・撥水・耐熱・光沢・艶出し性付与
成分石油系溶剤、DME(噴射剤) 他
容量(mL)420
容器エアゾール缶
引火点(℃)0以下
外観淡黄色透明液体
危険等級Ⅱ
動粘度(mm2/s)0.81(原液/40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
比重(at15℃)0.71(原液)
危険物の性状非水溶性
潤滑性、冷却性、耐摩耗性、熱安定性に優れる潤滑剤
用途鉄系材料の冷間鍛造加工
成分鉱物油、水溶性有機高分子化合物、極圧添加剤(リン)、腐食抑制剤、他
容量(L)18
pH9.0(原液)
外観淡黄色透明液体
動粘度(mm2/s)1000(原液)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)0.98(原液)
表面張力(mN/m)39(10倍希釈液)
摩擦係数0.12(10倍希釈液)
耐荷重(kg/cm2)10.5(10倍希釈液)
1個(18L)
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
赤道越えの輸出にも対応可能な油性防錆剤(CPー4000 強化版)
用途鉄系ワークの長期屋内防錆。輸出品用防錆
成分石油系溶剤、防錆添加剤 他
容量(L)18
引火点(℃)80
外観褐色透明液体
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)8.1(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量18000mL
比重(at15℃)0.84
危険物の性状非水溶性
1個(18L)
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
強力な水置換性を有し、耐油焼け性にも優れべたつきがない屋内用防錆剤
用途鉄系ワークの屋内防錆
成分炭化水素、防錆添加剤 他
引火点(℃)51
外観淡黄褐色液体
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)2.7(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
比重(at15℃)0.81
危険物の性状非水溶性
油類を含まない完全水溶性タイプ。水をかけるだけで被膜は除去。生産コストの低減につながる水溶性プレス潤滑剤
用途鉄鋼、非鉄金属(銅、真鍮、リン青銅を除く)の 深絞り加工、プレス打ち抜き剤加工、タップ加工
成分水溶性有機高分子化合物、極圧添加剤(リン)、腐食抑制剤 他
容量(L)18
pH8.9 (原液)
外観淡黄褐色液体
動粘度(mm2/s)500 (原液)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.07 (原液)
表面張力(mN/m)32 (10倍希釈液)
摩擦係数0.11 (10倍希釈液)
耐荷重(kg/cm2)18.0(10倍希釈液)
1個(18L)
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
緑色に着色してあり、塗布面が一目で分かる屋内保管で防錆期間1年以上の防錆剤
用途鉄系ワ-クの長期屋内防錆。輸出品防錆
成分石油系溶剤、防錆添加剤
引火点(℃)70
外観緑色液体
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)4.3
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
比重(at15℃)0.84
危険物の性状非水溶性
べたつきがなく水洗で容易に除去出来る水溶性防錆剤。 防錆有効期間は7~15日
用途鉄鋼、鋳鉄の加工工程に於ける一時防錆
成分特殊アニオン系有機化合物
pH9.3(原液)
外観淡黄色透明液体
動粘度(mm2/s)5.5(原液)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.08(原液)
表面張力(mN/m)69(5%溶液)
関連キーワード
1
2
3
次へ