旅のお供に。安全に持ち運べるトラベルロック機能付き。電池が切れても充電しながら使えるUSB充電式シェーバー。連続使用最大約60分。満充電まで約90分。本体はIPX5の防水仕様。外刃と内刃は取り外して水洗い可能。外刃と内刃は交換可能。(別売)。肌に優しい回転式刃。誤作動防止トラベルロック機能で安心して持ち運びできます。・設定・解除:電源ボタン3秒以上長押し。持ち運びに便利なキャリーポーチ付き。通電状況が分かるLEDランプ。オン→白点灯。オフ→消灯。トラベルロック→白点滅。充電中→赤点灯。満充電完了後→白点灯。電池残量少→赤点滅
仕様蓄電回数:約300回
付属品USB-A-Type-Cケーブル(約60cm)/清掃用ブラシ/キャリーポーチ
質量(g)86(キャップ含まず)
入力USB 5V 1A
連続使用時間最大約60分
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)45×66
充電時間約90分
保証期間6ヶ月
モーター回転数(min-1[r.p.m])6500
内蔵電池リチウムイオン電池(3.7V 400mAh)
1台
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
関連キーワード