6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 防塵・防水仕様IP67対応。 EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。 ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 DC12/24V車対応。
付属品角度調節ステー×1個、64mmボルト×1本、25mmボルト×1本、ナット×2個、ワッシャー×2個 材質(ステー)ステンレス、(ボルト・ナット)ステンレス 幅(mm)107 高さ(mm)133 材質(本体)アルミ合金+酸化防止塗装 質量(g)905 奥行(mm)65 入力電圧(V)DC12/24 光源LED 最大消費電力(W)48 連続点灯時間24時間 防塵防水性能IP67 コード長さ(cm)45 材質(レンズ)アクリル 防水仕様IP67 LED使用数(個)16 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×133×65 電球の種類LED
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

様々なシーンで使えるLED COBライト。高輝度LEDチップ30個搭載。本体アルミ合金製。背面のマグネット・スタンド・カラビナで様々な場所に使用可能。3段階の光量調整+点滅に調整可能。USB Type-C充電。
質量(g)39 フック マグネット 入数1台 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×21×62 電球の種類LED
1個
899 税込989
当日出荷

丸型 42W相当のハイルーメンタイプのワークライト。驚きの明るさ!拡散レンズで広角照射!。高輝度LED14灯タイプ、白色発光。12V/24V車対応、軽トラックから大型トラックまで様々な車種に対応。防塵&防水IP67仕様。他機器へのノイズ影響を防ぐ設計回路 (EMC50498対策品)。ステンレス素材の金属ステー。
定格電力(W)42 入力電圧(V)DC12/24 LED色 防塵防水性能IP67(防塵レベル:6 粉塵が内部に侵入しない:最上級)、(防水レベル:7 規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない) LED使用数(個)14 電球の種類LED
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

丸型 42W相当のハイルーメンタイプのワークライト。驚きの明るさ!拡散レンズで広角照射!。高輝度LED14灯タイプ、黄色発光。12V/24V車対応、軽トラックから大型トラックまで様々な車種に対応。防塵&防水IP67仕様。他機器へのノイズ影響を防ぐ設計回路 (EMC50498対策品)。ステンレス素材の金属ステー。
定格電力(W)42 入力電圧(V)DC12/24 LED色黄色 防塵防水性能IP67(防塵レベル:6 粉塵が内部に侵入しない:最上級)、(防水レベル:7 規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない) LED使用数(個)14 電球の種類LED
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 防塵・防水仕様IP67対応。 EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。 ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 DC12/24V車対応。
付属品角度調節ステー×1個、六角ボルト×1本、25mmボルト×1本、12mmボルト×4本、25mmボルト用ナット×1個、平ワッシャー×4個、スプリングワッシャー×1個 材質(本体)アルミ合金+酸化防止塗装、(レンズ)アクリル、(ステー)金属+酸化防止塗装、(ボルト・ナット)ステンレス 幅(mm)97 白色 高さ(mm)103 質量(g)640 奥行(mm)75 入力電圧(V)DC12/24 光源LED 最大消費電力(W)16 色温度(K)6000 LED色白色 連続点灯時間24時間 防塵防水性能IP67 コード長さ(cm)45 防水仕様IP67 明るさ1440ルーメン(メーカー理論値)、18W仕様(3W LED×6個) LED使用数(個)6 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)97×103×75 電球の種類LED
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高精度・省電力・長寿命な白色COB LEDを使用。(LEDの交換はできません) 防塵防水性能はIP54でアウトドアにも活躍。 滑りにくいシリコンラバーグリップを採用したボディ。 プッシュスイッチ式のトップLEDは懐中電灯として利用可能。 メインLEDはダイヤルスイッチで照射強度の調節が可能。 本体を持たずに作業可能な吊り用フック/強力マグネット付き。 繰り返し使えるリチウムイオン電池搭載。付属のUSB充電ケーブルで充電可能。 電池残量を表示するLEDインジケーター付き。
防塵防水性能防塵形:IP5X、防まつ形:IPX4 質量(g)250 定格専用充電ケーブル:DC5V、1.8A ケーブル長(m)1 光源高輝度白色 COB LED JIS規格電気機械器具の外郭による保護等級(JIS C 0920) ケーブルmicroUSB-USB-A 充電池タイプリチウム電池(専用) 明るさ(Lm)メインLED:約60~700、トップLED:約120 耐衝撃IK07(40cmの高さから落下してくる500gの衝撃に耐える) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×390×45 連続点灯時間(時間)メインLED:約1.5~16、トップLED:約10※ルーメン値が大きいほど点灯時間は短くなる。
1個
6,698 税込7,368
欠品中