10ページ目: ヤマト科学のすべての商品

検索条件:

464件中 361件〜400件

並び替え:

361. イージーロードポンプヘッド SUS ヤマト科学

ヤマト科学 イージーロードポンプヘッド SUS

【特長】チューブのセットがワンタッチで行えるポンプヘッドです。最大4個まで連装できます。モーター駆動部・チューブとセットし、送液ポンプとして使用します。【用途】液体・ガス・スラリー状物質の送液。【適合】(チューブNo.)15、24【質量(kg)】0.6【材質(ローラー部)】ステンレス【流量(mL/min)】最少1.7/最大1700

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 科学研究・開発用品 > 研究関連用品・実験用必需品 > 液送・ポンプ類 > 液送・ポンプ用部品・オプション
注文コード 品番 内容量 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
41091714 751812 1個 39,900 43,890(税込) 取扱終了
20340538 07516-12 1個 56,900 62,590(税込) 取扱終了

362. イージーロードポンプヘッド(CRS) ヤマト科学

ヤマト科学 イージーロードポンプヘッド(CRS)

【特長】チューブのセットがワンタッチで行えるポンプヘッドです。最大4個まで連装できます。モーター駆動部・チューブとセットし、送液ポンプとして使用します。【用途】液体・ガス・スラリー状物質の送液。【適合】(チューブNo.)15、24【質量(kg)】0.6【材質(ローラー部)】鉄【流量(mL/min)】最少1.7/最大1700

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 科学研究・開発用品 > 研究関連用品・実験用必需品 > 液送・ポンプ類 > 液送・ポンプ用部品・オプション
注文コード 品番 内容量 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
41091696 751802 1個 34,900 38,390(税込) 取扱終了
20340522 07516-02 1個 48,900 53,790(税込) 取扱終了

363. タッチミキサ ヤマト科学

ヤマト科学 タッチミキサ

【特長】連続駆動もタッチ駆動もできるコンパクトタイプのタッチミキサです。 。MT-31型(速度固定型)。連続駆動もタッチ駆動もできるコンパクトタイプのタッチミキサです。試料容器で振動面を軽く押すだけで駆動し、離せば停止する独自のタッチスイッチ機構(実用新案)が採用されています。【材質】振動面/ポリウレタン【質量(kg)】1.3【周波数(Hz)】50/60【電流(A)】1【電源(V)】AC100【スイッチ】ON1タッチスイッチ、ON2連続スイッチ【モーター】くまとり型2W【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】104×155×123【面径(mm)】振動面径/70【対象】撹拌対象器/試験管、遠心管、比色管、三角フラスコ(100mlまで)

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 科学研究・開発用品 > 撹拌・粉砕・混合関連 > 振盪器 > 振盪器用ミキサー
注文コード 品番 内容量 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
10004644 MT-31 1台 29,900 32,890(税込) 取扱終了

364. マグミキサ ヤマト科学

ヤマト科学 マグミキサ

【材質】撹拌台(熱板)/SUS304セラミックコーティング【周波数(Hz)】50/60【電流(A)】0.3【電源(V)】AC100【モーター】DCモータ電子制御【回転数】約100〜1500rpm【撹拌容量(mL)】100〜10000【撹拌台寸法(mm)】270(幅)×243(奥行)

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 科学研究・開発用品 > 撹拌・粉砕・混合関連 > スターラー > スターラー用本体
注文コード 品番 内容量 付属品質量(kg)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
10004617 MC800 1台 撹拌子30mm×1個、撹拌子40mm×1個約4.2278×290×100(突起部含む) 59,900 65,890(税込) 取扱終了
10004626 MF800 1台 撹拌子40mm×1個約4.3278×290×97(突起部含む) 89,900 98,890(税込) 取扱終了

365. 送風定温乾燥器 DK ヤマト科学

ヤマト科学 送風定温乾燥器 DK

【特長】低価格・省スペースで教育現場や実験室のニーズに対応する送風循環式の定温乾燥器です。占有スペースが小さく、研究実験室を有効に利用できます。コンパクトながら、240S型で20L、340S型で55Lの容量を確保しています。温度調節器はマイクロコンピューターによるPID制御です。漏電ブレーカや独立過昇防止器などの安全装置を標準装備しています。【付属品】棚板2枚、耐震金具一式【材質】内装:SUS304 2B 0.6t外装:銅板焼付塗装 0.8t断熱材:MGフェルト t40【使用温度範囲(℃)】室温+10〜210℃【方式】送風循環式【センサー】K熱電対【運転方式】定値運転(タイマー設定によるオートスタート、オートストップ選択)【温度調節精度】±1℃(at210℃)【排気口】SUS304 内径30mmダンパー付き 上面1個【扉開閉方式】銅板焼け付け塗装0.8t 左右両開き対応観測窓無し【温度調節】マイクロコンピュータによるPID制御【操作パネル】シートキー(LED:温度、タイマ ランプ:ヒーター、温度異常)独立過昇防止器用デジスイッチ、メインスイッチ【最高温度到達時間】約60分【タイマー】0〜999.9時間【安全機構】電子式独立過昇防止器、異常加熱独立過昇防止器ヒータ断線/センサ入力警報、漏電ブレーカ【温度分布精度】±3℃(at210℃)【ファン】Φ130銅板製軸流ファン 10W【棚受ピッチ(mm)】50【温度/タイマー表示】LEDデジタル表示

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 科学研究・開発用品 > 加熱・冷却・クーラーボックス > 加熱・冷却機器 > 乾燥器
注文コード 品番 内容量 寸法(mm)質量(kg)電源 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
09212813 DK240S 1台 内槽:W240×D250×H340外形:W320×D340×H695約23AC100V 50/60Hz 4.5A 169,000 185,900(税込) 取扱終了
09212822 DK340S 1台 内槽:W300×D350×H530外形:W380×D440×H885約35AC100V 50/60Hz 8.5A 189,000 207,900(税込) 取扱終了

366. スリーワンモーター用 撹拌翼 ヤマト科学

ヤマト科学 スリーワンモーター用 撹拌翼

【仕様】先端取付用【材質】ステンレスSUS316

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 科学研究・開発用品 > 撹拌・粉砕・混合関連 > 撹拌機器用オプション・羽根

367. スリーワンモーター専用翼 傾斜パドル ヤマト科学

ヤマト科学 スリーワンモーター専用翼 傾斜パドル

【仕様】中間取付用【材質】ステンレスSUS316【翼径(mm)】80【適合シャフト径(Φmm)】8

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 科学研究・開発用品 > 撹拌・粉砕・混合関連 > 撹拌機器用オプション・羽根

368. スリーワンモーター専用翼 傾斜パドル ヤマト科学

ヤマト科学 スリーワンモーター専用翼 傾斜パドル

【仕様】中間取付用【材質】ステンレスSUS316【翼径(mm)】40【適合シャフト径(Φmm)】8

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 科学研究・開発用品 > 撹拌・粉砕・混合関連 > 撹拌機器用オプション・羽根

369. スリーワンモーター専用翼 傾斜パドル ヤマト科学

ヤマト科学 スリーワンモーター専用翼 傾斜パドル

【仕様】中間取付用【材質】ステンレスSUS316【翼径(mm)】120【適合シャフト径(Φmm)】8

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 科学研究・開発用品 > 撹拌・粉砕・混合関連 > 撹拌機器用オプション・羽根

370. スリーワンモーター専用翼 傾斜パドル ヤマト科学

ヤマト科学 スリーワンモーター専用翼 傾斜パドル

【仕様】中間取付用【材質】ステンレスSUS316【翼径(mm)】100【適合シャフト径(Φmm)】8

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 科学研究・開発用品 > 撹拌・粉砕・混合関連 > 撹拌機器用オプション・羽根

371. スリーワンモーター専用翼 ディスパ ヤマト科学

ヤマト科学 スリーワンモーター専用翼 ディスパ

【仕様】中間取付用【材質】ステンレスSUS316【翼径(mm)】80【適合シャフト径(Φmm)】8

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 科学研究・開発用品 > 撹拌・粉砕・混合関連 > 撹拌機器用オプション・羽根

372. スリーワンモーター専用翼 ディスパ ヤマト科学

ヤマト科学 スリーワンモーター専用翼 ディスパ

【仕様】中間取付用【材質】ステンレスSUS316【翼径(mm)】40【適合シャフト径(Φmm)】8

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 科学研究・開発用品 > 撹拌・粉砕・混合関連 > 撹拌機器用オプション・羽根

373. スリーワンモーター用シャフト ヤマト科学

ヤマト科学 スリーワンモーター用シャフト

【材質】ステンレスSUS316【長さ(mm)】700【径(Φmm)】8

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 科学研究・開発用品 > 撹拌・粉砕・混合関連 > 撹拌棒

374. スリーワンモーター用シャフト ヤマト科学

ヤマト科学 スリーワンモーター用シャフト

【材質】ステンレスSUS316【長さ(mm)】600【径(Φmm)】8

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 科学研究・開発用品 > 撹拌・粉砕・混合関連 > 撹拌棒

375. スリーワンモーター用シャフト ヤマト科学

ヤマト科学 スリーワンモーター用シャフト

【材質】ステンレスSUS316【長さ(mm)】1000【径(Φmm)】8

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 科学研究・開発用品 > 撹拌・粉砕・混合関連 > 撹拌棒

376. 恒温器用 棚板 ヤマト科学

ヤマト科学 恒温器用 棚板

【特長】棚板(340S/S300用・棚受け2個付き)【適合本体】IC340S

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 科学研究・開発用品 > バイオ・食品(菌)関連用品 > 培養関連製品 > 培養機器・インキュベーター

377. ウォーターバス ヤマト科学

ヤマト科学 ウォーターバス

【特長】操作性を向上したコンパクト設計により、使い勝手の良い恒温水槽です。 。接触によるやけど防止に、水槽部が保護されています。水抜きが容易なドレイン栓付きです。【特記】※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。【付属品】棒状温度計(10〜110℃)浸線付【寸法(mm)】水槽/200(内径)×120(深さ)【質量(kg)】約3.5【使用温度範囲(℃)】+5〜90(室温)【容量(L)】約3.7(水槽)【電流(A)】6【電源(V)】AC100【センサー】液体膨張式【安全装置】過電流保護(ヒューズ)、水槽部保護カバー、温度ヒューズ【ヒーター】500W(銅パイプヒータ)【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】240×300×150【温度調節精度】±2℃(at60℃)【付加機能】-【温度設定方式】アナログ設定(ガラス温度計指示)【商品状態】※理由あり(未使用・開封済・外装不良)

その他 > 完売商品

378. ウォーターバス ヤマト科学

ヤマト科学 ウォーターバス

【特長】操作性を向上したコンパクト設計により、使い勝手の良い恒温水槽です。 。接触によるやけど防止に、水槽部が保護されています。水抜きが容易なドレイン栓付きです。【特記】※【ワケあり】理由あり未使用の返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。【付属品】棒状温度計(10〜110℃)浸線付【寸法(mm)】水槽/250(内径)×150(深さ)【質量(kg)】約6【使用温度範囲(℃)】+5〜90(室温)【容量(L)】約7(水槽)【電流(A)】12【電源(V)】AC100【センサー】液体膨張式【安全装置】過電流保護(ヒューズ、温度ヒューズ)【ヒーター】1kW(SUS316パイプヒータ)【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】310×360×230【温度調節精度】±2℃(at60℃)【付加機能】-【温度設定方式】アナログ設定(ガラス温度計指示)【商品状態】※理由あり(未使用・開封済)

その他 > 完売商品

379. サイド実験台 ヤマト科学

ヤマト科学 サイド実験台

【材質】サイドフレーム:スチールパイプ【高さ(mm)】800【奥行(mm)】750【フレーム】連結フレーム:スチールパイプ【材質(甲板)】ケミトップ20mm仕上げ(標準色:黒)【パネル】サイドフレーム:耐水パーティクルボード(F☆☆☆☆)

物流/保管/梱包用品/テープ > 物流用品 > 作業台 > 汎用タイプ

380. 【ワケあり】超音波洗浄器(ブランソン) ヤマト科学

ヤマト科学 【ワケあり】超音波洗浄器(ブランソン)

【特長】洗浄ムラが生じる通常の平面波による超音波洗浄と異なり、球面波を発生させることにより洗浄槽全体に行きわたり優れた洗浄効果を発揮します。 負荷変動をフィードバックし、常に安定した均一的なパワーで運転します。 操作部を上部に設置し、発振基板を縦に配置することで防水効果を一段と高めました。 発振周波数を±1000Hzの範囲で周期的に変動させ、均一な洗浄が可能となりました(スイープ機能)。【付属品】ステンレス受台(SUS304)、タンクカバー(樹脂製)【材質】(洗浄槽)ステンレス鋼SUS304【質量(kg)】3.5【タイプ】Mシリーズ(メカニカルタイマー仕様)【出力(W)】70【容量(L)】1.9【電源】AC100V・50/60Hz・コード1.5m(3Pプラグ)【本体寸法(mm)】251×302×303【洗浄槽内寸法(mm)】150×137×100【ヒーター(W)】45【排水方式】-【発振周波数(kHz)】38、BLT自励発振【商品状態】※理由あり(キャンセル品・未使用・未開封)

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 科学研究・開発用品 > 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄 > 器具洗浄・超音波洗浄器 > 洗浄器

381. 住宅用強化液(中性)消火器 ヤマト科学

ヤマト科学 住宅用強化液(中性)消火器

【特長】天ぷら油に特に威力を発揮します。 薬剤が液体なので、使用後の汚損も少なく済みます。【用途】住宅の火災備えに【適合】火災:普通・天ぷら油・ストーブ・電気【トラスコ品番】159-1798【セット内容】取り扱い説明書、仕様書はメーカーHPよりダウンロードできます。【材質】鉄【放射時間】21秒【放射距離】3〜6m【薬剤量(kg)】1.19【設計標準使用期限】5年

安全用品・安全標識 > 防災・防犯用品 > 防災商品 > 消火器・消火用品 > 消火器

382. デジタルオシロスコープ ヤマト科学

ヤマト科学 デジタルオシロスコープ

【特長】4のアナログ・チャンネルと16のデジタル・チャンネルを持つデジタルオシロスコープです。【チャンネル数】(デジタル)16、(アナログ)4【感度】(垂直)1mV/div〜10V/div【機能】トリガ機能、外部トリガ入力、波形レコード&リプレイ&解析機能、シリアル・バス・トリガ&デコード機能、演算機能、他【レンジ】(水平)5s/div〜50s/div【表示器】7インチWVGAディスプレイ【サンプルレート】最高1GSa/s【レコード長】最大12Mポイント

測定・測量用品 > 測定用品 > 電気測定 > オシロスコープ > デジタルオシロスコープ

383. デジタルオシロスコープ ヤマト科学

ヤマト科学 デジタルオシロスコープ

【特長】多様なトリガ機能をもつ2チャンネルのデジタルオシロスコープです。 最大1000フレームの波形を連続記録し、後で再生することができます。トリガを起点に記録することも可能です。 20種類の波形パラメータを測定し、画面上に一覧表示できます。【寸法(mm)】303×133×154【質量(kg)】2.3【チャンネル数】2【感度】(垂直)2mV/div〜10V/div【機能】トリガ機能、外部トリガ入力、波形レコード&リプレイ機能、パス/フェイルテスト機能【インターフェース】USBホスト&デバイス(PictBridge対応) RS232【レンジ】(水平)2ns/div〜50s/div【周波数帯域(MHz)】100【表示器】5.6インチTFTLCD【サンプルレート】最高1GSa/s【レコード長】最大1Mポイント

測定・測量用品 > 測定用品 > 電気測定 > オシロスコープ > デジタルオシロスコープ

384. スプリット/スプリットレス注入口金メッキシールキット ヤマト科学

ヤマト科学 スプリット/スプリットレス注入口金メッキシールキット ほか

【特長】金属射出成型の採用により、シール間で一貫性のある溝の深さが提供される為、再現性が向上します。また表面が滑らかな為、密閉度が上がり、損傷を引き起こすリークを防ぎます。【セット内容】ワッシャ付【材質】金メッキ

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 科学研究・開発用品 > 研究関連用品・実験用必需品 > チューブ・ホース類 > 実験・研究用フッ素チューブ・ホース

385. ラボキューブ収納カート ヤマト科学

ヤマト科学 ラボキューブ収納カート

【特長】ラボキューブシリーズ実験台下に収納できます。ラボキューブシリーズ実験台・ドラフトチャンバーの下部設置タイプです。【高さ(mm)】600【間口(mm)】450【奥行(mm)】400【2018年トラスコ掲載ページ】10 1211

物流/保管/梱包用品/テープ > 物流用品 > 作業台 > 汎用タイプ

386. ロータリーエバポレータ ヤマト科学

ヤマト科学 ロータリーエバポレータ

【特長】操作性を高めたエコノミータイプ。 可変式ロータリージョイント、蒸留フラスコ抜き取り機構、ホースジョイントなど操作性を高め、さらに槽容量の大きなウォーターバスの採用等、一段と使いやすくなったエコノミータイプです。【質量(kg)】約11【回転数(min-1[r.p.m])】20〜180【電源】AC100V、50/60Hz、12A【モーター】インダクションモータ 25W【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】約420×290×839(突起部含まず)【機構】可動式ロータリージョイント、蒸留フラスコ取外し機構【使用周囲温度(℃)】5〜35【駆動方式】ウォームギア方式

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 科学研究・開発用品 > 分溜・分離・抽出・ろ過 > 抽出器・冷却器・エバポレーター

387. MV-70専用カート ヤマト科学

ヤマト科学 MV-70専用カート

【セット内容】ステンレス流し、排水口、PE製排水タンク、共栓【寸法(mm)】700×570×850【質量(kg)】18【材質(脚部)】鋼製角パイプ、樹脂焼付塗装

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > クリーンルーム用品 > ドラフト

388. サイド実験台 ヤマト科学

ヤマト科学 サイド実験台

【高さ(mm)】850【奥行(mm)】750

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 科学研究・開発用品 > 収納・設備・保管・運搬用品 > 作業台・実験台 > 実験台周辺用品

389. サイド実験台(ユーティリティブリッジ付) ヤマト科学

ヤマト科学 サイド実験台(ユーティリティブリッジ付)

【特長】必要に応じてコンセントの増設が可能なユーティリティブリッジ付のサイド実験台です。【高さ(mm)】850(机上)、1330(全高)【タイプ】引出し無【奥行(mm)】750

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 科学研究・開発用品 > 収納・設備・保管・運搬用品 > 作業台・実験台 > 実験台周辺用品

390. ロータリーエバポレーター ヤマト科学

ヤマト科学 ロータリーエバポレーター

【特長】可変式ロータリージョイント、蒸留フラスコ抜き取り機構、ホースジョイントなど操作性を高めました。 可変式ロータリージョイントは、ロータリージョイントの固定位置を変更でき、容量の異なる蒸留フラスコを使用する時、または真空シールの接触位置を変更する時に便利です。【寸法(mm)】420×290×837【質量(kg)】11【回転数(min-1[r.p.m])】20〜180【電源】AC100V・50/60Hz・12A(バスを含む)【モーター】インダクションモーター25W【機構】可動式ロータリージョイント、蒸留フラスコ取外し機構【使用周囲温度(℃)】5〜35【駆動方式】ウォームギア方式

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 科学研究・開発用品 > 分溜・分離・抽出・ろ過 > 抽出器・冷却器・エバポレーター

391. AWD510用 純水製造装置 ヤマト科学

ヤマト科学 AWD510用 純水製造装置

【用途】純水すすぎ用

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 科学研究・開発用品 > 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄 > 器具洗浄・超音波洗浄器 > 洗浄器周辺商品

392. AWD510用 ラボラトリーウォッシャー ヤマト科学

ヤマト科学 AWD510用 ラボラトリーウォッシャー

【特長】スライド式2段ラックで一度に大量の器具を洗浄できます。 上中下の回転式ノズルシャワーで満遍なく洗浄が行えます。 正面パネルのLEDランプと、洗浄槽内の照明色で離れた場所からも洗浄工程の進行状況を確認できます。 乾燥(オプション)はHEPAフィルタによる清浄な温風で乾燥します。【仕様】給湯方式:2kWパイプヒーター、洗浄剤供給:自動計量・投入(液体洗剤)、乾燥方式:HEPA温風乾燥(約60℃)、洗浄剤:専用洗浄剤【付属品】給水ホース、排水ホース、上段ラック取外し用栓、洗浄用ステンレスラック【材質】SUS304【寸法(mm)】580×600×840【質量(kg)】87【電源】単相AC200V・50/60Hz・14A(15A)【表示】4.3インチ液晶タッチパネル、工程表示LED、工程別槽内照明色【洗浄槽内寸法(mm)】500×480×490(SUS316)【安全装置】漏電・過電流ブレーカー、温度過昇防止、扉ロック、漏水検知器【使用周囲温度(℃)】5〜40(屋内専用)【給水温度(℃)】5〜60【洗浄方式】上中下段回転噴射ノズル、予備洗浄、洗浄、すすぎ、純水すすぎ(オプション)、乾燥(オプション)【給水圧力(MPa)】0.1〜0.5

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 科学研究・開発用品 > 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄 > 器具洗浄・超音波洗浄器 > 洗浄器周辺商品

393. デジタル送液ポンプ ヤマト科学

ヤマト科学 デジタル送液ポンプ

【特長】高トルクで、駆動部・コントローラ分離型の可変ポンプです。 スイッチ切替により、逆方向への送液も可能です。【寸法(mm)】(コントローラ)210×267×127、(モーター)111×273×114【電源】AC90〜260VAC・2.2A【モーター(W)】DC75【回転数再現性】±0.25%

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 科学研究・開発用品 > 研究関連用品・実験用必需品 > 液送・ポンプ類 > 実験・研究用ポンプ

394. デジタル送液ポンプ ヤマト科学

ヤマト科学 デジタル送液ポンプ

【特長】メンテナンスフリー・高精度モーターなど、操作性の高い精密デジタルポンプです。 LCDが4つの操作モード(継続運転・分注時間・分注回数・分注量)を表示します。 分注時の液ダレ防止(アンチドロップ)機能搭載です。【寸法(mm)】254×216×216【質量(kg)】5.8【電源】AC90〜260VAC・2.5A【モーター(W)】75【回転数再現性】±0.1%【送液量(mL/min)】0.001〜3400

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 科学研究・開発用品 > 研究関連用品・実験用必需品 > 液送・ポンプ類 > 実験・研究用ポンプ

395. デジタル送液ポンプ ヤマト科学

ヤマト科学 デジタル送液ポンプ

【特長】キーパッドで回転数を簡単に調整。デジタル制御で精密コントロール可能な送液ポンプです。 装備されたDB9メスコネクター経由で遠隔操作が可能です。【寸法(mm)】211×274×216【質量(kg)】6.6【電源】AC90~260VAC・1.8A【回転数再現性】±0.25%

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 科学研究・開発用品 > 研究関連用品・実験用必需品 > 液送・ポンプ類 > 実験・研究用ポンプ

396. 超音波ホモジナイザー ヤマト科学

ヤマト科学 超音波ホモジナイザー

【特長】試験管やチューブ等の容器で使用する超音波型ホモジナイザーです。【付属品】電源ケーブル、交換工具、付属ホーン・チップ【電源】AC100V・50/60Hz【周波数(kHz)】20±0.5

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 科学研究・開発用品 > 撹拌・粉砕・混合関連 > ホモジナイザー > ホモジナイザー・破砕機

397. スリーワンモーター用 二段プーリー ヤマト科学

ヤマト科学 スリーワンモーター用 二段プーリー

【特長】二段プーリーを使用すると、補助プーリーを二台以上セットする事も可能です。【付属品】クランプホルダー、ベルト、プーリー

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 科学研究・開発用品 > 撹拌・粉砕・混合関連 > 撹拌機器用オプション・羽根

398. 多連式ホットプレート付マグミキサー ヤマト科学

ヤマト科学 多連式ホットプレート付マグミキサー

【特長】6点を個々に回転調節・加熱調節できます。 安全対策としてサーキットプロテクターを装備しています。 熱板は、耐薬品性に優れたセラミックコーティングです。【付属品】撹拌子30mm×6個【寸法(mm)】606×420×122【質量(kg)】14【回転数(min-1[r.p.m])】300〜1500【電源】AC100V・50/60Hz・15A【最高温度(℃)】250【ヒーター(W)】230×6【撹拌容量(mL)】100〜2000【撹拌台寸法(mm)】Φ126×6個【温度調整方法】トライアック入力調節式【撹拌数】6ヶ所

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 科学研究・開発用品 > 研究関連用品・実験用必需品 > 実験関連商品

399. 乾熱滅菌器 ヤマト科学

ヤマト科学 乾熱滅菌器

【特長】迅速・安全・確実な滅菌が行える機能が充実しています。 サブ機能キーにより、過昇防止器、キャリブレーションオフセット、キーロックが設定可能です。【容量(L)】77【電源】AC100V・50/60Hz(電源プラグは付属しません)【温度範囲(℃)】室温+5〜260、自然対流式【内寸法(mm)】450×430×400【安全装置】自己診断機能、過昇防止器、過電流漏電ブレーカー、キーロック機能など【運転方式】定値運転、プログラム運転、クイックオートストップ、オートストップ、オートスタート【温度制御方式】マイコンによるPID制御【温度調節精度】2deg(260℃)【タイマー】1分〜99時間59分および100〜999時間50分(タイマーウェイト機能付)

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 科学研究・開発用品 > 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄 > 滅菌・消毒機器・用品 > 滅菌器・オートクレーブ

400. ウォーターバス ヤマト科学

ヤマト科学 ウォーターバス

【特長】シンプル操作のウォーターバスです。【使用温度範囲(℃)】室温+5℃〜沸点温度

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 科学研究・開発用品 > 加熱・冷却・クーラーボックス > 加熱・冷却機器 > ドライ・クール・ウォーターバス > ウォーターバス

戻る ページ: 1 5 6 7 8 9 10 11 12 次へ