5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使いやすい4個架け容器取り付けクランプ付きです。
仕様●コード番号:222065●槽内容量:328×302×99mm(約9L) 付属品リング・フタ・容器取り付けクランプ・スタンド・クランプ取り付け用横棒・スタンド用コネクター・アルコール式温度計(0~110、底板 材質内槽/ステンレス鋼板、ヒーター/銅パイプ(ニッケルメッキ) 質量(kg)約9.5 電源(V)AC100 50/60Hz 安全装置過昇防止器(液体膨張式・自己保持リレー・アラームランプ点灯)・過電流付き漏電ブレーカー(ON時パワーランプ点灯) 電源コード(m)約2 ヒーター容量(kW)1.3 外寸法(mm)390×438×214(突起部除く) 温度設定範囲(℃)室温+5~沸騰温度(水) アズワン品番2-1984-02 有効内寸法(mm)298×260×64 温度調節精度(℃)±3(at70
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

容器に応じて使い分けできるリングやフタ付きで、6個同時に抽出器の使用ができます。
仕様●コード番号:222066●槽内容量:790×150×102mm(約11L) 付属品リング・フタ・容器取り付けクランプ・スタンド・クランプ取り付け用横棒・スタンド用コネクター・アルコール式温度計(0~110、底板 材質内槽/ステンレス鋼板、ヒーター/銅パイプ(ニッケルメッキ) 質量(kg)約16 電源(V)AC100 50/60Hz 安全装置過昇防止器(液体膨張式・自己保持リレー・アラームランプ点灯)・過電流付き漏電ブレーカー(ON時パワーランプ点灯) 電源コード(m)約2 ヒーター容量(kW)1.3 外寸法(mm)864×288×215(突起部除く) 温度設定範囲(℃)室温+5~沸騰温度(水) アズワン品番2-1984-03 有効内寸法(mm)776×140×73 温度調節精度(℃)±3(at70
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

ヤマト科学ウォーターバス
スタンド、クランプ、フタが標準装備、丸・三角フラスコも使用可能
付属品リング、ふた、容器取付クランプ、スタンド、クランプ取付用横棒、コネクタ(スタンド用)、温度計(-10~+110℃ アルコール式)、底板 使用温度範囲(℃)+5~沸騰温度(水)(室温) 電流(A)13、(ブレーカ容量および電源設備容量)20 電源(V)AC100 安全装置過昇防止器(液体膨張式、自己保持リレー、アラームランプ点灯)、過電流漏電ブレーカ(ON時パワーランプ点灯) ヒーター1.3kW 温度調節精度±3℃(at70℃) 温度分布精度±5℃(at70℃)
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤマト科学ウォーターバス
過昇防止器、漏電ブレーカーを標準装備、安全性を向上。4種類のカゴが付属しており、容器の大きさに応じて効率よく使用できます。上ぶたを外せば5Lのビーカも使用できます。
材質内槽/ステンレス槽ヒータ/銅パイプひーた(ニッケルメッキ) 使用温度範囲(℃)+5~沸騰温度(水)(室温) 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100 安全装置過昇防止器(液体膨張式、自己保持リレー、アラームランプ点灯)過電流付漏電ブレーカー(ON時パワーランプ点灯) 温度調節精度±3℃(at70℃) 温度分布精度±5℃(at70℃)
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤマト科学ウォーターバス
小さな容器から大きな容器まで浸漬が最適に保たれます。
付属品リング ふた 容器取付クランプ スタンド クランプ取付用横棒 コネクター(スタンド用) 温度計(0~+100℃ アルコール式) 底板 質量(kg)約12 寸法開口部径:115mmΦ 使用温度範囲(℃)室温+5~沸騰温度(水) 温度調節精度:±3(70時) 温度分布精度:±5(70時) 容量(L)約14 電源AC100V 13A 有効内寸(mm)468×260×66 内寸幅(mm)468 穴数2列6個 安全装置過昇防止器(液体膨脹式、自己保持リレー、アラームランプ点灯) 過電流漏電ブレーカー 大きさ565×437×214mm ヒーター容量(kW)1.3
1個(1個)
139,800 税込153,780
4日以内出荷